カテゴリ
- 制御機器(3)
- 角型コネクタその他関連用品(3)
絞り込み
ブランド
- GB[制御機器]
- 共立電子産業(1)
- マリンテック(2)
- BAHCO(バーコ)(5)
- BIGM(丸山製作所)(52)
- EDWARDS(6)
- M5Stack(6)
- NAC(長堀工業)(22)
- RS PRO(6)
- Simport(4)
- SMC(19)
- STAHLWILLE(スタビレー)(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- YAMAZEN(山善)(3)
- エイト(2)
- エスコ(14)
- オークラ輸送機(3)
- グリーンクロス(28)
- ブランドをもっと見る
「xt30」の検索結果
![XT30Uコネクタ メス GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706639-251222-02.jpg)
XT30Uコネクタ メス
GB[制御機器]¥169税込¥1861個当日出荷色黄色使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)30ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線18AWG![XT30基板用コネクタ(メス) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706490-251222-02.jpg)
XT30基板用コネクタ(メス)
GB[制御機器]¥109税込¥1201個3日以内出荷コンパクトで大電流が流せるコネクタ 垂直式電源プラグ 小型ながら20Aの電流に対応 リモートコントロール、ドローン、その他様々な用途に最適 PA/真鍮金メッキ材料による高い耐久性定格電流(A)20(max)(Δ<85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦<1.5M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120![XT30基板用コネクタ(オス) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706499-251222-02.jpg)
XT30基板用コネクタ(オス)
GB[制御機器]¥119税込¥1311個3日以内出荷コンパクトで大電流が流せるコネクタ 小型で耐久性が高い 20Aまでの大電流に対応 UL94V-0の難燃性定格電流(A)20(max)(Δ<85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦<1.5M耐久性100回耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120




![XT30Uコネクタ メス GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706639-251222-02.jpg)
![XT30基板用コネクタ(メス) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706490-251222-02.jpg)
![XT30基板用コネクタ(オス) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706499-251222-02.jpg)