カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- GB[制御機器]
「zl2543-5ps」の検索結果
![デュポン/2550/QIコネクタ 5ピン GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706867-251222-02.jpg)
デュポン/2550/QIコネクタ 5ピン
GB[制御機器]¥129税込¥1421セット当日出荷パソコンのマザーボードの配線にも使われます。 2.54mmピッチのピンヘッダー用コネクターです。 ハウジング(プラスチックの外殻)+コンタクト(金属端子)の組での販売です。 パソコンのマザーボード上に電源スイッチのケーブルを接続する部分などでおなじみですが、基板上に出ている2.54mm間隔の「金メッキの角」(ピンヘッダー)にかん合します。 誤挿入防止機能は無いのでピッチが合えばどこでも差し込めるので注意してください。 (ピン数のバリエーションがあるのでご確認ください。)材質ハウジング:PPO UL94V-0、コンタクト:りん青銅ピッチ(mm)2.54定格250V-2.5Aコネクタ形状ハウジング・コンタクトソケットのセット品ピン数(ピン)5極適合工具PA-09適合電線AWG28~AWG22![デュポン/2550/QIコネクタ(5ピン×2列) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706885-251222-02.jpg)
デュポン/2550/QIコネクタ(5ピン×2列)
GB[制御機器]¥239税込¥2631セット3日以内出荷ピン数(ピン)5ピン間距離(mm)2.54オス・メスセット(オス、メス、コンタクト)向きストレート




![デュポン/2550/QIコネクタ 5ピン GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706867-251222-02.jpg)
![デュポン/2550/QIコネクタ(5ピン×2列) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706885-251222-02.jpg)