カテゴリ
- 制御機器(2)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- INTERPLAN
- 三菱電機(13)
- 共立電子産業(4)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
- VISHAY(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(2)
- NEC(1)
- ELPA(1)
- エレコム(1)
- コクヨ(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- NSK(ナカニシ)(1)
- マキタ(1)
- マザーツール(1)
- リオン(1)
- JIKCO(ジコー)(1)
- ユニファイブ(1)
- ブランドをもっと見る
「adp003」の検索結果
特価

IMBLE3評価用ブレイクアウトボード
INTERPLAN¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷Bluetooth 5.1に対応した無線モジュールIMBLE3の評価ボード 高機能で使いやすく小型で低消費電力のBluetooth Low Energyの無線モジュールIMBLE3のブレイクアウトボードです。IMBLE3は、シリアル通信で簡単にデータ送受信や制御を行うことができ、スマートフォンやタブレット、PCと連携した機器を手軽に実現できます。 本ボードは、IMBLE3のI/Oや電源ピンを2.54mmピッチに変換します。また、26ピンコネクタでUSBインターフェースボード(IM920-USB2)に接続できます。寸法(mm)30×40×8.5通信距離(m)見通し/約40(1mW時)、約110(6.3mW時)
IMBLE3h評価用ブレイクアウトボード
INTERPLAN¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷Bluetooth 5.1に対応した無線モジュールIMBLE3hの評価ボード 高機能で使いやすく小型で低消費電力のBluetooth Low Energyの無線モジュールIMBLE3hのブレイクアウトボードです。IMBLE3hは、シリアル通信で簡単にデータ送受信や制御が可能で、スマートフォンやタブレット、PCと連携した機器を手軽に実現できます。 本ボードは、IMBLE3hのI/Oや電源ピンを2.54mmピッチに変換します。また、26ピンコネクタでUSBインターフェースボード(IM920-USB2)に接続できます。寸法(mm)30×40×8.5通信距離(m)見通し/約110(6.3mW時)
マルチホップ対応920MHz無線モジュール(クイックスタートキット)
INTERPLAN¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷マルチホップネットワークを手軽に実験できる入門キット サブギガ帯920MHzを使用した無線モジュールIM920sシリーズを使った実験をすぐに始められるセットで、マルチホップネットワークを手軽に試すことができます。無線モジュールの取り付けに変換アダプタが不要となるUSBインターフェースボードIM920-USBを同梱しました。 3ノード(2ホップ)のマルチホップネットワークを手軽に実験できる 通信状態をモニタするスニファに対応 必要な部品がそろったオールインワンセット 設定からテストまでの手順を解説したガイドPDFを公開キット内容920MHz アドホックマルチホップネットワーク無線モジュール IM920s ×4、IM920c用変換アダプタ IM920c-ADP ×1、USBインターフェースボード IM920-USB ×3、USBケーブル(A~mini B) ×3、電源ボックス(単3×2本用) ×1、単3乾電池 ×2本