カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • INTERPLAN
  • BIGM(丸山製作所)(98)
  • SHIMANO(シマノ)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bc26t」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 315MHz送受信モジュール INTERPLAN

    315MHz送受信モジュール

    INTERPLAN
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    ローコスト、コンパクトで送受信機能 POINT1:データモード時双方向通信が可能 POINT2:リモコンモードで接点情報通信も可能 POINT3:周波数チャンネル切り替え機能で電波の有効利用、混信防止対策が図れます。 POINT4:1:1、1:N、送信機64台までのM:N通信に対応。 POINT5:様々な仕様にあわせてカスタマイズ可能 IM315TX、IM315RXと互換性を保ちながら、データモードで送受信機能を実現。双方向通信による多彩なアプリケーションに対応できます。技術基準適合証明(技適・工事設計認証)取得済みで、ユーザでの申請や免許が不要です。
    寸法(mm)30×40×5(アンテナ含まず、基板)消費電流(mA)送信時15 typ.、動作時18.5 typ.通信方式単信送信出力250μW EIRP周波数(MHz)315帯アンテナワイヤー適合コネクタ【GradConn社】DIPタイプ:BB02-BC261-KA2-302500、【FCI社】DIPタイプ:20021111-00026T4LFインターフェイス接点情報入力・出力(16回路)、調歩同期式シリアルI/F、受信ステータス出力受信感度約-106dBm通信距離(m)約50(見通し、接点モード時)動作温度範囲(℃)-10~60(結露なきこと)動作電圧(V)2.0~3.6
pbc2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pbc2
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
"bc26t" INTERPLAN 【通販モノタロウ】