カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- HydraForce
- ホンダ(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- グーリング(3)
- カクダイ(2)
- 佐藤計量器製作所(1)
- スズキ(1)
- スバル(1)
- いすゞ自動車(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
「5175-40」の検索結果
特価

ソレノイドバルブ 110 V2240 バール
HydraForce¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷Isis Fluid SV10-22 は、ソレノイド駆動の 2 極常時閉ポペット式ねじ込み式油圧カートリッジバルブで、低漏洩ブロック及び負荷保持の用途向けに設計されています。連続デューティ定格ソレノイド 硬化シートにより、長寿命と低漏洩を実現しています Coil voltages and t 効率的な湿潤アーマチュア構造 カートリッジは電圧の互換性があります オプションの防水 E コイル(定格最大 IP69K )仕様●電源電圧:110 V●ポート数:2●操作:ソレノイド●接続:3/8 in BSP●呼び径:3/8インチ●デフォルト バルブ位置:NC●タイプ:2(ポート)●ボディ材質:アルミニウム●最大使用圧力:240 バール●操作温度範囲:-40 → 100 ℃●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:198-5175アズワン品番65-7942-07