カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- HydraForce
- GEMS SENSORS(9)
- GROVE(1)
- JUMO(1)
- RS PRO(46)
- Sensata / Cynergy3(2)
- SMC(32)
- TURCK(1)
- コックスリール(1)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- シグマ光機(1)
- パル[切削工具](1)
- プラチナ万年筆(9)
- 伊東電機(1)
- 岩田製作所(1)
- 未来工業(1)
「bsp-100」の検索結果
特価

ソレノイドバルブ 24 V2240 バール
HydraForce¥32,880税込¥36,1681個欠品中Isis Fluid SV10-22 は、ソレノイド駆動の 2 極常時閉ポペット式ねじ込み式油圧カートリッジバルブで、低漏洩ブロック及び負荷保持の用途向けに設計されています。連続デューティ定格ソレノイド 硬化シートにより、長寿命と低漏洩を実現しています Coil voltages and t 効率的な湿潤アーマチュア構造 カートリッジは電圧の互換性があります オプションの防水 E コイル(定格最大 IP69K )仕様●電源電圧:24 V●ポート数:2●操作:ソレノイド●接続:3/8 in BSP●呼び径:3/8インチ●デフォルト バルブ位置:NC●タイプ:2(ポート)●ボディ材質:アルミニウム●最大使用圧力:240 バール●操作温度範囲:-40 → 100 ℃●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:198-5170アズワン品番65-7942-05
ソレノイドバルブ 110 V2240 バール
HydraForce¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷Isis Fluid SV10-22 は、ソレノイド駆動の 2 極常時閉ポペット式ねじ込み式油圧カートリッジバルブで、低漏洩ブロック及び負荷保持の用途向けに設計されています。連続デューティ定格ソレノイド 硬化シートにより、長寿命と低漏洩を実現しています Coil voltages and t 効率的な湿潤アーマチュア構造 カートリッジは電圧の互換性があります オプションの防水 E コイル(定格最大 IP69K )仕様●電源電圧:110 V●ポート数:2●操作:ソレノイド●接続:3/8 in BSP●呼び径:3/8インチ●デフォルト バルブ位置:NC●タイプ:2(ポート)●ボディ材質:アルミニウム●最大使用圧力:240 バール●操作温度範囲:-40 → 100 ℃●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:198-5175アズワン品番65-7942-07
ソレノイドバルブ 220 V2240 バール
HydraForce¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷Isis Fluid SV10-22 は、ソレノイド駆動の 2 極常時閉ポペット式ねじ込み式油圧カートリッジバルブで、低漏洩ブロック及び負荷保持の用途向けに設計されています。連続デューティ定格ソレノイド 硬化シートにより、長寿命と低漏洩を実現しています Coil voltages and t 効率仕様●電源電圧:220 V ac●ポート数:2●操作:ソレノイド●接続:3/8 in BSP●呼び径:3/8インチ●デフォルト バルブ位置:NC●タイプ:2(ポート)●ボディ材質:アルミニウム●最大使用圧力:240 バール●操作温度範囲:-40 → 100 ℃●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:198-5172アズワン品番65-7942-06