カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- HydraForce
- CKD(1)
- KITACO(1)
- SMC(154)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- TRUSCO(2)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- アズワン(1)
- スケーター(1)
- 佐藤計量器製作所(3)
- 八光電機(4)
- 岩崎電気(1)
- 日本製線(4)
「dg2n」の検索結果
特価
関連キーワード

ソレノイドバルブ 24 V2207 バール
HydraForce¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷Isis Fluid SV08-22 は、ソレノイド駆動の 2 極常時閉ポペット型のねじ込み式油圧カートリッジバルブで、低漏洩ブロック及び負荷保持用途向けに設計されています。連続デューティ定格ソレノイド 硬化シートにより、長寿命と低漏洩を実現しています Coil voltages and t 効率的な湿潤アーマチュア構造 小型仕様●電源電圧:24 V●ポート数:2●操作:ソレノイド●呼び径:1/4インチ●デフォルト バルブ位置:NC●タイプ:2(ポート)●ボディ材質:アルミニウム●最大使用圧力:207 バール●操作温度範囲:-40 → → 120 ℃●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:198-5163アズワン品番65-7940-99
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら