カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 制御機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • HydraForce
  • G-CRAFT(55)
  • J-CRAFT99(51)
  • Kawasaki(37)
  • MajorCraft(343)
  • Milescraft(36)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1,194)
  • RS PRO(220)
  • SKF(日本エスケイエフ)(29)
  • SWITCHCRAFT(188)
  • TORRAS(64)
  • VitaCraft(ビタクラフト)(55)
  • Wera(70)
  • グーリング(30)
  • プロトブレンボ(123)
  • ホンダ(2,996)
  • メディアカバーマーケット(103)
  • 三菱ふそう(523)
  • 与板利器工業(47)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「raf」の検索結果

特価
本日11月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソレノイドバルブコイル 08 80 88 98シリーズ HydraForce

    ソレノイドバルブコイル 08 80 88 98シリーズ

    HydraForce
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    Isis Fluid 6316230 は、プロセスバルブ用のソレノイドコイルです。コイルは Durable 30 % ガラス繊維入り熱可塑樹脂ケースに収納されており、コイル Coil 終端用の硬質ベースです。ヒートシンクやを使用するのではなく 外部冷却方式では、熱上昇を低減するためのコイルが大きく、電磁力を強化します Coil の長寿命化。クラス H のマグネットワイヤや絶縁材などの高品質な材料が使用されています 優れたフレーム密度 複数の終端オプション 銅線の巻数が多いほど、電流入力あたりの磁束密度が増加します。
    仕様●併用可能製品:ソレノイドバルブ●シリーズ:08, 80, 88, 98●電源電圧:230 V ac●コード番号:198-5217アズワン品番65-7940-68
  • 配管取付油圧逃し弁 HydraForce

    配管取付油圧逃し弁

    HydraForce
    ¥29,880税込¥32,868
    1個
    7日以内出荷
    。Isis Fluid RV10-26 は、カートリッジ式、パイロット駆動、スプールタイプのねじ式油圧リリーフバルブで、高速応答と低ヒステリシスを必要とする過酷な油圧回路で圧力制限装置として機能するように設計されています。長寿命の硬化処理済みスプールとケージ オプションのスプリングレンジは 207 bar です 調整はバルブからバックアップできません 圧力サージに対する高速でスムーズな応答 業界共通のキャビティ
    仕様●メーカーシリーズ:RV10-26●取り付けタイプ:インライン●最高使用圧力:344バール●接続ポートのネジ:G 3/8●ボディ材質:アルミニウム合金●コード番号:198-5236アズワン品番65-7912-40
  • ソレノイドバルブ 220 V2207 バール HydraForce

    ソレノイドバルブ 220 V2207 バール

    HydraForce
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    。Isis Fluid SV08-22 は、ソレノイド駆動の 2 極常時閉ポペット型のねじ込み式油圧カートリッジバルブで、低漏洩ブロック及び負荷保持用途向けに設計されています。連続デューティ定格ソレノイド 硬化シートにより、長寿命と低漏洩を実現しています Coil voltages and t 効率的な湿潤アーマチュア構造 小型
    仕様●電源電圧:220 V ac●ポート数:2●操作:ソレノイド●呼び径:1/4インチ●デフォルト バルブ位置:NC●タイプ:2(ポート)●ボディ材質:アルミニウム●最大使用圧力:207 バール●操作温度範囲:-40 → → 120 ℃●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:198-5168アズワン品番65-7941-04
  • 配管取付油圧逃し弁 HydraForce

    配管取付油圧逃し弁

    HydraForce
    ¥26,880税込¥29,568
    1個
    7日以内出荷
    Isis Fluid RV10-20 は、カートリッジ式のねじ込み式油圧リリーフバルブで、直動ポペット型です。一般的な油圧回路保護のための負荷圧力制限装置として機能するように設計されています。長寿命の硬化ポペット及びケージ 圧力サージに対する Rapid Response 調整はバルブからバックアップできません オプションのスプリングレンジは 228 バールです 業界共通のキャビティ
    仕様●メーカーシリーズ:RV10-20●取り付けタイプ:インライン●最高使用圧力:228バール●接続ポートのネジ:G 3/8●ボディ材質:アルミニウム合金●コード番号:198-5228アズワン品番65-7940-73
  • 配管取付油圧逃し弁 HydraForce

    配管取付油圧逃し弁

    HydraForce
    ¥26,880税込¥29,568
    1個
    7日以内出荷
    Isis Fluid RV10-20 は、カートリッジ式のねじ込み式油圧リリーフバルブで、直動ポペット型です。一般的な油圧回路保護のための負荷圧力制限装置として機能するように設計されています。長寿命の硬化ポペット及びケージ 圧力サージに対する Rapid Response 調整はバルブからバックアップできません オプションのスプリングレンジは 228 バールです 業界共通のキャビティ
    仕様●メーカーシリーズ:RV10-20●取り付けタイプ:インライン●最高使用圧力:228バール●接続ポートのネジ:G 3/8●ボディ材質:アルミニウム合金●コード番号:198-5232アズワン品番65-7948-93
  • ソレノイドバルブ 110 V2240 バール HydraForce

    ソレノイドバルブ 110 V2240 バール

    HydraForce
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    7日以内出荷
    Isis Fluid SV10-22 は、ソレノイド駆動の 2 極常時閉ポペット式ねじ込み式油圧カートリッジバルブで、低漏洩ブロック及び負荷保持の用途向けに設計されています。連続デューティ定格ソレノイド 硬化シートにより、長寿命と低漏洩を実現しています Coil voltages and t 効率的な湿潤アーマチュア構造 カートリッジは電圧の互換性があります オプションの防水 E コイル(定格最大 IP69K )
    仕様●電源電圧:110 V●ポート数:2●操作:ソレノイド●接続:3/8 in BSP●呼び径:3/8インチ●デフォルト バルブ位置:NC●タイプ:2(ポート)●ボディ材質:アルミニウム●最大使用圧力:240 バール●操作温度範囲:-40 → 100 ℃●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:198-5175アズワン品番65-7942-07
  • ソレノイドバルブ 24 V2240 バール HydraForce

    ソレノイドバルブ 24 V2240 バール

    HydraForce
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    7日以内出荷
    Isis Fluid SV12-23 は、ソレノイド駆動の 2 極常時閉ポペット型のねじ込み式油圧カートリッジバルブで、内部漏れが少ない用途で負荷保持バルブ又はブロッキングバルブとして機能するように設計されています。「 G 」 DIN コネクタプラグが付属しています 亜鉛めっきの露出面 Univized 熱可塑樹脂、カプセル化
    仕様●電源電圧:24 V●ポート数:2●操作:ソレノイド●呼び径:3/4インチ●デフォルト バルブ位置:NC●タイプ:2(ポート)●ボディ材質:アルミニウム●最大使用圧力:240 バール●操作温度範囲:-40 → 100 ℃●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:198-5199アズワン品番65-7940-87
  • 配管取付油圧逃し弁 HydraForce

    配管取付油圧逃し弁

    HydraForce
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    7日以内出荷
    Isis Fluid RV10-26 は、カートリッジ式、パイロット駆動、スプールタイプのねじ式油圧リリーフバルブで、高速応答と低ヒステリシスを必要とする過酷な油圧回路で圧力制限装置として機能するように設計されています。長寿命の硬化処理済みスプールとケージ オプションのスプリングレンジは 207 bar です 調整はバルブからバックアップできません 圧力サージに対する高速でスムーズな応答 業界共通のキャビティ
    仕様●メーカーシリーズ:rv50-26●取り付けタイプ:インライン●最高使用圧力:345バール●接続ポートのネジ:G 1/2●コード番号:198-5237アズワン品番65-7941-05
  • ソレノイドバルブコイル 08 80 88 98シリーズ HydraForce

    ソレノイドバルブコイル 08 80 88 98シリーズ

    HydraForce
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    7日以内出荷
    Isis Fluid 6306012 は、プロセスバルブ用ソレノイドコイルです。コイルは Durable 30 % ガラス繊維入り熱可塑樹脂ケースに収納されており、コイル Coil 終端用の硬質ベースです。ヒートシンクやを使用するのではなく 外部冷却方式では、熱上昇を低減するためのコイルが大きく、電磁力を強化します Coil の長寿命化。クラス H のマグネットワイヤや絶縁材などの高品質な材料が使用されています 優れたフレーム密度 複数の終端オプション 銅線の巻数が多いほど、電流入力あたりの磁束密度が増加
    仕様●併用可能製品:ソレノイドバルブ●シリーズ:08, 80, 88, 98●電源電圧:12 V dc●コード番号:198-5204アズワン品番65-7940-88
  • ソレノイドバルブコイル 08 80 88 98シリーズ HydraForce

    ソレノイドバルブコイル 08 80 88 98シリーズ

    HydraForce
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    Isis Fluid 6316115 は、プロセスバルブ用ソレノイドコイルです。コイルは Durable 30 % ガラス繊維入り熱可塑樹脂ケースに収納されており、コイル Coil 終端用の硬質ベースです。ヒートシンクやを使用するのではなく 外部冷却方式では、熱上昇を低減するためのコイルが大きく、電磁力を強化します Coil の長寿命化。クラス H のマグネットワイヤや絶縁材などの高品質な材料が使用されています 優れたフレーム密度 複数の終端オプション 銅線の巻数が多いほど、電流入力あたりの磁束密度が増加
    仕様●併用可能製品:ソレノイドバルブ●シリーズ:08, 80, 88, 98●電源電圧:115 V ac●コード番号:198-5215アズワン品番65-7941-28
  • ソレノイドバルブ 220 V2240 バール HydraForce

    ソレノイドバルブ 220 V2240 バール

    HydraForce
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    7日以内出荷
    Isis Fluid SV12-22 は、ソレノイド作動の 2 極常時閉ポペット式ねじ込み式油圧カートリッジバルブで、内部漏れが少ない用途で負荷保持又はブロックバルブとして機能するように設計されています。「 G 」 DIN コネクタプラグが付属しています 亜鉛めっきの露出面 Univized 熱
    仕様●電源電圧:220 V ac●ポート数:2●操作:ソレノイド●呼び径:3/4インチ●デフォルト バルブ位置:NC●タイプ:2(ポート)●ボディ材質:アルミニウム●最大使用圧力:240 バール●操作温度範囲:-40 → → 120 ℃●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:198-5181アズワン品番65-7940-67
  • ソレノイドバルブ 220 V2240 バール HydraForce

    ソレノイドバルブ 220 V2240 バール

    HydraForce
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    7日以内出荷
    Isis Fluid SV10-22 は、ソレノイド駆動の 2 極常時閉ポペット式ねじ込み式油圧カートリッジバルブで、低漏洩ブロック及び負荷保持の用途向けに設計されています。連続デューティ定格ソレノイド 硬化シートにより、長寿命と低漏洩を実現しています Coil voltages and t 効率
    仕様●電源電圧:220 V ac●ポート数:2●操作:ソレノイド●接続:3/8 in BSP●呼び径:3/8インチ●デフォルト バルブ位置:NC●タイプ:2(ポート)●ボディ材質:アルミニウム●最大使用圧力:240 バール●操作温度範囲:-40 → 100 ℃●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:198-5172アズワン品番65-7942-06
  • 配管取付油圧逃し弁 HydraForce

    配管取付油圧逃し弁

    HydraForce
    ¥26,880税込¥29,568
    1個
    7日以内出荷
    。Isis Fluid RV10-20 は、カートリッジ式のねじ込み式油圧リリーフバルブで、直動ポペット型です。一般的な油圧回路保護のための負荷圧力制限装置として機能するように設計されています。長寿命の硬化ポペット及びケージ 圧力サージに対する Rapid Response 調整はバルブからバックアップできません オプションのスプリングレンジは 228 バールです 業界共通のキャビティ
    仕様●メーカーシリーズ:RV10-20●取り付けタイプ:インライン●最高使用圧力:228バール●接続ポートのネジ:G 3/8●ボディ材質:アルミニウム合金●コード番号:198-5224アズワン品番65-7942-98
  • ソレノイドバルブ 220 V2207 バール HydraForce

    ソレノイドバルブ 220 V2207 バール

    HydraForce
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    7日以内出荷
    Isis Fluid SV10-23 は、ソレノイド駆動の 2 極常時閉ポペット型のねじ込み式油圧カートリッジバルブで、低漏洩ブロック及び負荷保持用途向けに設計されています。連続デューティ定格ソレノイド 硬化シートにより、長寿命と低漏洩を実現しています Coil voltages and t 効率的な湿潤アーマチュア構造 カートリッジは電圧の互換性があります オプションの防水 E コイル(定格最大 IP69K )
    仕様●電源電圧:220 V ac●ポート数:2●操作:ソレノイド●呼び径:3/8インチ●デフォルト バルブ位置:NC●タイプ:2(ポート)●ボディ材質:アルミニウム●最大使用圧力:207 バール●操作温度範囲:-40 → 100 ℃●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:198-5194アズワン品番65-7940-86
  • 配管取付油圧逃し弁 HydraForce

    配管取付油圧逃し弁

    HydraForce
    ¥30,080税込¥33,088
    1個
    7日以内出荷
    Isis Fluid RV10-20 は、カートリッジ式のねじ込み式油圧リリーフバルブで、直動ポペット型です。一般的な油圧回路保護のための負荷圧力制限装置として機能するように設計されています。長寿命の硬化ポペット及びケージ 圧力サージに対する Rapid Response 調整はバルブからバックアップできません オプションのスプリングレンジは 228 バールです 業界共通のキャビティ
    仕様●メーカーシリーズ:RV10-20●取り付けタイプ:インライン●最高使用圧力:228バール●接続ポートのネジ:G 3/8●ボディ材質:アルミニウム合金●コード番号:198-5230アズワン品番65-7949-45
  • ソレノイドバルブ 24 V2240 バール HydraForce

    ソレノイドバルブ 24 V2240 バール

    HydraForce
    ¥32,880税込¥36,168
    1個
    欠品中
    Isis Fluid SV10-22 は、ソレノイド駆動の 2 極常時閉ポペット式ねじ込み式油圧カートリッジバルブで、低漏洩ブロック及び負荷保持の用途向けに設計されています。連続デューティ定格ソレノイド 硬化シートにより、長寿命と低漏洩を実現しています Coil voltages and t 効率的な湿潤アーマチュア構造 カートリッジは電圧の互換性があります オプションの防水 E コイル(定格最大 IP69K )
    仕様●電源電圧:24 V●ポート数:2●操作:ソレノイド●接続:3/8 in BSP●呼び径:3/8インチ●デフォルト バルブ位置:NC●タイプ:2(ポート)●ボディ材質:アルミニウム●最大使用圧力:240 バール●操作温度範囲:-40 → 100 ℃●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:198-5170アズワン品番65-7942-05
  • 配管取付油圧逃し弁 HydraForce

    配管取付油圧逃し弁

    HydraForce
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    Isis Fluid RV58-20 は、カートリッジ式のねじ込み式油圧リリーフバルブで、直動ポペット型です。主に、内部漏れが少なく圧力が高い低流量回路で使用されます。高動作圧力 345 バールの定格値です 双方向圧力オプションを用意 調整はバルブからバックアップできません 調整により、スプリングが固体になることはありません さまざまな調整オプションを用意 圧力変化に Rapid に対応 小型
    仕様●メーカーシリーズ:RV58-20●取り付けタイプ:インライン●最高使用圧力:345バール●接続ポートのネジ:G 3/8●コード番号:198-5233アズワン品番65-7940-98
  • ソレノイドバルブ 220 V2207 バール HydraForce

    ソレノイドバルブ 220 V2207 バール

    HydraForce
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    7日以内出荷
    Isis Fluid SV08-23 は、ソレノイド駆動の 2 極常時閉ポペット型のねじ込み式油圧カートリッジバルブで、低漏洩ブロック及び負荷保持用途向けに設計されています。連続デューティ定格ソレノイド 硬化シートにより、長寿命と低漏洩を実現しています Coil voltages and t 効率的な湿潤アーマチュア構造 小型
    仕様●電源電圧:220 V ac●ポート数:2●操作:ソレノイド●呼び径:1/4インチ●デフォルト バルブ位置:NC●タイプ:2(ポート)●ボディ材質:アルミニウム●最大使用圧力:207 バール●操作温度範囲:-40 → → 120 ℃●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:198-5187アズワン品番65-7940-84
  • ソレノイドバルブ 24 V2240 バール HydraForce

    ソレノイドバルブ 24 V2240 バール

    HydraForce
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    7日以内出荷
    Isis Fluid SV12-22 は、ソレノイド作動の 2 極常時閉ポペット式ねじ込み式油圧カートリッジバルブで、内部漏れが少ない用途で負荷保持又はブロックバルブとして機能するように設計されています。「 G 」 DIN コネクタプラグが付属しています 亜鉛めっきの露出面 Univized 熱
    仕様●電源電圧:24 V●ポート数:2●操作:ソレノイド●呼び径:3/4インチ●デフォルト バルブ位置:NC●タイプ:2(ポート)●ボディ材質:アルミニウム●最大使用圧力:240 バール●操作温度範囲:-40 → → 120 ℃●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:198-5177アズワン品番65-7942-08
  • 配管取付油圧逃し弁 HydraForce

    配管取付油圧逃し弁

    HydraForce
    ¥29,880税込¥32,868
    1個
    7日以内出荷
    Isis Fluid RV10-26 は、カートリッジ式、パイロット駆動、スプールタイプのねじ式油圧リリーフバルブで、高速応答と低ヒステリシスを必要とする過酷な油圧回路で圧力制限装置として機能するように設計されています。長寿命の硬化処理済みスプールとケージ オプションのスプ
    仕様●メーカーシリーズ:RV10-26●取り付けタイプ:インライン●最高使用圧力:344バール●接続ポートのネジ:G 3/8●ボディ材質:アルミニウム合金●コード番号:198-5235アズワン品番65-7940-96
  • ソレノイドバルブ 24 V2207 バール HydraForce

    ソレノイドバルブ 24 V2207 バール

    HydraForce
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    Isis Fluid SV08-22 は、ソレノイド駆動の 2 極常時閉ポペット型のねじ込み式油圧カートリッジバルブで、低漏洩ブロック及び負荷保持用途向けに設計されています。連続デューティ定格ソレノイド 硬化シートにより、長寿命と低漏洩を実現しています Coil voltages and t 効率的な湿潤アーマチュア構造 小型
    仕様●電源電圧:24 V●ポート数:2●操作:ソレノイド●呼び径:1/4インチ●デフォルト バルブ位置:NC●タイプ:2(ポート)●ボディ材質:アルミニウム●最大使用圧力:207 バール●操作温度範囲:-40 → → 120 ℃●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:198-5163アズワン品番65-7940-99
  • ソレノイドバルブコイル 10 12 16 38 58シリーズ HydraForce

    ソレノイドバルブコイル 10 12 16 38 58シリーズ

    HydraForce
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    。Isis Fluid 6366115 は、プロセスバルブ用ソレノイドコイルです。コイルは Durable 30 % ガラス繊維入り熱可塑樹脂ケースに収納されており、コイル Coil 終端用の硬質ベースです。ヒートシンクやを使用するのではなく 外部冷却方式では、熱上昇を低減するためのコイルが大きく、電磁力を強化します Coil の長寿命化。クラス H のマグネットワイヤや絶縁材などの高品質な材料が使用されています 優れたフレーム密度 複数の終端オプション 銅線の巻数が多いほど、電流入力あたりの磁束密度が増加します。
    仕様●併用可能製品:ソレノイドバルブ●シリーズ:10, 12, 16, 38, 58●電源電圧:115 V ac●コード番号:198-5220アズワン品番65-7941-33
  • ソレノイドバルブ 24 V2207 バール HydraForce

    ソレノイドバルブ 24 V2207 バール

    HydraForce
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    7日以内出荷
    。Isis Fluid SV10-23 は、ソレノイド駆動の 2 極常時閉ポペット型のねじ込み式油圧カートリッジバルブで、低漏洩ブロック及び負荷保持用途向けに設計されています。連続デューティ定格ソレノイド 硬化シートにより、長寿命と低漏洩を実現しています Coil voltages and t 効率的な湿潤アーマチュア構造 カートリッジは電圧の互換性があります オプションの防水 E コイル(定格最大 IP69K )
    仕様●電源電圧:24 V●ポート数:2●操作:ソレノイド●呼び径:3/8インチ●デフォルト バルブ位置:NC●タイプ:2(ポート)●ボディ材質:アルミニウム●最大使用圧力:207 バール●操作温度範囲:-40 → 100 ℃●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:198-5192アズワン品番65-7949-44
  • 配管取付油圧逃し弁 HydraForce

    配管取付油圧逃し弁

    HydraForce
    ¥32,280税込¥35,508
    1個
    7日以内出荷
    Isis Fluid PR10-32 は、カートリッジ式の直動式スプールタイプのねじ式油圧リリーフバルブで、内部パイロットと内部スプリングチャンバドレインを備えており、二次回路の圧力調整装置として機能するように設計されています。安定した入力フロー回路向けです長寿命の硬化処理済みスプールとケージ オプションのスプリングレンジは 145 bar です 調整はバルブからバックアップできません 圧力サージに対する高速でスムーズな応答 業界共通のキャビティ
    仕様●メーカーシリーズ:PR10-32●取り付けタイプ:インライン●最高使用圧力:207バール●接続ポートのネジ:G 3/8●コード番号:198-5239アズワン品番65-7941-07
  • 配管取付油圧逃し弁 HydraForce

    配管取付油圧逃し弁

    HydraForce
    ¥32,280税込¥35,508
    1個
    7日以内出荷
    Isis Fluid PR10-32 は、カートリッジ式の直動式スプールタイプのねじ式油圧リリーフバルブで、内部パイロットと内部スプリングチャンバドレインを備えており、二次回路の圧力調整装置として機能するように設計されています。安定した入力フロー回路向けです長寿命の硬化処理済みスプールとケージ オプションのスプリングレンジは 145 bar です 調整はバルブからバックアップできません 圧力サージに対する高速でスムーズな応答 業界共通のキャビティ
    仕様●メーカーシリーズ:PR10-32●取り付けタイプ:インライン●最高使用圧力:207バール●接続ポートのネジ:G 3/8●コード番号:198-5240アズワン品番65-7942-03
  • ソレノイドバルブコイル 08 80 88 98シリーズ HydraForce

    ソレノイドバルブコイル 08 80 88 98シリーズ

    HydraForce
    ¥8,488税込¥9,337
    1個
    7日以内出荷
    Isis Fluid 6306024 は、プロセスバルブ用ソレノイドコイルです。コイルは Durable 30 % ガラス繊維入り熱可塑樹脂ケースに収納されており、コイル Coil 終端用の硬質ベースです。ヒートシンクやを使用するのではなく 外部冷却方式では、熱上昇を低減するためのコイルが大きく、電磁力を強化します Coil の長寿命化。クラス H のマグネットワイヤや絶縁材などの高品質な材料が使用されています 優れたフレーム密度 複数の終端オプション 銅線の巻数が多いほど、電流入力あたりの磁束密度が増加します。
    仕様●併用可能製品:ソレノイドバルブ●シリーズ:08, 80, 88, 98●電源電圧:24 V dc●コード番号:198-5207アズワン品番65-7941-03
  • 配管取付油圧逃し弁 HydraForce

    配管取付油圧逃し弁

    HydraForce
    ¥32,280税込¥35,508
    1個
    7日以内出荷
    Isis Fluid PR10-32 は、カートリッジ式の直動式スプールタイプのねじ式油圧リリーフバルブで、内部パイロットと内部スプリングチャンバドレインを備えており、二次回路の圧力調整装置として機能するように設計されています。安定した入力フロー回路向けです長寿命の硬化処理済みスプールとケージ オプションのスプリングレンジは 145 bar です 調整はバルブからバックアップできません 圧力サージに対する高速でスムーズな応答 業界共通のキャビティ
    仕様●メーカーシリーズ:PR10-32●取り付けタイプ:インライン●最高使用圧力:207バール●接続ポートのネジ:G 3/8●コード番号:198-5238アズワン品番65-7941-06
  • 配管取付油圧逃し弁 HydraForce

    配管取付油圧逃し弁

    HydraForce
    ¥29,880税込¥32,868
    1個
    7日以内出荷
    Isis Fluid RV10-26 は、カートリッジ式、パイロット駆動、スプールタイプのねじ式油圧リリーフバルブで、高速応答と低ヒステリシスを必要とする過酷な油圧回路で圧力制限装置として機能するように設計されています。長寿命の硬化処理済みスプールとケージ オプションのスプリングレンジは 207 bar です 調整はバルブからバックアップできません 圧力サージに対する高速でスムーズな応答 業界共通のキャビティ
    仕様●メーカーシリーズ:RV10-26●取り付けタイプ:インライン●最高使用圧力:344バール●接続ポートのネジ:G 3/8●ボディ材質:アルミニウム合金●コード番号:198-5234アズワン品番65-7941-01
  • 配管取付油圧逃し弁 HydraForce

    配管取付油圧逃し弁

    HydraForce
    ¥32,280税込¥35,508
    1個
    7日以内出荷
    Isis Fluid PR10-32 は、カートリッジ式の直動式スプールタイプのねじ式油圧リリーフバルブで、内部パイロットと内部スプリングチャンバドレインを備えており、二次回路の圧力調整装置として機能するように設計されています。安定した入力フロー回路向けです長寿命の硬化処理済みスプールとケージ オプションのスプリングレンジは 145 bar です 調整はバルブからバックアップできません 圧力サージに対する高速でスムーズな応答 業界共通のキャビティ
    仕様●メーカーシリーズ:PR10-32●取り付けタイプ:インライン●最高使用圧力:207バール●接続ポートのネジ:G 3/8●コード番号:198-5241アズワン品番65-7942-04
  • ソレノイドバルブコイル 10 12 16 38 58シリーズ HydraForce

    ソレノイドバルブコイル 10 12 16 38 58シリーズ

    HydraForce
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    7日以内出荷
    Isis Fluid 6356012 は、プロセスバルブ用のソレノイドコイルです。コイルは Durable 30 % ガラス繊維入り熱可塑樹脂ケースに収納されており、コイル Coil 終端用の硬質ベースです。ヒートシンクやを使用するのではなく 外部冷却方式では、熱上昇を低減するためのコイルが大
    仕様●併用可能製品:ソレノイドバルブ●シリーズ:10, 12, 16, 38, 58●電源電圧:12 V dc●コード番号:198-5210アズワン品番65-7942-09
  • ソレノイドバルブ 110 V2207 バール HydraForce

    ソレノイドバルブ 110 V2207 バール

    HydraForce
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    Isis Fluid SV08-22 は、ソレノイド駆動の 2 極常時閉ポペット型のねじ込み式油圧カートリッジバルブで、低漏洩ブロック及び負荷保持用途向けに設計されています。連続デューティ定格ソレノイド 硬化シートにより、長寿命と低漏洩を実現しています Coil voltages and t 効率
    仕様●電源電圧:110 V ac●ポート数:2●操作:ソレノイド●呼び径:1/4インチ●デフォルト バルブ位置:NC●タイプ:2(ポート)●ボディ材質:アルミニウム●最大使用圧力:207 バール●操作温度範囲:-40 → → 120 ℃●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:198-5165アズワン品番65-7941-02
  • ソレノイドバルブ 110 V2207 バール HydraForce

    ソレノイドバルブ 110 V2207 バール

    HydraForce
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    7日以内出荷
    Isis Fluid SV08-23 は、ソレノイド駆動の 2 極常時閉ポペット型のねじ込み式油圧カートリッジバルブで、低漏洩ブロック及び負荷保持用途向けに設計されています。連続デューティ定格ソレノイド 硬化シートにより、長寿命と低漏洩を実現しています Coil voltages and t 効率
    仕様●電源電圧:110 V●ポート数:2●操作:ソレノイド●呼び径:1/4インチ●デフォルト バルブ位置:NC●タイプ:2(ポート)●ボディ材質:アルミニウム●最大使用圧力:207 バール●操作温度範囲:-40 → → 120 ℃●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:198-5189アズワン品番65-7949-43
  • ソレノイドバルブコイル 10 12 16 38 58シリーズ HydraForce

    ソレノイドバルブコイル 10 12 16 38 58シリーズ

    HydraForce
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    10日以内出荷
    Isis Fluid 6356024 は、プロセスバルブ用のソレノイドコイルです。コイルは Durable 30 % ガラス繊維入り熱可塑樹脂ケースに収納されており、コイル Coil 終端用の硬質ベースです。ヒートシンクやを使用するのではなく 外部冷却方式では、熱上昇を低減するためのコイルが大きく、電磁力を強化します Coil の長寿命化。クラス H のマグネットワイヤや絶縁材などの高品質な材料が使用されています 優れたフレーム密度 複数の終端オプション 銅線の巻数が多いほど、電流入力あたりの磁束密度が増加します。
    仕様●併用可能製品:ソレノイドバルブ●シリーズ:10, 12, 16, 38, 58●電源電圧:24 V dc●コード番号:198-5213アズワン品番65-7940-80