カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • CUI Devices
  • ホンダ(2)
  • GBRacing (ジービーレーシング)(2)
  • 日本紐釦貿易(1)
  • フジタ[室名札・標識](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「amt102」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AMT102-V用 接続ケーブル CUI Devices

    AMT102-V用 接続ケーブル

    CUI Devices
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    5ピンコネクター付きケーブル。AMT102-V一体型インクリメントエンコーダー用の接続ケーブルで、5個別のディスクリート22AWGワイヤが5ピンコネクターに接続されています。
    仕様●コネクターの種類:5ピン●標準長さ:12インチ●ワイヤゲージ:22AWG●ワイヤタイプ:5本の個別ディスクリート・ワイヤアズワン品番67-0361-28
  • 一体型インクリメントエンコーダーキット CMOS電圧出力、放射状方向 CUI Devices

    一体型インクリメントエンコーダーキット CMOS電圧出力、放射状方向

    CUI Devices
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    AMT102-V一体型インクリメントエンコーダーキットは、1つのパッケージで288の構成が可能です。本キットには、2mm~8mmのスリーブオプションが9個、シンプルな取り付けツールが2個、さまざまなモーターと接続できるように複数の取り付け穴パターンを空けた2つのベースプレートが含まれています。1つのパッケージで288のエンコーダー。オンボードDIPスイッチで16の分解能をプログラム可能。2~8mmの9種類のシャフトサイズ。複数の取り付けオプション。高精度、低消費電流。埃、汚れ、油に対する抵抗力
    仕様ラジアル質量(g)20.5電源(V)3.6(最小)、5(標準)、5.5(最大)出力電圧(V)高:0.8(最小)、低:0.4(最大)方向放射状最高周速度15000、7500(RPM)消費電流(mA)6出力電流(mA)2(最大)アズワン品番67-0349-41動作温度範囲(℃)-40~100入力電圧3.6~5.5VDC出力タイプCMOS電圧
AV家電カテゴリ