エフェクター/エンベロープフィルターElectro Harmonix5日以内出荷
Q-TRON PLUS は、クラシックなオートワウ/エンベロープフィルターを拡張し、より細かなコントロールと安定した動作を実現した上位モデル。フィルターの動作特性やレスポンスを精密に調整でき、ファンク、ソウル、ロック、エレクトロニカまで幅広いジャンルで存在感のあるフィルターサウンドを生み出す多機能エンベロープフィルター。・エンベロープフィルターの動作を細かく調整できる PLUS 仕様・LP / BP / HP の3種類のフィルターモードを搭載・DRIVE で入力感度、Q でフィルターの鋭さを調整・RESPONSE(FAST / SLOW)でフィルターの追従速度を切り替え・EFFECT LOOP を搭載し、外部ペダルをフィルター前段に挿入可能・BOOST スイッチで出力レベルを強化・ギター、ベース、キーボードなど幅広い楽器に対応・堅牢なメタル筐体による高い耐久性・9V DC(センターマイナス)で駆動・品名:Q-TRON PLUS・ブランド:electro-harmonix・カテゴリ:Envelope Filter / Auto-Wah・コントロール:Drive、Q、Mode(LP/BP/HP)、Response(Fast/Slow)、Peak、Gain、Boost・機能:エフェクトループ搭載・電源:9V DC(センターマイナス)・筐体:メタル・JANコード:0683274010670