カテゴリ
- 学童・教育用品(3)
絞り込み
ブランド
- Electro Harmonix
- BREEZE(8)
- アズ(5)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
- brembo(1)
- IDEAL(1)
- Prism(1)
- Shark(シャーク)[家電](1)
- SPARKFUN(1)
- VIVID VAN(2)
- カーシーカシマ(2)
- スズキ(1)
- スター・トレーディング(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- ダルトン(4)
- ブリーズブロンズ(26)
- ブレイン(1)
- ホンダ(2)
- 小林製薬(1)
- ブランドをもっと見る
「breeze」の検索結果

エフェクター/サウンド・リテイナー
Electro Harmonix¥44,980税込¥49,4781台5日以内出荷PICO DEEP FREEZE は、名機 Freeze/SuperEgo 系の”サウンド・フリーズ/無限サステイン”機能を超小型筐体に凝縮した最新モデル。単音・和音の保持、パッド化、ドローン生成など、アンビエント表現をボード最小クラスで実現する高品位フリーズペダル。・Freeze/SuperEgo 系の フリーズ/サステイン技術 を Pico サイズに最適化。・LATCH/MOMENT/AUTO の 3 モードでフリーズ動作を切替。・BLEND により原音とフリーズ音のバランスを自在に調整。・GLISS(グリッサンド)でフリーズ音の滑らかな変化を付加。・ATTACK/DECAY によりパッド的な立ち上がりや消え際を調整。・ギター/シンセ/ボイスなど幅広い入力に対応。・超小型 Pico サイズ筐体 によりボードの省スペース化を実現。・トゥルーバイパス仕様。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:PICO DEEP FREEZE。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Freeze / Infinite Sustain / Ambient。・モード:Latch、Moment、Auto。・コントロール:Blend、Gliss、Attack、Decay、Mode。・特徴:無限サステイン、パッド化、グリッサンド、超小型筐体。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:Pico サイズメタル筐体。・JANコード:0683274012490
エフェクター/サウンド・リテイナー
Electro Harmonix¥33,980税込¥37,3781台5日以内出荷FREEZE は、演奏中の音を瞬時にホールドし、無限サステインとして保持するサウンド・リテイナー。アンビエントパッド、ドローン、コードの保持など、空間演出や特殊効果に最適な EHX の定番ホールドペダル。・フットスイッチ操作で演奏中の音を瞬時にホールド。・FAST/SLOW/LATCH の3モードを搭載し、用途に応じたサステイン動作を選択可能。・FAST:即時ホールド、SLOW:フェードインしながらホールド、LATCH:踏むたびにオン/オフ切替。・ホールド音の上に自由に演奏を重ねられるため、アンビエントやソロ演奏に最適。・ギター、ベース、キーボードなど幅広い楽器に対応。・シンプルな操作で直感的に扱える設計。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:FREEZE。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Sound Retainer / Sustain Pedal。・コントロール:Effect Level、Mode(Fast/Slow/Latch)。・機能:無限サステイン、ホールド、フェードイン。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274011103
エフェクター/サウンド・キャプチャー
Electro Harmonix¥65,980税込¥72,5781台5日以内出荷SUPEREGO PLUS は、シンセ的サステイン生成と多彩なモジュレーションを統合した”サウンド・キャプチャー/フリーズ”系の上位モデル。原音をサンプリングし無限サステイン化、コードパッド化、レイヤー生成まで行える、アンビエント/実験系に特化した多機能エフェクト。・原音をサンプリングし、無限サステイン/フリーズ/レイヤー生成 が可能。・AUTO/LATCH/MOMENTARY など複数のキャプチャーモードを搭載。・11 種類の内蔵エフェクト(Delay、Mod、Pitch、Filter など)を統合。・SEND/RETURN を備え、フリーズ音に外部エフェクトを追加可能。・DRY/EFFECT の独立コントロールでミックスを柔軟に調整。・アタック/ディケイの調整によりパッド的な立ち上がりを演出。・外部エクスプレッションペダル対応でパラメータをリアルタイム操作。・アンビエント、シンセパッド、ドローン生成に最適。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:SUPEREGO PLUS。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Synth Engine / Freeze / Multi-Effect。・モード:Auto、Latch、Momentary ほか。・内蔵エフェクト:11 種類(Delay、Mod、Pitch、Filter など)。・コントロール:Dry、Effect、Attack、Decay、Layer、Mode、Effect Params。・入出力:Input、Output、Send、Return、Expression。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:コンパクトメタル筐体。・JANコード:0683274012001