カテゴリ
- 学童・教育用品(3)
絞り込み
ブランド
- Electro Harmonix
- ADVANTEC(6)
- BROADCOM(15)
- Dahua(8)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(15)
- DXアンテナ(16)
- FEETECH(8)
- Kawasaki(77)
- MAZDA(マツダ)(7)
- SMC(121)
- Wera(8)
- YAMAZEN(山善)(11)
- オカムラ(岡村製作所)(70)
- チコーエアーテック(7)
- ニコテック(5)
- ホンダ(155)
- メディアカバーマーケット(14)
- ラムマウント(17)
- 三菱ふそう(74)
- 関西通信電線(12)
- ブランドをもっと見る
「chf」の検索結果

エフェクター/ピッチシフター
Electro Harmonix¥43,980税込¥48,3781台5日以内出荷PITCH FORK は、最大 ±3 オクターブのピッチシフトをリアルタイムで生成し、ハーモニー、オクターバー、ワーミー的効果まで幅広く対応する高性能ピッチシフター。高速トラッキングと自然な追従性により、単音・コード問わず安定したピッチ変換を実現する多用途モデル。・最大 ±3 オクターブのピッチシフトに対応。・UP/DOWN/DUAL の 3 モードで多彩なハーモニーを生成。・高速トラッキングにより単音・コードどちらでも安定した動作。・BLEND で原音とシフト音のバランスを直感的に調整。・EXP ペダル対応でピッチを連続的に可変(ワーミー的操作が可能)。・DUAL モードで上下異なるピッチを同時に生成。・ギター、ベース、シンセなど幅広い楽器に対応。・コンパクト筐体でペダルボードに組み込みやすい設計。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:PITCH FORK。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Pitch Shifter / Harmonizer。・コントロール:Blend、Shift、Mode(Up/Down/Dual)、EXP Input。・機能:±3 オクターブピッチシフト、EXP コントロール、デュアルピッチ。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274011578
エフェクター/ピッチシフター
Electro Harmonix¥54,980税込¥60,4781台5日以内出荷PITCH FORK+ は、2 基の独立したピッチシフト・エンジンを搭載した上位モデル。±3 オクターブのピッチシフト、デチューン、100 プリセット、MAIN/AUX 出力など、プロ仕様の高度なハーモナイズ機能を備えた多機能ピッチシフター。・2 基の独立したピッチシフトエンジン(SHIFT1/SHIFT2)を同時使用可能。・各エンジンは ±3 オクターブのピッチシフト と ±99 セントのデチューン に対応。・MAIN/AUX の 2 系統アウトで柔軟なルーティングを構築。・最大 100 プリセット保存 に対応(10 ファクトリー含む)。・USER フットスイッチはプリセットジャンプや SHIFT 操作など多機能にアサイン可能。・BYPASS フットスイッチはモーメンタリー動作にも設定可能。・EXP/CV 入力でピッチ、グリッサンド、ボリュームなどを外部制御。・X-MOD(クロスモジュレーション)を含む 8 モード を搭載。・オリジナル Pitch Fork を拡張した高精度トラッキング。・9V DC(センターマイナス)駆動。・品名:PITCH FORK+。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Pitch Shifter / Harmonizer。・ピッチ範囲:±3 オクターブ、±99 セント(デチューン)。・モード:8 種類(X-MOD 含む)。・プリセット:100(+10 ファクトリー)。・入出力:MAIN/AUX、EXP/CV、EXT(外部フットスイッチ)。・コントロール:Shift1、Shift2、Dry、Mode、User、Bypass。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:コンパクトメタル筐体。・JANコード:0683274012216
エフェクター/ピッチシフター
Electro Harmonix¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷PICO PITCH FORK は、人気の Pitch Fork を超小型筐体に凝縮し、より直感的な操作性と高品位ピッチシフトを実現した最新モデル。±1~±3 オクターブのピッチシフト、ハーモニー生成、DETUNE まで幅広く対応する多用途ピッチシフター。・Pitch Fork 譲りの 高精度デジタルピッチシフト を Pico サイズに最適化。・±1、±2、±3 オクターブ のピッチシフトに対応。・HARMONY モードで原音とシフト音を組み合わせたハーモニー生成が可能。・DETUNE モードでコーラス的な揺らぎを付加。・BLEND により原音とシフト音のバランスを自在に調整。・LATCH/MOMENT の切替でラッチ式/モメンタリー式の動作を選択。・ギター/ベース/シンセなど幅広い楽器に対応。・超小型 Pico サイズ筐体 によりボードの省スペース化を実現。・トゥルーバイパス仕様。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:PICO PITCH FORK。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Pitch Shifter / Harmonizer。・モード:Pitch Shift(±1~±3 Oct)、Harmony、Detune。・コントロール:Blend、Shift、Mode、Latch/Moment。・特徴:高精度ピッチシフト、ハーモニー生成、デチューン、超小型筐体。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:Pico サイズメタル筐体。・JANコード:0683274012520