カテゴリ
- 学童・教育用品(5)
絞り込み
ブランド
- Electro Harmonix
- R&G RACING PRODUCTS(52)
- COOLER MASTER(40)
- AMD(22)
- OSG(オーエスジー)(15)
- CPS(14)
- エスアンドエスサイクル(8)
- ホンダ(7)
- SHIMANO(シマノ)(7)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(5)
- LSIクーラー(5)
- STREAM TRAIL(4)
- PCCOOLER(4)
- CBC(computar)(3)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(3)
- 昭和商会(2)
- brembo(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- DEEPCOOL(2)
- ブランドをもっと見る
「cooler」の検索結果
特価

エフェクター/フットコントローラー
Electro Harmonix¥20,980税込¥23,0781台5日以内出荷22500 LOOPER FOOT CONTROLLER は、22500 Looper の操作性を拡張する専用 3 ボタン・フットスイッチ。ループ切替や停止などの主要操作を足元で即時に行え、ライブパフォーマンスの自由度を大幅に高めるコントローラー。・22500 Looper 専用の外部フットコントローラー。・3 ボタン構成でループ切替や停止などの操作を拡張。・LOOP A/LOOP B の選択やナビゲーションを足元で直感的に実行。・ライブ中の操作性を向上し、ハンズフリーでのループ管理が可能。・堅牢なメタル筐体で耐久性に優れた設計。・22500 本体と TRS ケーブルで接続するだけの簡単セットアップ。・コンパクトサイズでペダルボードに組み込みやすい。・品名:22500 LOOPER FOOT CONTROLLER。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Looper Foot Controller。・対応機種:22500 Looper。・接続方式:TRS フットスイッチ接続。・コントロール:3 ボタン(Loop Navigation/Control)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274011677
エフェクター/フットコントローラー
Electro Harmonix¥28,980税込¥31,8781台5日以内出荷45000 FOOT CONTROLLER は、EHX 45000 Multi-Track Looping Recorder を足元で操作するための専用フットコントローラー。トラック選択や録音・再生操作をハンズフリー化し、ライブパフォーマンスでのループ操作を大幅に効率化するユーティリティユニット。・45000 Multi-Track Looping Recorder 専用に設計されたフットコントローラー。・トラック 1~4 の選択を足元で瞬時に切替可能。・録音/再生/停止などの主要操作をハンズフリーで実行。・ライブパフォーマンスでのループ操作をスムーズにし、演奏に集中できる環境を提供。・堅牢なメタル筐体でステージユースに耐える耐久性。・標準 TRS ケーブルで 45000 本体と接続。・シンプルなレイアウトで直感的に扱える設計。・品名:45000 FOOT CONTROLLER。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Looper Foot Controller。・機能:トラック選択(1~4)、録音/再生/停止操作。・接続:TRS ケーブル(45000 本体と接続)。・電源:不要(45000 本体より供給)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274011332
エフェクター/フットコントローラー
Electro Harmonix¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷8 STEP PROGRAM FOOT CONTROLLER は、8-STEP PROGRAM 本体の操作性を拡張し、プリセット切替やシーケンス制御を足元で行える専用フットコントローラー。ライブ環境での即時操作を可能にし、モジュレーションシーケンスの実用性を大幅に高める拡張ユニット。・8-STEP PROGRAM 専用に設計されたフットコントローラー。・プリセットのスクロール/選択を足元で瞬時に実行。・ライブ中でもハンズフリーでシーケンス操作が可能。・本体のモジュレーション設定を維持したまま、プリセットのみを切替。・標準 TRS ケーブルで 8-STEP PROGRAM 本体と接続。・シンプルなレイアウトで直感的に扱える設計。・堅牢なメタル筐体でステージユースに耐える耐久性。・電源不要(本体より供給)。・品名:8 STEP PROGRAM FOOT CONTROLLER。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Foot Controller / Modulation Accessory。・機能:プリセット切替、シーケンス操作補助。・接続:TRS ケーブル(8-STEP PROGRAM 本体と接続)。・電源:不要(本体より供給)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274011370
エフェクター/ルーパー
Electro Harmonix¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷95000 は、EHX ルーパーの最上位に位置する”パフォーマンス・ループラボ”。6 トラック+1 ミックスダウン、最大 375 分録音、SDHC 対応、MIDI 同期など、ライブ/制作の両面で圧倒的な操作性と拡張性を備えたフラッグシップ・ルーパー。・6 つの独立トラックと 1 つのミックスダウントラックを搭載。・最大 375 分(6.25 時間)の録音に対応(16GB SDHC 使用時)。・各トラックに独立したボリューム/パンを装備。・UNDO/REDO、オーバーダビング無制限で複雑なレイヤー構築が可能。・ループのテンポ変更(±20%)に対応。・REVERSE/OCTAVE(1 オクターブダウン)機能でループを変形。・MIDI クロック同期に対応し、DAW やドラムマシンとテンポ連携。・外部フットコントローラー(95000 Foot Controller)に対応し操作性を拡張。・USB 経由でループデータのバックアップ/管理が可能。・ステレオ入出力でギター、シンセ、ドラムマシンなど幅広いソースに対応。・堅牢なメタル筐体でライブユースにも最適。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:95000 Performance Loop Laboratory。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Multi-Track Stereo Looper。・録音時間:最大 375 分(SDHC 16GB 使用時)。・トラック:6 トラック+ミックスダウン。・機能:Undo/Redo、Overdub、Reverse、Octave Down、Tempo Adjust、MIDI Sync、USB。・入出力:Stereo In/Out、MIDI In、USB、Foot Controller。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274011950
エフェクター/シーケンサー
Electro Harmonix¥34,980税込¥38,4781台5日以内出荷8-STEP PROGRAM は、8 個のスライダーで任意のコントロールカーブを作成し、外部エフェクターの EXP 入力をモジュレーション可能にするアナログ風シーケンサー。フィルター、ピッチ、ディレイタイムなど、EXP 対応パラメータをリズミカルかつ精密に制御できる強力なモジュレーションユニット。・8 本のスライダーでステップごとの値を設定し、独自のモジュレーションカーブを生成。・RATE、GLIDE、DEPTH により動作速度・スムーズさ・変化量を細かく調整。・TAP TEMPO 搭載でテンポ同期が容易。・DIRECTION(Forward/Reverse/Bounce/Random)でシーケンス動作を切替。・EXP 出力により、外部ペダルのパラメータをリアルタイムにモジュレーション。・プリセット保存機能を搭載し、ライブで即時呼び出しが可能。・EHX 8-STEP PROGRAM FOOT CONTROLLER(別売)に対応し、操作性を拡張。・フィルター、ワウ、ピッチシフター、ディレイなど幅広いエフェクトと組み合わせ可能。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:8-STEP PROGRAM。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Expression Sequencer / Modulation Controller。・コントロール:8 Step Sliders、Rate、Depth、Glide、Tap Tempo、Direction。・機能:EXP モジュレーション、プリセット保存、テンポ同期、動作モード切替。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274011363