カテゴリ

  • 学童・教育用品(12)
絞り込み
ブランド
  • Electro Harmonix
  • ホンダ(56)
  • EVERSAFE(50)
  • エバーメイト(40)
  • EVERS(35)
  • エバープラウド(14)
  • ラムマウント(11)
  • エバー商会(10)
  • コミネ(8)
  • EVANS(8)
  • 明邦化学(4)
  • HUBER & SUHNER(4)
  • Andaseat(アンダシート)(4)
  • EVER GREEN(3)
  • GBRacing (ジービーレーシング)(3)
  • SHIMANO(シマノ)(2)
  • AFAM(アファム)(2)
  • ゼンスイ(2)
  • COUGAR(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「evers」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エフェクター/ディレイ・ルーパー Electro Harmonixエフェクター/ディレイ・ルーパーElectro Harmonix
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷
CANYON は、11 種類の高品位ディレイとルーパーを搭載した多機能コンパクトディレイ。デジタル、アナログ、テープ、シマー、オクターブ、モジュレーションなど幅広い質感を 1 台でカバーする万能ディレイペダル。・11 種類のディレイモードを搭載(ECHO/MOD/MULTI/REVERSE/DMM/TAPE/SHIMMER/OCTAVE/DUCK/VERB/S/H)。・最大 3 秒のディレイタイムに対応。・タップテンポ対応で演奏に同期したディレイ設定が可能。・内蔵ルーパー(最大 62 秒)で簡易的な多重録音が可能。・MOD/SHIMMER/OCTAVE など空間系とシンセ的効果を統合。・Secondary Knob Mode により隠しパラメータを調整可能。・ステレオ的広がりを持つ高品位デジタル処理。・コンパクト筐体でペダルボードに組み込みやすい設計。・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:CANYON。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Digital Delay / Looper。・モード:11 種類(Echo、Mod、Multi、Reverse、DMM、Tape、Shimmer、Octave、Duck、Verb、S/H)。・ディレイタイム:最大 3 秒。・ルーパー:最大 62 秒。・機能:タップテンポ、セカンダリーパラメータ、トゥルーバイパス。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274011882
エフェクター/リバーブ Electro Harmonixエフェクター/リバーブElectro Harmonix
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
HOLY GRAIL MAX は、定番のスプリング/ホールに加え、プレートとリバースを搭載した多機能リバーブ。自然な空間系から幻想的な逆再生リバーブまで、幅広い質感を直感的に扱える高品位リバーブペダル。・SPRING/HALL/PLATE/REVERSE の 4 種類のリバーブモードを搭載。・SPRING:クラシックなアンプ系スプリングリバーブ。・HALL:広がりのある自然な残響。・PLATE:明るく密度の高いスタジオ系リバーブ。・REVERSE:逆再生のような幻想的なリバーブ効果。・BLEND で原音とのミックスを直感的に調整。・TIME で残響の長さをコントロール。・高品位デジタル処理によるクリアでノイズレスな動作。・ギター、シンセ、ボーカルなど幅広い楽器に対応。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:HOLY GRAIL MAX。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Digital Reverb Pedal。・コントロール:Blend、Time、Mode(Spring/Hall/Plate/Reverse)。・機能:4 モードリバーブ、デジタル高品位処理。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274011431
エフェクター/エクスプレッションペダル・ツール Electro Harmonixエフェクター/エクスプレッションペダル・ツールElectro Harmonix
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
DUAL EXPRESSION PEDAL は、2 系統のエクスプレッション信号を独立して出力できるデュアル式エクスプレッションペダル。1 台で 2 台のペダルを同時制御でき、モジュレーション・フィルター・ピッチ系など複数エフェクトのリアルタイム操作を可能にする高機能コントローラー。・2 系統のエクスプレッション出力を独立して装備(A/B)。・各チャンネルに独立した RANGE/REVERSE スイッチを搭載。・ペダルの可変範囲を細かく設定でき、操作性を最適化。・TRS 方式で多くの EHX ペダルに対応(Pitch Fork、Mod 系、Filter 系など)。・2 台のエフェクトを同時にリアルタイムコントロール可能。・軽量ながら堅牢な構造でライブユースにも安心。・スムーズな踏み心地で細かなパラメータ調整が容易。・パッシブ設計のため電源不要。・品名:DUAL EXPRESSION PEDAL。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Dual Expression Pedal。・出力:EXP A(TRS)、EXP B(TRS)。・機能:デュアル出力、RANGE 調整、REVERSE スイッチ、パッシブ動作。・対応:TRS エクスプレッション入力を備えた EHX 各種ペダル。・電源:不要(パッシブ)。・JANコード:0683274011899
エフェクター/ルーパー Electro Harmonixエフェクター/ルーパーElectro Harmonix
54,980税込60,478
1台
5日以内出荷
1440 Stereo Looper は、最大 1440 秒(24 分)のステレオ録音に対応した多機能ルーパー。10 メモリーバンク、リバース/ハーフスピード、MIDI 同期など、ライブ・制作の両方で高い操作性を発揮するプロ仕様ルーパー。・最大 1440 秒(24 分)のステレオ録音に対応。・10 個の独立メモリーバンクにループを保存可能。・UNDO/REDO に対応し、演奏中の編集が容易。・REVERSE/HALF SPEED 機能でループを変形。・オーバーダビング無制限で複雑なレイヤー構築が可能。・ステレオ入出力で空間系エフェクトやシンセにも最適。・外部フットスイッチ(3 ボタン)に対応し操作性を拡張。・MIDI クロック同期に対応し、DAW やドラムマシンとテンポ連携。・USB 経由でループデータのバックアップ/リストアが可能。・堅牢なメタル筐体でライブユースにも最適。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:1440 Stereo Looper。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Stereo Looper。・録音時間:最大 1440 秒(24 分)。・メモリー:10 バンク。・機能:Undo/Redo、Reverse、Half Speed、Overdub、MIDI Sync、USB バックアップ。・入出力:Stereo In/Out、EXP/FSW、USB。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274012179
エフェクター/ルーパー Electro Harmonixエフェクター/ルーパーElectro Harmonix
41,980税込46,178
1台
5日以内出荷
720 STEREO LOOPER は、720 秒(12 分)の録音時間と 10 個の独立ループを備えたステレオ対応ルーパー。デュアルフットスイッチによる直感的操作と高音質ループを両立し、ライブ・制作のどちらにも最適な実用モデル。・最大 720 秒(12 分)の録音時間を搭載。・10 個の独立ループを保存可能。・ステレオ入出力に対応し、空間系やシンセとの組み合わせにも最適。・UNDO/REDO に対応し、録音ミスにも柔軟に対応。・REVERSE(逆再生)機能を搭載。・1/2 SPEED 機能でハーフスピード再生が可能。・デュアルフットスイッチで録音/再生/停止を直感的に操作。・ループのフェードアウト再生(FADEOUT)に対応。・電源オフでもループを保持するノンボラタイルメモリ。・ライブ、作曲、練習など幅広い用途に対応。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:720 STEREO LOOPER。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Stereo Looper。・録音時間:最大 720 秒(12 分)。・保存ループ数:10。・コントロール:Level、Loop Selector、Reverse、1/2 Speed、Footswitch ×2。・機能:UNDO/REDO、逆再生、ハーフスピード、フェードアウト、ノンボラタイルメモリ。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274011684
エフェクター/ルーパー Electro Harmonixエフェクター/ルーパーElectro Harmonix
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
95000 は、EHX ルーパーの最上位に位置する”パフォーマンス・ループラボ”。6 トラック+1 ミックスダウン、最大 375 分録音、SDHC 対応、MIDI 同期など、ライブ/制作の両面で圧倒的な操作性と拡張性を備えたフラッグシップ・ルーパー。・6 つの独立トラックと 1 つのミックスダウントラックを搭載。・最大 375 分(6.25 時間)の録音に対応(16GB SDHC 使用時)。・各トラックに独立したボリューム/パンを装備。・UNDO/REDO、オーバーダビング無制限で複雑なレイヤー構築が可能。・ループのテンポ変更(±20%)に対応。・REVERSE/OCTAVE(1 オクターブダウン)機能でループを変形。・MIDI クロック同期に対応し、DAW やドラムマシンとテンポ連携。・外部フットコントローラー(95000 Foot Controller)に対応し操作性を拡張。・USB 経由でループデータのバックアップ/管理が可能。・ステレオ入出力でギター、シンセ、ドラムマシンなど幅広いソースに対応。・堅牢なメタル筐体でライブユースにも最適。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:95000 Performance Loop Laboratory。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Multi-Track Stereo Looper。・録音時間:最大 375 分(SDHC 16GB 使用時)。・トラック:6 トラック+ミックスダウン。・機能:Undo/Redo、Overdub、Reverse、Octave Down、Tempo Adjust、MIDI Sync、USB。・入出力:Stereo In/Out、MIDI In、USB、Foot Controller。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274011950
エフェクター/ディレイ・ルーパー Electro Harmonixエフェクター/ディレイ・ルーパーElectro Harmonix
67,980税込74,778
1台
5日以内出荷
GRAND CANYON は、12 種類の高品位ディレイと多機能ルーパーを統合したフラッグシップ・コンパクトディレイ。CANYON を大幅に拡張し、より長いディレイタイム、プリセット、タップ分割、モジュレーションなどプロ仕様の機能を搭載した多機能ディレイ/ルーパー。・12 種類のディレイモードを搭載(ECHO/MOD/MULTI/REVERSE/DMM/TAPE/SHIMMER/OCTAVE/DUCK/VERB/DRUM/DOUBLER)。・最大 3 秒のディレイタイムに対応。・16 個のユーザープリセットを保存可能。・タップテンポ対応、タップディビジョン選択可能。・モジュレーション、フィルター、サチュレーションなど細かなパラメータ調整が可能。・ルーパー機能は最大 16 分録音に対応。・ディレイとルーパーを同時使用可能。・セカンダリーパラメータにより詳細設定が可能。・ステレオ的広がりを持つ高品位デジタル処理。・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制。・コンパクト筐体でボードに組み込みやすい設計。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:GRAND CANYON。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Digital Delay / Looper。・モード:12 種類(Echo、Mod、Multi、Reverse、DMM、Tape、Shimmer、Octave、Duck、Verb、Drum、Doubler)。・ディレイタイム:最大 3 秒。・プリセット:16。・ルーパー:最大 16 分。・機能:タップテンポ、タップディビジョン、セカンダリーパラメータ、ディレイ+ルーパー同時使用。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274012094
エフェクター/ルーパー Electro Harmonixエフェクター/ルーパーElectro Harmonix
65,980税込72,578
1台
5日以内出荷
22500 LOOPER は、デュアル・ステレオループを独立操作できる多機能ルーパー。2 トラック同時録音/再生、SDHC 拡張、リズムガイド、逆再生など、ライブ・制作の両方に対応する高性能ループステーション。・デュアル・ステレオループを独立または同期して使用可能。・最大 13 時間以上の録音に対応(付属 8GB SDHC カード使用時)。・UNDO/REDO に対応し、録音ミスにも柔軟に対応。・逆再生(REVERSE)機能を搭載。・オクターブダウン(1 Oct Down)機能で低域強化や特殊効果を生成。・ループのテンポ同期(QUANTIZE)に対応。・メトロノーム/リズムガイドを内蔵。・USB 経由で PC と接続し、ループデータの管理が可能。・フットスイッチ 2 基で録音/再生/停止を直感的に操作。・外部フットスイッチ(3 ボタン)に対応し、操作性を拡張。・ライブ、作曲、練習など幅広い用途に最適。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:22500 LOOPER。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Dual Stereo Looper。・録音時間:SDHC カード使用で最大 13 時間以上。・保存形式:SDHC カード(8GB 付属)。・コントロール:Loop A/Loop B、Reverse、1 Oct Down、Quantize、Rhythm、Footswitch ×2。・機能:デュアルループ、UNDO/REDO、逆再生、オクターブダウン、テンポ同期、USB データ管理。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274011660
エフェクター/エンベロープ・シェイピング Electro Harmonixエフェクター/エンベロープ・シェイピングElectro Harmonix
30,980税込34,078
1台
5日以内出荷
PICO ATTACK DECAY は、名機 Attack Decay の”ボリューム・エンベロープ/テープリバース風”効果を超小型筐体に凝縮した最新モデル。スウェル、逆再生風エフェクト、ピッキングニュアンスの変形など、表現力を拡張するエンベロープ・シェイピングペダル。・アタック/ディケイを個別に調整し、スウェル系~逆再生風エフェクト まで幅広く生成。・POLY/MONO モード を搭載し、和音処理と単音処理を切替可能。・BLEND により原音とエフェクト音を自在にミックス。・SENS で入力感度を調整し、ピッキングに応じたエンベロープ動作を最適化。・超小型 Pico サイズ筐体 によりボードの省スペース化を実現。・ギター/ベースどちらにも対応。・トゥルーバイパス仕様。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:PICO ATTACK DECAY。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Envelope Shaper / Swell / Reverse-like。・モード:Poly、Mono。・コントロール:Attack、Decay、Blend、Sens、Mode。・特徴:スウェル、逆再生風、エンベロープ変形、超小型筐体。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:Pico サイズメタル筐体。・JANコード:0683274012476
エフェクター/ディレイ・ルーパー Electro Harmonixエフェクター/ディレイ・ルーパーElectro Harmonix
51,980税込57,178
1台
5日以内出荷
STEREO MEMORY MAN WITH HAZARAI は、多機能ディレイ/ルーパーとして設計されたデジタル・モジュレーションペダル。ステレオ対応の高品位ディレイに加え、フィルタリング、リバース、ループ録音など多彩な機能を備え、幅広い音作りに対応するEHXの多機能ディレイユニット。・ステレオ対応の高品位デジタルディレイ。・MULTI-TAP、REVERSE、MODULATED、ECHO、LOOPなど多彩なディレイモードを搭載。・HAZARAIノブでプリセット保存、フィルタリング、リバース量など複合的なパラメータを操作。・最大30秒のルーパー機能を搭載し、オーバーダブにも対応。・フィルタリング機能により、アナログ風の質感からクリアなデジタルディレイまで幅広く調整可能。・タップテンポ対応でライブ環境でも扱いやすい設計。・ステレオ入出力により広がりのある空間演出が可能。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:STEREO MEMORY MAN WITH HAZARAI。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Digital Delay/Looper。・コントロール:Blend、Decay、Filter、Repeats、Delay、Hazarai、Mode。・機能:ステレオ入出力、タップテンポ、ルーパー(最大30秒)。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274010717
エフェクター/モジュレーション・フィルター Electro Harmonixエフェクター/モジュレーション・フィルターElectro Harmonix
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
Blurst Modulated Filter は、LFO でフィルターを周期変調する”モジュレーション・フィルター”。ワウ的スイープからシンセ風モジュレーションまで、ギター/ベース/シンセに独特の動きを与える表現力の高いフィルターペダル。・LFO によるフィルターモジュレーションで独特の揺れを生成。・RATE/DEPTH/RESONANCE の 3 コントロールで幅広いフィルター効果を調整。・WAVE ノブで LFO 波形を選択(Triangle/Saw/Reverse Saw)。・BLEND ノブで原音とフィルター音のバランスを調整。・TAP TEMPO 対応で LFO の周期を演奏に同期。・EXP ペダル入力によりフィルターや LFO パラメータをリアルタイム操作。・ギター、ベース、シンセなど幅広い楽器に対応。・ワウ、オートワウ、シンセフィルター的な動きを直感的に作成。・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制。・堅牢なメタル筐体でライブユースにも最適。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:Blurst Modulated Filter。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Modulated Filter / LFO Filter。・コントロール:Rate、Depth、Resonance、Blend、Wave、Tap、EXP。・機能:LFO フィルターモジュレーション、TAP TEMPO、EXP 対応、トゥルーバイパス。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274011905
エフェクター/シーケンサー Electro Harmonixエフェクター/シーケンサーElectro Harmonix
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
8-STEP PROGRAM は、8 個のスライダーで任意のコントロールカーブを作成し、外部エフェクターの EXP 入力をモジュレーション可能にするアナログ風シーケンサー。フィルター、ピッチ、ディレイタイムなど、EXP 対応パラメータをリズミカルかつ精密に制御できる強力なモジュレーションユニット。・8 本のスライダーでステップごとの値を設定し、独自のモジュレーションカーブを生成。・RATE、GLIDE、DEPTH により動作速度・スムーズさ・変化量を細かく調整。・TAP TEMPO 搭載でテンポ同期が容易。・DIRECTION(Forward/Reverse/Bounce/Random)でシーケンス動作を切替。・EXP 出力により、外部ペダルのパラメータをリアルタイムにモジュレーション。・プリセット保存機能を搭載し、ライブで即時呼び出しが可能。・EHX 8-STEP PROGRAM FOOT CONTROLLER(別売)に対応し、操作性を拡張。・フィルター、ワウ、ピッチシフター、ディレイなど幅広いエフェクトと組み合わせ可能。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:8-STEP PROGRAM。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Expression Sequencer / Modulation Controller。・コントロール:8 Step Sliders、Rate、Depth、Glide、Tap Tempo、Direction。・機能:EXP モジュレーション、プリセット保存、テンポ同期、動作モード切替。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274011363
音楽カテゴリ
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
"evers" Electro Harmonix 【通販モノタロウ】