カテゴリ
- 学童・教育用品(4)
絞り込み
ブランド
- Electro Harmonix
- AC-PERFORMANCELINE(173)
- AverInformation(5)
- Canon(11)
- COVER WORK(カバーワーク)(4)
- FORMA(4)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(9)
- Jass Performance(ジャスパフォーマンス)(117)
- Maritime Progress(4)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(6)
- NEXPerformance(10)
- OVER RACING(24)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- Performance Tool(14)
- RIDEA(29)
- SKC(環境測定)(10)
- STAHLWILLE(スタビレー)(9)
- TRENDnet(3)
- コミネ(5)
- ブランドをもっと見る
「forma」の検索結果
特価

エフェクター/ボーカルエフェクト
Electro Harmonix¥57,980税込¥63,7781台5日以内出荷VOICE BOX は、ボーカルにハーモニー生成・フォルマントシフト・ボコーダー効果を付加できる多機能ボーカルプロセッサー。ギター入力によるハーモニー追従や多彩なボイスモードを備え、ライブやレコーディングで即戦力となる EHX のボーカルエフェクトユニット。・最大 4 声のハーモニーを生成し、自然なコーラス効果から大胆なハーモナイズまで対応。・ギター入力によりコード進行へ追従し、正確なハーモニーを自動生成。・VOCODER モードでクラシックなロボットボイスを再現。・GENDER BENDER によりフォルマントを変化させ、声質を大きく変化可能。・BLEND、HARMONY、GENDER、REVERB など直感的な操作系。・ボーカルの厚み付け、エレクトロ系処理、特殊効果など幅広い用途に対応。・XLR マイク入力(ファンタム電源非対応)。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:VOICE BOX。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Vocal Harmony / Vocoder Processor。・コントロール:Blend、Harmony、Gender Bender、Reverb、Mode。・機能:4声ハーモニー、ギター追従、Vocoder、Formant Shift。・入力:XLR マイク入力、ギター入力。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274010908
エフェクター/ボーカルエフェクト
Electro Harmonix¥57,980税込¥63,7781台5日以内出荷V256 は、ボーカルをシンセ的に変換するボコーダー機能と、ハーモニー生成・ピッチ補正など多彩なボイスプロセッシングを統合した高機能ボーカルエフェクト。ギター入力によるフォルマント追従やロボットボイス、ハードチューン系処理まで幅広く対応する EHX の多用途ボーカルユニット。・クラシックなボコーダーサウンドからモダンなボイスエフェクトまで幅広く対応。・ギター入力によりコード進行へ追従し、正確なボコーダー効果を生成。・PITCH SHIFT、HARDTUNE、ROBOT、VOCODER など多彩なモードを搭載。・FORMANT コントロールで声質のキャラクターを調整可能。・BLEND、TONE、GENDER、PITCH など直感的な操作系。・XLR マイク入力(ファンタム電源非対応)。・ライブ、レコーディング、エレクトロ系アレンジなど幅広い用途に最適。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:V256。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Vocoder / Vocal Processor。・コントロール:Blend、Tone、Gender、Pitch、Mode(Vocoder/Robot/HardTune/Pitch Shift ほか)。・入力:XLR マイク入力、ギター入力。・機能:フォルマント調整、ハードチューン、ピッチシフト、ギター追従ボコーダー。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274011011
エフェクター/トーキングワウ
Electro Harmonix¥31,980税込¥35,1781台5日以内出荷Cock Fight Talking Wah は、コックドワウとトーキングモジュレーションを組み合わせた多機能フィルターペダル。固定ワウ的な強烈な中域フォーカスから、人の声のようなフォルマント効果まで、表現力豊かなフィルターサウンドを生成する個性派モデル。・COCKED WAH(固定ワウ)と TALKING(フォルマント)モードを搭載。・DRIVE セクションでファズを追加し、より攻撃的なフィルターサウンドを生成。・PRE/POST スイッチでファズの位置を選択(フィルター前/後)。・FREQ ノブでワウの中心周波数を直感的に調整。・TALK ノブでフォルマントの強さをコントロール。・BLEND ノブで原音とエフェクトのバランスを調整。・エクスプレッションペダル入力を搭載し、ワウをリアルタイム操作可能。・ギター、ベース、シンセなど幅広い楽器に対応。・個性的なフィルター効果でファンク、ロック、エレクトロに最適。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:Cock Fight Talking Wah。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Filter / Wah / Formant。・コントロール:Drive、Freq、Talk、Blend、Pre/Post Switch、Mode Switch、EXP Input。・機能:コックドワウ、トーキングフィルター、ファズ(Pre/Post 切替)、EXP 対応。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274011691
エフェクター/ルーパー
Electro Harmonix¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷95000 は、EHX ルーパーの最上位に位置する”パフォーマンス・ループラボ”。6 トラック+1 ミックスダウン、最大 375 分録音、SDHC 対応、MIDI 同期など、ライブ/制作の両面で圧倒的な操作性と拡張性を備えたフラッグシップ・ルーパー。・6 つの独立トラックと 1 つのミックスダウントラックを搭載。・最大 375 分(6.25 時間)の録音に対応(16GB SDHC 使用時)。・各トラックに独立したボリューム/パンを装備。・UNDO/REDO、オーバーダビング無制限で複雑なレイヤー構築が可能。・ループのテンポ変更(±20%)に対応。・REVERSE/OCTAVE(1 オクターブダウン)機能でループを変形。・MIDI クロック同期に対応し、DAW やドラムマシンとテンポ連携。・外部フットコントローラー(95000 Foot Controller)に対応し操作性を拡張。・USB 経由でループデータのバックアップ/管理が可能。・ステレオ入出力でギター、シンセ、ドラムマシンなど幅広いソースに対応。・堅牢なメタル筐体でライブユースにも最適。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:95000 Performance Loop Laboratory。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Multi-Track Stereo Looper。・録音時間:最大 375 分(SDHC 16GB 使用時)。・トラック:6 トラック+ミックスダウン。・機能:Undo/Redo、Overdub、Reverse、Octave Down、Tempo Adjust、MIDI Sync、USB。・入出力:Stereo In/Out、MIDI In、USB、Foot Controller。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274011950