カテゴリ
- 学童・教育用品(5)
絞り込み
ブランド
- Electro Harmonix
- ホンダ(1,015)
- SMC(619)
- 三菱ふそう(121)
- MARWI(53)
- トヨタ(49)
- Memoria(メモリア)(47)
- ミツビシ(34)
- Festo(21)
- SPARKFUN(19)
- MAZDA(マツダ)(14)
- SKF(日本エスケイエフ)(12)
- AMPHENOL(11)
- RS PRO(11)
- Baumer(9)
- 摂津金属工業(7)
- COOLER MASTER(7)
- Merck(メルクミリポア)(6)
- フクビ化学(6)
- 日研工作所(5)
- ブランドをもっと見る
「frm」の検索結果
商品豆知識

エフェクター/サウンド・リテイナー
Electro Harmonix¥42,980税込¥47,2781台5日以内出荷PICO DEEP FREEZE は、名機 Freeze/SuperEgo 系の”サウンド・フリーズ/無限サステイン”機能を超小型筐体に凝縮した最新モデル。単音・和音の保持、パッド化、ドローン生成など、アンビエント表現をボード最小クラスで実現する高品位フリーズペダル。・Freeze/SuperEgo 系の フリーズ/サステイン技術 を Pico サイズに最適化。・LATCH/MOMENT/AUTO の 3 モードでフリーズ動作を切替。・BLEND により原音とフリーズ音のバランスを自在に調整。・GLISS(グリッサンド)でフリーズ音の滑らかな変化を付加。・ATTACK/DECAY によりパッド的な立ち上がりや消え際を調整。・ギター/シンセ/ボイスなど幅広い入力に対応。・超小型 Pico サイズ筐体 によりボードの省スペース化を実現。・トゥルーバイパス仕様。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:PICO DEEP FREEZE。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Freeze / Infinite Sustain / Ambient。・モード:Latch、Moment、Auto。・コントロール:Blend、Gliss、Attack、Decay、Mode。・特徴:無限サステイン、パッド化、グリッサンド、超小型筐体。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:Pico サイズメタル筐体。・JANコード:0683274012490
エフェクター/サウンド・リテイナー
Electro Harmonix¥31,980税込¥35,1781台5日以内出荷FREEZE は、演奏中の音を瞬時にホールドし、無限サステインとして保持するサウンド・リテイナー。アンビエントパッド、ドローン、コードの保持など、空間演出や特殊効果に最適な EHX の定番ホールドペダル。・フットスイッチ操作で演奏中の音を瞬時にホールド。・FAST/SLOW/LATCH の3モードを搭載し、用途に応じたサステイン動作を選択可能。・FAST:即時ホールド、SLOW:フェードインしながらホールド、LATCH:踏むたびにオン/オフ切替。・ホールド音の上に自由に演奏を重ねられるため、アンビエントやソロ演奏に最適。・ギター、ベース、キーボードなど幅広い楽器に対応。・シンプルな操作で直感的に扱える設計。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:FREEZE。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Sound Retainer / Sustain Pedal。・コントロール:Effect Level、Mode(Fast/Slow/Latch)。・機能:無限サステイン、ホールド、フェードイン。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274011103
エフェクター/デジタル・デグレーダー
Electro Harmonix¥42,980税込¥47,2781台5日以内出荷MAINFRAME は、80~90 年代デジタル機器の質感を再現する”ビットクラッシャー/サンプルレートリデューサー”。Lo-Fi、グリッチ、8bit、ロボティックなど、デジタル破壊系サウンドを精密にコントロールできる多機能デジタル・デグレーダー。・BIT DEPTH(1~24bit)を可変し、粗いデジタル質感から軽いザラつきまで幅広く生成。・SAMPLE RATE(110Hz~48kHz)を削ることでグリッチ/ロボティックな質感を付加。・FILTER ノブで高域の耳障りなノイズを調整。・BLEND ノブで原音と破壊音のバランスを自在に設定。・ENVELOPE モードでピッキング強弱に応じてビット深度やサンプルレートを変調。・プリセット保存に対応し、ライブでの再現性を確保。・ギター、ベース、シンセ、ドラムマシンなど幅広いソースに対応。・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制。・堅牢なメタル筐体でライブユースにも最適。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:MAINFRAME。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Bit Crusher / Sample Rate Reducer。・コントロール:Bit Depth、Sample Rate、Filter、Blend、Envelope、Preset。・機能:ビットクラッシュ、サンプルレート低減、エンベロープ変調、プリセット保存。・対応楽器:ギター、ベース、シンセ、ドラムマシン。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274012315
エフェクター/トーキングワウ
Electro Harmonix¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷Cock Fight Talking Wah は、コックドワウとトーキングモジュレーションを組み合わせた多機能フィルターペダル。固定ワウ的な強烈な中域フォーカスから、人の声のようなフォルマント効果まで、表現力豊かなフィルターサウンドを生成する個性派モデル。・COCKED WAH(固定ワウ)と TALKING(フォルマント)モードを搭載。・DRIVE セクションでファズを追加し、より攻撃的なフィルターサウンドを生成。・PRE/POST スイッチでファズの位置を選択(フィルター前/後)。・FREQ ノブでワウの中心周波数を直感的に調整。・TALK ノブでフォルマントの強さをコントロール。・BLEND ノブで原音とエフェクトのバランスを調整。・エクスプレッションペダル入力を搭載し、ワウをリアルタイム操作可能。・ギター、ベース、シンセなど幅広い楽器に対応。・個性的なフィルター効果でファンク、ロック、エレクトロに最適。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:Cock Fight Talking Wah。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Filter / Wah / Formant。・コントロール:Drive、Freq、Talk、Blend、Pre/Post Switch、Mode Switch、EXP Input。・機能:コックドワウ、トーキングフィルター、ファズ(Pre/Post 切替)、EXP 対応。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274011691
エフェクター/サウンド・キャプチャー
Electro Harmonix¥62,980税込¥69,2781台5日以内出荷SUPEREGO PLUS は、シンセ的サステイン生成と多彩なモジュレーションを統合した”サウンド・キャプチャー/フリーズ”系の上位モデル。原音をサンプリングし無限サステイン化、コードパッド化、レイヤー生成まで行える、アンビエント/実験系に特化した多機能エフェクト。・原音をサンプリングし、無限サステイン/フリーズ/レイヤー生成 が可能。・AUTO/LATCH/MOMENTARY など複数のキャプチャーモードを搭載。・11 種類の内蔵エフェクト(Delay、Mod、Pitch、Filter など)を統合。・SEND/RETURN を備え、フリーズ音に外部エフェクトを追加可能。・DRY/EFFECT の独立コントロールでミックスを柔軟に調整。・アタック/ディケイの調整によりパッド的な立ち上がりを演出。・外部エクスプレッションペダル対応でパラメータをリアルタイム操作。・アンビエント、シンセパッド、ドローン生成に最適。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:SUPEREGO PLUS。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Synth Engine / Freeze / Multi-Effect。・モード:Auto、Latch、Momentary ほか。・内蔵エフェクト:11 種類(Delay、Mod、Pitch、Filter など)。・コントロール:Dry、Effect、Attack、Decay、Layer、Mode、Effect Params。・入出力:Input、Output、Send、Return、Expression。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:コンパクトメタル筐体。・JANコード:0683274012001