カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • Zippy
  • メイキコウ(62)
  • 富士電機(20)
  • CKD(17)
  • スワロン(16)
  • SMC(13)
  • コフロック(11)
  • NB(日本ベアリング)(9)
  • 三和[店舗什器・備品](9)
  • ホンダ(5)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
  • 若井産業(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • タカショー(3)
  • Vesrah(3)
  • HAYABUSA(3)
  • イチグチ(2)
  • カートン(2)
  • SHINANO(信濃機販)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sw-4-0」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロスイッチ スナップ はんだ 1袋 2個入 Zippyマイクロスイッチ スナップ はんだ 1袋 2個入Zippy
2,698税込2,968
1袋(2個)
7日以内出荷
SW2-06S1-07A0-ZZippy SW2 シリーズです SW2 シリーズは、業界標準の V4 ハウジングに収められた、信頼性が高く汎用性の高いスナップアクションマイクロスイッチ製品です。定格電気: 0.1 → 10 A の 125 / 250 V ac (モデルによる)と、SW2 は低電流と要求の厳しい用途の両方に使用でき、さまざまな用途に適しています。このアクチュエータは IP67 規格に準拠した密閉構造で、水や埃の侵入から保護する必要がある過酷な環境に最適です。終端オプションには、はんだ、クイックコネクト、300 mm ワイヤリードなどがあります。動作温度範囲は -40 125 ℃ (モデルによる)で、機械的サービス寿命は最小 200 万回です。SW2 シリーズは、ENEC 及び UL の認定を取得しているため、世界中での使用に適しています。特長及び利点IP67 等級の防水 / 防塵性能を備えています 幅広い電気定格 高品質 UL94V-0 PBT スイッチハウジング及びボタン Terminal Options には、取り付けが簡単なワイヤリードが含まれています 長い機械的サービス寿命 部品番号 SW2-06S1-07A0-Z IP67 密閉構造のアクチュエータ 電気定格: 6 A 125 / 250 V ac S.P.D.T( S.P.D.T.コンタクト構成 最大操作動力 39 gf 動作温度範囲: -40 → 125 ℃ はんだ端子 長さ 40.7 mm のストレートロングレバーアクチュエータ(ピボットポイントから) ENEC 及び UL 認定
仕様●アクチュエータタイプ:スナップ●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:6 A●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP67●操作力:39 gf●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:AG 合金、黄銅●ケースの材質:ポリアミド●リリース力:8gf●動作温度範囲:-40 → +125℃●コード番号:185-4056アズワン品番65-7829-72
マイクロスイッチ スナップ はんだ 1袋 2個入 Zippyマイクロスイッチ スナップ はんだ 1袋 2個入Zippy
1,798税込1,978
1袋(2個)
7日以内出荷
SW2-10H1-00B0 - ZZippy SW2 シリーズです SW2 シリーズは、業界標準の V4 ハウジングに収められた、信頼性が高く汎用性の高いスナップアクションマイクロスイッチ製品です。定格電気: 0.1 → 10 A の 125 / 250 V ac (モデルによる)と、SW2 は低電流と要求の厳しい用途の両方に使用でき、さまざまな用途に適しています。このアクチュエータは IP67 規格に準拠した密閉構造で、水や埃の侵入から保護する必要がある過酷な環境に最適です。終端オプションには、はんだ、クイックコネクト、300 mm ワイヤリードなどがあります。動作温度範囲は -40 125 ℃ (モデルによる)で、機械的サービス寿命は最小 200 万回です。SW2 シリーズは、ENEC 及び UL の認定を取得しているため、世界中での使用に適しています。特長及び利点IP67 等級の防水 / 防塵性能を備えています 幅広い電気定格 高品質 UL94V-0 PBT スイッチハウジング及びボタン Terminal Options には、取り付けが簡単なワイヤリードが含まれています 長い機械的サービス寿命 部品番号 SW2-10H1-00B0-Z IP67 密閉構造のアクチュエータ 電気定格: 10 A 125 / 250 V ac S.P.D.T( S.P.D.T.コンタクト構成 最大操作動力 300 gf です 動作温度範囲: -40 → 125 ℃ クイックコネクト端子 ボタンアクチュエータ ENEC 及び UL 認定
仕様●アクチュエータタイプ:スナップ●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP67●操作力:300 gf●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:AG 合金、黄銅●ケースの材質:ポリアミド●リリース力:70gf●動作温度範囲:-40 → +125℃●コード番号:185-4024アズワン品番65-7827-22
マイクロスイッチ スナップ Pre-wired 1袋 2個入 Zippyマイクロスイッチ スナップ Pre-wired 1袋 2個入Zippy
3,998税込4,398
1袋(2個)
7日以内出荷
SW2-06S1-02L0-EA001-ZZippy SW2 シリーズです SW2 シリーズは、業界標準の V4 ハウジングに収められた、信頼性が高く汎用性の高いスナップアクションマイクロスイッチ製品です。定格電気: 0.1 → 10 A の 125 / 250 V ac (モデルによる)と、SW2 は低電流と要求の厳しい用
仕様●アクチュエータタイプ:スナップ●末端様式:Pre-wired●コンタクト定格電流:6 A●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP67●操作力:66 gf●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+55℃●コンタクト材質:AG 合金、黄銅●ケースの材質:ポリアミド●リリース力:13gf●動作温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:185-4026アズワン品番65-7829-45
マイクロスイッチ スナップ PCB 1セット 500個入 Zippyマイクロスイッチ スナップ PCB 1セット 500個入Zippy
289,800税込318,780
1セット(500個)
7日以内出荷
SW2-C1S1-00P0-ZZippy SW2 シリーズです SW2 シリーズは、業界標準の V4 ハウジングに収められた、信頼性が高く汎用性の高いスナップアクションマイクロスイッチ製品です。定格電気: 0.1 → 10 A の 125 / 250 V ac (モデルによる)と、SW2 は低電流と要求の厳しい用途の両
仕様●入数:1トレイ(500個入り)●アクチュエータタイプ:スナップ●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:100 mA●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP67●操作力:203 gf●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:AG 合金、黄銅●ケースの材質:ポリアミド●リリース力:50gf●動作温度範囲:-40 → +125℃●コード番号:185-3901アズワン品番65-7827-80
マイクロスイッチ スナップ はんだ 1袋 2個入 Zippyマイクロスイッチ スナップ はんだ 1袋 2個入Zippy
2,498税込2,748
1袋(2個)
7日以内出荷
SW2-C1S1-01A0-ZZippy SW2 シリーズです SW2 シリーズは、業界標準の V4 ハウジングに収められた、信頼性が高く汎用性の高いスナップアクションマイクロスイッチ製品です。定格電気: 0.1 → 10 A の 125 / 250 V ac (モデルによる)と、SW2 は低電流と要求の厳しい用途の両方に使用でき、さまざまな用途に適しています。このアクチュエータは IP67 規格に準拠した密閉構造で、水や埃の侵入から保護する必要がある過酷な環境に最適です。終端オプションには、はんだ、クイックコネクト、300 mm ワイヤリードなどがあります。動作温度範囲は -40 125 ℃ (モデルによる)で、機械的サービス寿命は最小 200 万回です。SW2 シリーズは、ENEC 及び UL の認定を取得しているため、世界中での使用に適しています。特長及び利点IP67 等級の防水 / 防塵性能を備えています 幅広い電気定格 高品質 UL94V-0 PBT スイッチハウジング及びボタン Terminal Options には、取り付けが簡単なワイヤリードが含まれています 長い機械的サービス寿命 部品番号 SW2-C1S1-01A0-Z IP67 密閉構造のアクチュエータ 電気定格: 0.1 A 125 / 250 V ac S.P.D.T( S.P.D.T.コンタクト構成 最大操作動力 82 gf 動作温度範囲: -40 → 125 ℃ はんだ端子 ストレートレバーアクチュエータ、長さ 17.4 mm (ピボットポイントから) ENEC 及び UL 認定
仕様●アクチュエータタイプ:スナップ●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:100 mA●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP67●操作力:82GF です●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:AG 合金、黄銅●ケースの材質:ポリアミド●リリース力:16gf●動作温度範囲:-40 → +125℃●コード番号:185-4036アズワン品番65-7828-90
マイクロスイッチ スナップ はんだ 1袋 2個入 Zippyマイクロスイッチ スナップ はんだ 1袋 2個入Zippy
2,498税込2,748
1袋(2個)
7日以内出荷
SW2-06S1-00a0-ZZippy SW2 シリーズです。SW2 シリーズは、業界標準の V4 ハウジングに収められた、信頼性が高く汎用性の高いスナップアクションマイクロスイッチ製品です。定格電気: 0.1 → 10 A の 125 / 250 V ac (モデルによる)と、SW2 は低電流と要求の厳しい用途の両方に使用でき、さまざまな用途に適しています。このアクチュエータは IP67 規格に準拠した密閉構造で、水や埃の侵入から保護する必要がある過酷な環境に最適です。終端オプションには、はんだ、クイックコネクト、300 mm ワイヤリードなどがあります。動作温度範囲は -40 125 ℃ (モデルによる)で、機械的サービス寿命は最小 200 万回です。SW2 シリーズは、ENEC 及び UL の認定を取得しているため、世界中での使用に適しています。特長及び利点IP67 等級の防水 / 防塵性能を備えています 幅広い電気定格 高品質 UL94V-0 PBT スイッチハウジング及びボタン Terminal Options には、取り付けが簡単なワイヤリードが含まれています 長い機械的サービス寿命 部品番号 SW2-06S1-00a0-Z IP67 密閉構造のアクチュエータ 電気定格: 6 A 125 / 250 V ac S.P.D.T( S.P.D.T.コンタクト構成 最大操作動力 203 gf 動作温度範囲: -40 → 125 ℃ はんだ端子 ボタンアクチュエータ ENEC 及び UL 認定
仕様●アクチュエータタイプ:スナップ●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:6 A●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP67●操作力:203 gf●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:AG 合金、黄銅●ケースの材質:ポリアミド●定格電圧:125 V ac, 250 V ac●動作温度範囲:-40 → +125℃●コード番号:185-4049アズワン品番65-7794-80
マイクロスイッチ スナップ はんだ 1袋 2個入 Zippyマイクロスイッチ スナップ はんだ 1袋 2個入Zippy
1,598税込1,758
1袋(2個)
7日以内出荷
SW2-06S1-00A2-ZZippy SW2 シリーズです SW2 シリーズは、業界標準の V4 ハウジングに収められた、信頼性が高く汎用性の高いスナップアクションマイクロスイッチ製品です。定格電気: 0.1 → 10 A の 125 / 250 V ac (モデルによる)と、SW2 は低電流と要求の厳しい用途の両
仕様●アクチュエータタイプ:スナップ●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:6 A●接点構成:SPST NC●IP保護等級:IP67●操作力:203 gf●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:AG 合金、黄銅●ケースの材質:ポリアミド●リリース力:50gf●動作温度範囲:-40 → +125℃●コード番号:185-4045アズワン品番65-7829-70
関連キーワード
sw-14 sw-21 sw-31 sw-47特集