JAPAN ROBOTECH
JAPAN ROBOTECHのページです。JAPAN ROBOTECHは、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在7件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
エンコーダ付ギヤードDCモータ(タイヤ付属)JAPAN ROBOTECH5日以内出荷
光学式エンコーダを組み込んだモーターRDO-502とタイヤのセット
RDO-502は、130モーターとギアボックスを組み合わせてあり、ギア比は1/48です。モーター電源用の2ピンコネクタ、エンコーダ出力用の3ピンコネクタが付属しています(20cmケーブル)。さらに、マウント金具とタイヤが付属します。モータ軸で8P/R(1回転あたり8パルス=ON/OFFを8回)なので、プログラムでは1回転で16カウントすることができます。ギア比が約1/48の場合、出力軸では384P/R、1回転あたり約768カウントできます。RDC-103の場合、Type1/Type2で0番、1番ピンで割り込みを使用してカウントします。
LEDライトスタンドセットJAPAN ROBOTECH11日以内出荷
LEDライトRDO-404をボックス型スタンドに固定したセットです。12cm角程度の水耕栽培プランターなどでそのまま実験などに利用することができます。※高輝度LEDを使用していますので、発光面を直視しないでください。
仕様●セット内容:・LEDライト RDO-404●スタンド●6V ACアダプタ●電源電圧:6V(ACアダプタ付き)●大きさ:H360×W245×D187mm●入り数:1個アズワン品番67-0434-41
スモールボット SmallbotシリーズJAPAN ROBOTECH11日以内出荷
コントローラボードはArduino互換のRDCですから、もちろんArduinoを使って自由にプログラミングすることができます。簡単な構造ですので、使い方に慣れてきたら、分解して自由なロボットに作り変えることもできます。※机や凹凸のないフローリングなど、平滑な床面専用です。机上で動かす場合は落下しないよう注意してください。
RDC-103 Zero RDC-103zeroTYPEシリーズJAPAN ROBOTECH11日以内出荷
Arduino/SensorBoard互換のコントローラ
仕様●搭載センサ:明るさ/音/スライダー/ボタン●アナログ入力コネクタ×2●みの虫クリップ用端子×1セット●I2Cコネクタ●DCモータコネクタ×2●サーボ端子×8(一部ボタン、LED、ブザーと共有)●ブザーアズワン品番67-0431-03
ギヤードDCモータ 2ピンコネクタタイプJAPAN ROBOTECH11日以内出荷
130モータでギア比は1/48です。2ピンコネクタと、みの虫クリップ用のパターンがあります。マウント金具、タイヤ付。20cmケーブル付き。
ギアードDCモータ#130 減速比1/120JAPAN ROBOTECH11日以内出荷
130モータでギア比は1/120です。2ピンコネクタと、みの虫クリップ用のパターンがあります。マウント金具、タイヤ付。20cmケーブル付き。
計測制御マイコンボード RDC-104_TYPEシリーズJAPAN ROBOTECH11日以内出荷
Arduino/SensorBoard互換のコントローラ
仕様●搭載センサ:明るさ/音/スライダー/ボタン●アナログ入力ピンヘッダ×5組●みの虫クリップ用端子×1組●I2Cソケット×2●超音波測距センサ用ソケット×2●DCモータコネクタ×4●サーボ端子×10(モータ制御、ボタン、LEDと共有)アズワン品番67-0430-96