カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- C&K
- Panasonic(パナソニック)(17)
- Sensata / Crydom(10)
- BULGIN(9)
- ARCOLECTRIC(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- ABB(3)
- CARLO GAVAZZI(2)
- サンワサプライ(1)
- 富士通(1)
- IXYS(1)
- APEM(1)
- C & K COMPONENTS(1)
- ZF CHERRY(1)
- RS PRO(1)
- Otto(1)
「mm-spst1」の検索結果
特価

押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1セット 2500個入
C&K¥589,800税込¥648,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(2500個入り)●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:11.4mm●IP保護等級:IP40●定格電圧:35V●コード番号:218-3926アズワン品番65-7803-19
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 On -Off 1セット 2200個入
C&K¥169,800税込¥186,7801セット(2200個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2200個入り)●接点構成:SPST●末端様式:はんだ●動作特性:(On)-Off●アクチュエータ長さ:0.95mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:長方形●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA●コード番号:233-9222アズワン品番65-7793-66
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1セット 2500個入
C&K¥639,800税込¥703,7801セット(2500個)7日以内出荷C & K D6 シリーズモメンタリキースイッチは、ポジティブ / スムーズな操作感が得られ、さまざまな色とスタイル、非照光式 / 照光式オプションを用意しています。簡単なスイッチ構築コンセプトにより、製品設計に必要なスイッチをさまざまなオプションで組み合わせて作成できます。D6 は、片面基板での X、Y コーディングが簡単にできるようになっています。 代表的な用途には、ビデオ、電子ゲーム、電化製品などがあります。RoHS 準拠(2022年10月現在) 及び互換性があります 高温 照光式タイプを使用可能仕様●入数:1トレイ(2500個入り)●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:11.4mm●LEDのカラー:青●IP保護等級:IP40●定格電圧:35V●コード番号:218-3916アズワン品番65-7825-93
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1セット 2500個入
C&K¥499,800税込¥549,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(2500個入り)●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:11.4mm●LEDのカラー:赤●IP保護等級:IP40●定格電圧:35V●コード番号:218-3928アズワン品番65-7825-53
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1セット 2500個入
C&K¥599,800税込¥659,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(2500個入り)●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:11.4mm●LEDのカラー:白●IP保護等級:IP40●定格電圧:35V●コード番号:218-3937アズワン品番65-7801-90
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1セット 2500個入
C&K¥449,800税込¥494,7801セット(2500個)7日以内出荷C & K D6 シリーズモメンタリキースイッチは、ポジティブ / スムーズな操作感が得られ、さまざまな色とスタイル、非照光式 / 照光式オプションを用意しています。簡単なスイッチ構築コンセプトにより、製品設計に必要なスイッチをさまざまなオプションで組み合わせて作成できます。D6 は、片面基板での X、Y コーディングが簡単にできるようになっています。 代表的な用途には、ビデオ、電子ゲーム、電化製品などがあります。RoHS 準拠(2022年10月現在) 及び互換性があります 高温 照光式タイプを使用可能仕様●入数:1トレイ(2500個入り)●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:11.4mm●LEDのカラー:赤●IP保護等級:IP40●定格電圧:35V●コード番号:218-3930アズワン品番65-7825-50
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1セット 2500個入
C&K¥589,800税込¥648,7801セット(2500個)7日以内出荷C & K D6 シリーズモメンタリキースイッチは、ポジティブ / スムーズな操作感が得られ、さまざまな色とスタイル、非照光式 / 照光式オプションを用意しています。簡単なスイッチ構築コンセプトにより、製品設計に必要なスイッチを作成するためにさまざまなオプションを組み合わせることができます。D6 は、片面基板での X、Y コーディングが簡単にできるようになっています。 代表的な用途には、ビデオ、電子ゲーム、電化製品などがあります。RoHS 準拠(2022年10月現在) 及び互換性があります 高温 照光式タイプを使用可能仕様●入数:1トレイ(2500個入り)●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:11.4mm●LEDのカラー:赤/緑●IP保護等級:IP40●定格電圧:35V●コード番号:218-3932アズワン品番65-7825-89
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1セット 2500個入
C&K¥449,800~税込¥494,780~1セット(2500個)7日以内出荷C & K D6 シリーズモメンタリキースイッチは、ポジティブ / スムーズな操作感が得られ、さまざまな色とスタイル、非照光式 / 照光式オプションを用意しています。簡単なスイッチ構築コンセプトにより、製品設計に必要なスイッチをさまざまなオプションで組み合わせて作成できます。D6 は、片面基板での X、Y コーディングが簡単にできるようになっています。 代表的な用途には、ビデオ、電子ゲーム、電化製品などがあります。RoHS 準拠(2022年10月現在) 及び互換性があります 高温 照光式タイプを使用可能
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1セット 2500個入
C&K¥419,800税込¥461,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(2500個入り)●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:11.4mm●LEDのカラー:黄●IP保護等級:IP40●定格電圧:35V●コード番号:218-3939アズワン品番65-7803-20
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1セット 2500個入
C&K¥489,800~税込¥538,780~1セット(2500個)7日以内出荷。C & K D6 シリーズモメンタリキースイッチは、ポジティブ / スムーズな操作感が得られ、さまざまな色とスタイル、非照光式 / 照光式オプションを用意しています。簡単なスイッチ構築コンセプトにより、製品設計に必要なスイッチをさまざまなオプションで組み合わせて作成できます。D6 は、片面基板での X、Y コーディングが簡単にできるようになっています。 代表的な用途には、ビデオ、電子ゲーム、電化製品などがあります。RoHS 準拠(2022年10月現在) 及び互換性があります 高温 照光式タイプを使用可能