絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FLINT

FLINTのページです。FLINTは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在2件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LoRa無線USBドングル(E220-900T22S) FLINT

    LoRa無線USBドングル(E220-900T22S)

    FLINT
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷
    プライベートLoRa機能を搭載したLoRa通信用USBドングル クレアリンクテクノロジー社製のLoRa通信モジュールE220-900T22S(JP)を搭載したLoRa無線USBドングルです。LoRaは、通信速度が1.7kbps~62.5kbpsと低速ですが、見通し通信距離が1km以上と長距離の通信が可能な無線通信規格です。技術基準適合証明を取得済みで、日本国内で使用できます。パソコンに接続してLoRa通信モジュールのON/OFFの制御や、動作状態を取得することができます。SMAアンテナ(TX915-JK-11)とケースが付属しています。
    仕様【USB-シリアル変換IC】CH340C【帯域幅】125kHz~500kHz【拡散率】5~11モジュール搭載LoRa/E220-900T22S(JP)(クレアリンクテクノロジ)電源(V)5(USB-Aより給電)電源電圧LoRaモジュール/5V(信号線は3.3V)内容基板、プラスチックケース、アンテナ(TX915-JK-11)表示LED:Power/RX/TX/LoRa(モジュールの電源状態表示)/AUX(Busy状態表示)モード切替モジュール/小型ディップスイッチ消費電流(mA)(3.3V動作時)送信時/43、受信時/8.2送信出力13dBm:20mW以下動作モード【4種類】データ送受信モード、WOR送信モード、WOR受信モード、Config/DeepSleepモード(コマンドによるパラメータ設定モード)周波数(MHz)920.6~928.0端子アンテナ/SMA受信感度-129dbm変調方式LoRaスペクトラム拡散方式伝送速度(Kbps)1.7~62.5
  • ProMicro R4 FLINT

    ProMicro R4

    FLINT
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    3日以内出荷
    RA4M1マイコンを搭載したPro Microの互換機 Arduino UNO R4 Minimaで採用された、ルネサス製のRA4M1マイコンを搭載したPro Microサイズの互換機です。Sparkfun製のPro Microに搭載されているATmega32U4に比べて性能が大幅に向上しています。Arduino IDEの使用方法は、Arduino Uno R4 Minimaと同じです。 5V専用(RAW端子は5V直結なので、5V以外を接続することはできない) USB-Cコネクタがモゲるのを防止をするため、すず錫メッキ線などで囲うことができる スルーホール径はコンスルーに対応できる0.9mm MPUのブートローダーを書き換えるために使用するboot端子を追加
    電源(V)5演算装置(MPU)R7FA4M1AB3CFM(ルネサスエレクトロニクス)コネクタUSB Type-C