カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • FLINT
  • サン電子(PC)(4)
  • ハンマーキャスター(2)
  • Siretta(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「915sma」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LoRa無線USBドングル(E220-900T22S) FLINT

    LoRa無線USBドングル(E220-900T22S)

    FLINT
    8,798税込9,678
    1個
    欠品中
    プライベートLoRa機能を搭載したLoRa通信用USBドングル クレアリンクテクノロジー社製のLoRa通信モジュールE220-900T22S(JP)を搭載したLoRa無線USBドングルです。LoRaは、通信速度が1.7kbps~62.5kbpsと低速ですが、見通し通信距離が1km以上と長距離の通信が可能な無線通信規格です。技術基準適合証明を取得済みで、日本国内で使用できます。パソコンに接続してLoRa通信モジュールのON/OFFの制御や、動作状態を取得することができます。SMAアンテナ(TX915-JK-11)とケースが付属しています。
    仕様【USB-シリアル変換IC】CH340C【帯域幅】125kHz~500kHz【拡散率】5~11モジュール搭載LoRa/E220-900T22S(JP)(クレアリンクテクノロジ)電源5V(USB-Aより給電)電源電圧LoRaモジュール/5V(信号線は3.3V)内容基板、プラスチックケース、アンテナ(TX915-JK-11)表示LED:Power/RX/TX/LoRa(モジュールの電源状態表示)/AUX(Busy状態表示モード切替モジュール/小型ディップスイッチ消費電流(mA)(3.3V動作時)送信時/43、受信時/8.2送信出力13dBm:20mW以下動作モード[4種類]データ送受信モード、WOR送信モード、WOR受信モード、Config/DeepSleepモード(コマンドによるパラメータ設定モード)周波数(MHz)920.6~928.0端子アンテナ/SMA受信感度-129dbm変調方式LoRaスペクトラム拡散方式伝送速度(Kbps)1.7~62.5