カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- FLINT
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(5)
- AITOO(アイツー)(3)
- アイ・ツー(3)
- OPTEX(オプテックス)(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- RF SOLUTIONS(2)
- クレアリンクテクノロジー(2)
- CONTEC(コンテック)(1)
- Seeed Studio(1)
「lora gateway」の検索結果

LoRa無線USBドングル(E220-900T22S)
FLINT¥8,798税込¥9,6781個当日出荷プライベートLoRa機能を搭載したLoRa通信用USBドングル クレアリンクテクノロジー社製のLoRa通信モジュールE220-900T22S(JP)を搭載したLoRa無線USBドングルです。LoRaは、通信速度が1.7kbps~62.5kbpsと低速ですが、見通し通信距離が1km以上と長距離の通信が可能な無線通信規格です。技術基準適合証明を取得済みで、日本国内で使用できます。パソコンに接続してLoRa通信モジュールのON/OFFの制御や、動作状態を取得することができます。SMAアンテナ(TX915-JK-11)とケースが付属しています。仕様【USB-シリアル変換IC】CH340C【帯域幅】125kHz~500kHz【拡散率】5~11モジュール搭載LoRa/E220-900T22S(JP)(クレアリンクテクノロジ)電源5V(USB-Aより給電)電源電圧LoRaモジュール/5V(信号線は3.3V)内容基板、プラスチックケース、アンテナ(TX915-JK-11)表示LED:Power/RX/TX/LoRa(モジュールの電源状態表示)/AUX(Busy状態表示モード切替モジュール/小型ディップスイッチ消費電流(mA)(3.3V動作時)送信時/43、受信時/8.2送信出力13dBm:20mW以下動作モード[4種類]データ送受信モード、WOR送信モード、WOR受信モード、Config/DeepSleepモード(コマンドによるパラメータ設定モード)周波数(MHz)920.6~928.0端子アンテナ/SMA受信感度-129dbm変調方式LoRaスペクトラム拡散方式伝送速度(Kbps)1.7~62.5