カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アクティブ[切削工具]
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,631)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
アクティブ[切削工具]
アクティブ[切削工具]のページです。アクティブ[切削工具]は、切削工具・研磨材などの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価
![PRO仕様 一本物コアビットM27 アクティブ[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17724537-250410-02.jpg)
PRO仕様 一本物コアビットM27
アクティブ[切削工具]¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から9日以内出荷小口径から大口径までスピーディーに穿孔可能です。様々なコンクリートにおいて切れ味、ライフ共に安定した性能を発揮します。52Φ以上のビットに鉄筋噛込対策チップを採用。用途土木・建築・解体工事・設備の穿孔工事に使用。全長(mm)310備考湿式用有効長(mm)270対応機種電動式・油圧式コアドリル対応シブヤ・コンセック、エクセン、マキタ、IKK取付ねじM27(ソロバンネジ)チップ高さ(mm)7.5![PRO仕様 一本物コアビットArod アクティブ[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17724546-250410-02.jpg)
PRO仕様 一本物コアビットArod
アクティブ[切削工具]¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から9日以内出荷小口径から大口径までスピーディーに穿孔可能です。様々なコンクリートにおいて切れ味、ライフ共に安定した性能を発揮します。52Φ以上のビットに鉄筋噛込対策チップを採用。用途土木・建築・解体工事・設備の穿孔工事に使用。備考湿式用対応機種電動式・油圧式コアドリル取付ねじAロット(32角ネジ)チップ高さ(mm)7.5![道路用ブレード(アスコン兼用刃) アクティブ[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63529648-240404-02.jpg)
道路用ブレード(アスコン兼用刃)
アクティブ[切削工具]¥18,980~税込¥20,878~1枚6日以内出荷から9日以内出荷便利なアスファルト・コンクリート兼用タイプのブレードです。ガス管・上下水道などの埋設工事・切断作業、舗装道路工事の切断作業などにおすすめです。用途ガス管、上下水道などの埋設工事や切断工事など仕様湿式適合機種低馬力エンジン式カッター穴径(Φmm)27適合材アスファルト・コンクリート兼用適合メーカー日立、エクセン、三笠産業、山本機械産業、町田機工![エンジンカッター用ブレード アクティブ[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63529666-240404-02.jpg)
エンジンカッター用ブレード
アクティブ[切削工具]¥14,980~税込¥16,478~1枚5日以内出荷から9日以内出荷高品質なダイヤとボンドが配合されており、切削性や耐久性においてハイパフォーマンスを発揮する事ができ、施工効果の大幅な向上に貢献します。被削材に左右され難く、ストレスフリーな切削感が特徴です。仕事の効率を求めるプロ向けに開発致しました。寸法(mm)調整リング:20・22・25.4タイプ乾式穴径(Φmm)30.5対応機種エンジン式ハンドカッター適合メーカー新ダイワ、三笠産業、日立、マキタ![PRO仕様 一本物コアビットCrod アクティブ[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17724571-250410-02.jpg)
PRO仕様 一本物コアビットCrod
アクティブ[切削工具]¥10,980~税込¥12,078~1本9日以内出荷小口径から大口径までスピーディーに穿孔可能です。様々なコンクリートにおいて切れ味、ライフ共に安定した性能を発揮します。52Φ以上のビットに鉄筋噛込対策チップを採用。用途土木・建築・解体工事・設備の穿孔工事に使用。全長(mm)310備考湿式用有効長(mm)270対応機種電動式・油圧式コアドリル対応コンセック、日立工機取付ねじCロットネジ(25.4角)チップ高さ(mm)7.5




![PRO仕様 一本物コアビットM27 アクティブ[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17724537-250410-02.jpg)
![PRO仕様 一本物コアビットArod アクティブ[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17724546-250410-02.jpg)
![道路用ブレード(アスコン兼用刃) アクティブ[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63529648-240404-02.jpg)
![エンジンカッター用ブレード アクティブ[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63529666-240404-02.jpg)
![PRO仕様 一本物コアビットCrod アクティブ[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17724571-250410-02.jpg)