カテゴリ
- 鈑金・塗装(8)
- 塗料(1)
絞り込み
ブランド
- SHOW UP
- モノタロウ(2)
- ローバル(4)
- 染めQ(旧テロソン)(1)
- アサヒペン(1)
- サンデーペイント(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- クリスタルプロセス(1)
- ニッぺ(日本ペイント)(1)
「terra krome」の検索結果
特価

TERRA KROME
SHOW UP¥3,598~税込¥3,958~1本(15mL)ほか当日出荷から6日以内出荷長年の開発を経て業界初の金属素材インジウムを使用し今迄のメッキ調塗料の弱点を可能な限り克服した次世代メッキ調塗料です。用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY色メッキ調危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
TERRA KROME パーフェクトキット
SHOW UP(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷長年の開発を経て業界初の金属素材インジウムを使用し今迄のメッキ調塗料の弱点を可能な限り克服した次世代メッキ調塗料です。ベースカラーブラック希釈済50g・TERRA KROME主剤マイボトル50g・KROME専用プライマー180gセットをキットにしてお届けします!用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYセット内容TERRA KROME50g(無希釈), 希釈済ベースブラック50g,KROMEprimer(主剤180g,硬化剤60g,シンナー50g)色メッキ調品名TERRA KROMEパーフェクトキット危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量390mL危険物の性状非水溶性
KROME プライマー
SHOW UP¥4,798~税込¥5,278~1セット当日出荷から6日以内出荷KROME(メッキ調塗料)系塗料はベースカラーやトップコートにより輝度が安定せず仕上がりにムラが出てしまうのが現状です。 。この原因の殆どがメッキ調塗料やトップコートクリアーをペイントし 。その溶剤がベースカラー迄浸透しベースカラーの塗膜を侵し曇りが出てしまうと言う事です。しかしKROMEプライマーをベースとトップに使用する事により、その浸透を妨げ安定した輝度を 保つ事が出来ます。しかも透明度が非常に高く塗膜表面の伸びも良いので艶肌を作りやすくよりメッキ調を際立たせます。KROME系&究極レインボーカラーには欠かせないセットです!。ラインナップはクリアー・ブラックの2種類です。用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
SHOW UP エアゾール
SHOW UP¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から6日以内出荷SHOW UPエアゾールシリーズ SHOW UP エアゾール マジョーラ コスモコレクションおよびベースカラー リアルブラック エアゾールは、スプレー缶形式で手軽に使用できる塗料です。マジョーラは、光の角度によって色が変わる偏光性を持ち、異なる色彩を楽しめるため、アート作品やファッションアイテムのデザインに適しています。創造性を発揮したいあらゆる場面で、その魅力を引き出せます。マジョーラ塗料は、プロフェッショナルから趣味のユーザーまで幅広く支持されており、高品質で美しい仕上がりが特徴です。均一な仕上がりを得るためには、適切な下地処理と塗装方法を守ることが重要です。この特別な塗料を次のプロジェクトに取り入れ、個性的なカラーリングを実現しましょう。プラモデルなどの表面塗装に使用する場合、トップコートとして※PCバインダーエアゾール【AS303/クリアーエアゾール】※を使用することを推奨します。SHOW UP エアゾールPCバインダーは、ポリカーボネート製品などに塗装する際に塗料の密着性を高める下地塗料です。不織布研磨剤やSHOW UPプロップクリーナーを併用することで、さらに強力な密着力が得られます。簡単・手軽にポリカボディー塗装を始めることができるPCバインダーエアゾール! プライマー不要でPCバインダーエアゾールだけでポリカボディーのペイントが可能! 強靭な蜜着力・優れた柔軟性・高い隠ぺい力を兼ね備え、全50色から選べるポリカ専用のPCバインダーエアゾール! PCバインダー瓶タイプとPCバインダーエアゾールタイプの併用も可能!塗装作業の効率化も可能! この製品はスプレー缶タイプで、手間をかけずに使用できるため、ポリカーボネート以外にも、フィギュア、家庭用品、プラモデル、ホビー、ラジコン、DIYなど幅広い素材に対応しています。ベースカラーとしても使用可能です。 ・マジョーラコスモコレクション 6色 【ベースカラーにエアゾールリアルブラック又はエアゾールPCバインダーブラック必須】 ・ベースカラーリアルブラック ・PCバインダーカラー50色 全57色・各100ml用途ラジコン・ ホビー・DIYプロジェクトやカスタムペイントなど様々な作業に最適です。 ポリカーボネート、フィギア、家庭用品、プラモなどさまざまな素材に使用できるエアゾールです。内容量(mL)100危険物の類別第四類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
リアルクローム
SHOW UP¥3,998~税込¥4,398~1本(50g)ほか当日出荷から6日以内出荷アルミニウム顔料を使用し輝度を大幅に向上させたメッキ調塗料です。用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY色アルミ調危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
SHOW UP クロミラクル
SHOW UP¥798~税込¥878~1個ほか当日出荷主剤:5g 硬化剤:0.6gで1m2をペイント出来ます。スプレーガンやエアブラシを使わず簡単で安全な作業で鏡面メッキが施工可能です。SHOW UPクロミラクル専用コーティングスポンジや市販の柔らかいスポンジで圧力を加えて塗り込むだけで、表面に金属粒子が綺麗に配列し美しい鏡面メッキ被膜が形成されます。クロミラクル1 SETで1m2(1m×1m)が施工可能です。用途塗装器具不要でメッキ調カラーを再現!
SHOW UPベースカラー ミニボトル
SHOW UP¥2,598~税込¥2,858~1本(180g)当日出荷から6日以内出荷キャンディーカラー・EkiShow・マジョーラ・ファントムオーロラスペース等に必須なベースカラーシリーズです。その他お持ちのカラー等のベースにもお使い頂けます。用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(g)180危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量180mL危険物の性状非水溶性
クローム カラーシート
SHOW UP¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷SHOW UPクロームカラーの代表格5種類,TERRA KROME ・ハイパークロームAg ・reALクローム ・スパッタークローム ・究極レインボーのカラーサンプルです。用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY品名KROME COLOR BOOK危険物の類別非危険物
密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラー
SHOW UP(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷から9日以内出荷SHOW UP PCバインダーカラーは、激しい衝撃にも耐える良好な密着性と柔軟性を兼ね備え、PC(ポリカーボネート)専用の1液型アクリル樹脂系油性塗料です。全50色50gでお求めやすくさせて頂きました。 同じ成分で作っているのでそのままはもちろん混ぜても良し! 裏打ちに使っていた一般的なシルバーをPCBカラーシルバーに変えることで更に密着も良し! ポリカへの塗料密着度がこれで完璧に! ポリカペイントへの最強の味方になる事間違いなしです。 プロップクリーナーとブラッシュアップクリーナーを併用することで、塗料の密着をより強力にさせることが可能です。 50gでポリカボディー 3台が塗装出来ます。 SHOW UP PCバインダーカラーシリーズ ◆クリアー 2色 ◆ソリッドカラー 17色 ◆メタリックカラー 12色 ◆キャンディーカラー7色 ◆パールカラー6色 ◆レインボーホログラムカラー 1色 ◆ネオンカラー 5色 計50色 各50g危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性