絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

泉のページです。泉は、作業工具/電動・空圧工具、トラック用品、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在14件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日7月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油圧式ワイヤカッター 泉油圧式ワイヤカッター
96,980税込106,678
1台
当日出荷
ヘッド部開閉ラッチ式
用途ワイヤ、電線の切断付属品布袋ケーストラスコ品番459-8934長さ(mm)39切断能力口開き20ミリ切断能力(mm2)VVR線3芯:380切断能力(Φmm) より線(銅/アルミ):20ミリ切断能力(Φmm) ワイヤーJIS1号:16
充電油圧式圧着工具 泉充電油圧式圧着工具
189,800税込208,780
1台
当日出荷
片手で操作ができます。
用途電線端子圧着トラスコ品番533-5003セット内容本体、ダイス、バッテリー2個、充電器、ケース幅(mm)337高さ(mm)271奥行(mm)84圧着範囲(mm2)14~150バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)14.4充電時間(分)40公称出力(kN)88
充電工具 電動油圧式多機能工具 325タイプR 泉充電工具 電動油圧式多機能工具 325タイプR
339,800税込373,780
1台
当日出荷
オプション品を装着する事で「六角圧縮」、「T型コネクタ」に対応します。
トラスコ品番354-4296電源(V)21.6
電動機械式工具 圧着ペンチ 泉電動機械式工具 圧着ペンチ
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
電動式圧着ペンチ小型、軽量、片手操作手動・自動の2モードマキタ製バッテリー採用
用途裸圧着端子の圧着作業付属品アルミ製収納ケース付きトラスコ品番556-5745幅(mm)102高さ(mm)273奥行(mm)64圧着範囲(mm2)1.25~8.0
充電油圧式圧着工具 泉充電油圧式圧着工具
199,800税込219,780
1台
当日出荷
用途電線端子圧着トラスコ品番511-7761セット内容本体、雄ダイス(2種)、メスダイス(4種)、バッテリー(2個)、充電器、電源コード、ターミナルカバー、キャリングケース幅(mm)286高さ(mm)271奥行(mm)84圧着範囲(mm2)5.5~60バッテリー電圧(V)14.4保証期間購入より12か月または作動回数10000回公称出力(kN)54
コスモワッペン 泉コスモワッペン
119,800税込131,780
1箱(6巻)
3日以内出荷
補修用粘着テープのコスモワッペンです。優れた粘着力と高強度、取り扱いやすさが特徴です。トラックシートやテントの補修などに最適なテープです。
長さ(m)25幅(cm)14
角パンチ用セットボルト K20~K30用 泉角パンチ用セットボルト K20~K30用
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
用途角穴パンチK20~K30用。トラスコ品番696-9626適合機種SH-10、SH-5PDG
充電式ケーブルカッター 泉充電式ケーブルカッター
149,800税込164,780
1台
当日出荷
オートリバース機能搭載
仕様巻き込み式切断付属品バッテリパック Makita BL1830B、充電器 Makita DC18RF、WB ケース、肩かけベルト SPD1トラスコ品番407-1234質量(kg)2.9(バッテリ含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×396×116(バッテリ含む)最大開口(mm)50バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用:約17、フル充電:約22切断能力(mm2)6600V-CV 500 単芯(Φ45)
角パンチ用セットボルト 35~K100用 泉角パンチ用セットボルト 35~K100用
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
用途角穴パンチK35~K100用。トラスコ品番697-6507適合機種SH-10、SH-5PDG
コスモワッペン 泉コスモワッペン
149,800税込164,780
1箱(2本)
欠品中
補修テープ「コスモワッペン」センターシートに最適な49cm幅
シルバー長さ(m)30幅(cm)49
S7G-M200シリーズ用オスダイス 泉S7G-M200シリーズ用オスダイス
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
用途●EP150A、EP150HL、REC-LI150●REC-LI200、S7G-M200シリーズ用グリーン購入法適合
昇降式メーヨーテーブル 泉昇降式メーヨーテーブル
289,800税込318,780
1個
21日以内出荷
テーブル横のレバーで昇降操作ができます。脚部を手術台の下に差し込むことができます。テーブルはフチ上げ加工。天板は取外し可能。
材質ステンレステーブル寸法(mm)560×415寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×415×900~1300キャスター径(Φmm)50松吉医科器械コード24-4323-00
点滴スタンド用グリップ 泉点滴スタンド用グリップ
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
松吉医科器械コード24-4992-02
点滴スタンド 泉点滴スタンド
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
輸液ポンプなどを取り付けていても、安定した移動ができる設計です。スタッキング可能で、省スペースで収納できます。【2】を取り付けることで、車いすの後方に簡単に連結できます。
材質スチール高さ(mm)1200~1800キャスター径(Φmm)75ベース幅(mm)400×345松吉医科器械コード24-4992-00