カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 泉
- TDK(4)
- ビクセン(2)
- ハリケーン(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- マクセルイズミ(1)
「s7-k50m」の検索結果

充電式ケーブルカッター
泉¥149,800税込¥164,7801台当日出荷オートリバース機能搭載仕様巻き込み式切断付属品バッテリパック Makita BL1830B、充電器 Makita DC18RF、WB ケース、肩かけベルト SPD1トラスコ品番407-1234質量(kg)2.9(バッテリ含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×396×116(バッテリ含む)最大開口(mm)50バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用:約17、フル充電:約22切断能力(mm2)6600V-CV 500 単芯(Φ45)