カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(1)
    • マスカー/養生シート・養生ボード(1)
  • 作業服(3)
  • 研磨材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 大塚刷毛製造
  • モノタロウ(15)
  • アズワン(27)
  • 萩原工業(3)
  • カノマックス(KANOMAX)(3)
  • 伸榮産業(1)
  • マキタ(7)
  • TRUSCO(31)
  • SIBATA(柴田科学)(4)
  • つくし工房(1)
  • 日本緑十字社(4)
  • SDG株式会社(1)
  • SMC(1,004)
  • 近藤製作所(379)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(118)
  • RS PRO(73)
  • CKD(63)
  • エスコ(37)
  • コバルテック(35)
  • 三木プーリ(27)
  • AUTONICS(オートニクス)(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「粉塵」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
不織布 自動車カバー 大塚刷毛製造不織布 自動車カバー大塚刷毛製造
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
建築現場やその他工事現場での養生作業・車を屋外に保管するときなどワンタッチでカバーできます。塗装粉塵等からの汚れ防止に。脱着が簡単なゴム式タイプです。
用途車輌用養生カバー、塗装、塗装飛沫・ホコリなどの汚れ付着防止に材質不織布装着方式ゴム式RoHS指令(10物質対応)対応
防護服 ケミガード SF2000(シューズカバー付) 大塚刷毛製造防護服 ケミガード SF2000(シューズカバー付)大塚刷毛製造
1,498税込1,648
1着
当日出荷
●耐久性に優れたポリプロピレン不織布に透湿・防水フィルム張り合わせたSF 構造の生地になります。裁縫部分にテープシールド加工をすることで、粉塵やミスト等から優れたバリア性を発揮します。●水や油、薬品、血液、ウィルスなどから高いバリア性能を発揮すると同時に衣服内の蒸気を放出し、蒸れを軽減します。●人工血液バリア・ウィルスバリア性をそれぞれクラス3をクリアしています。
用途防護服、粉塵作業、塗装吹付作業、清掃作業、汚れやホコリの激しい作業現場など仕様帯電加工:EN1149材質ポリプロピレン不織布+透湿・防水フィルムサイズ防護服:3L、シューズカバー:フリー長さ(cm)靴底シューズカバー:40胸囲(cm)防護服:95~120機能防水性、粉じん対策全長(cm)防護服:175~190、シューズカバー:40JIS規格JIS T 8115(タイプ4・5・6)耐水圧(mm)2000以上
不織布化学防護服 バリアーマン 大塚刷毛製造不織布化学防護服 バリアーマン大塚刷毛製造
1,498税込1,648
1着
当日出荷
様々な粉じんやミストに優れ、バリア効果が高い使い捨て式不織布化学防護服。 SF素材を使用し、液体スプレーに対する防護性能をもつ。 JIS T8115(タイプ4・5・6)規格取得。 帯電防止(EN1149-5)規格取得。 耐水圧2000mm以上の優れた耐水性を発揮。 シューズカバーロング付き。
用途防護服、粉塵作業、塗装吹付作業、清掃作業、汚れやホコリの激しい作業現場など種別つなぎホワイト内容バリアーマン、シューズカバー機能粉じん対策・液体防護・静電気防護・耐水性JIS規格JIS T8115【タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)】材質(内層)スパンボンド不織布材質(外層)防水透湿フィルム
ベタあて君 大塚刷毛製造ベタあて君大塚刷毛製造
799税込879
1個ほか
3日以内出荷
新開発のパッド形状により、ベタ当てしてもサンダーがあばれずスムーズに研磨できます。また、ベタ当てしたまま研磨作業が進められるので粉塵が周りに飛び散りません。歪みなくディスクを装着できます。ディスク外周がワークにしっかりと当たる為、ディスク幅を最大限に活かしたベタ当て研磨が可能です。
用途鋼板平面部の錆落としに。コンクリート床表面のレイタンス除去に。FRP改修時の表面剥が等の研磨作業に。取付方式【1】スピンドルにスペーサー、ベタあて君、ディスクの順に取り付けます。【2】ディスクの上から、ホイルナットの凸部をディスクの穴に合わせてスピンドルに取り付けます。【3】スピンドルを固定し、スパナでホイルナットを十分に締め付けます。
化学防護服バリアーマン 大塚刷毛製造化学防護服バリアーマン大塚刷毛製造
799税込879
1着
翌々日出荷
素材を3層構造にする事で、抜群の強度と通気性を有します。様々な粉塵やミストに優れた、バリア機能を発揮します。撥水性に優れ、帯電防止加工を施した化学防護服です。化学防護服とシューズカバーがセットになっている商品です。フード・袖口・胴回り・足首部分はゴム入りです。ファスナー部を防護するフラップ付きです。
用途アスベスト作業・粉塵作業・塗装作業・ガラス繊維取扱い作業などに。材質スパンボンド不織布、メトロブロー、スパンボンド不織布の3層構造ホワイトサイズ3L規格JIS T8115・2015 (化学防護服) タイプ:5・6 適合品