絞り込み
ブランド
- 豊和
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,872)
- MAZDA(マツダ)(216,534)
- Panasonic(パナソニック)(29,243)
- RS PRO(34,767)
- SMC(201,267)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,638)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,098)
- スズキ(71,148)
- スバル(50,572)
- トヨタ(140,037)
- ニッサン(87,655)
- ホンダ(562,682)
- ミツビシ(138,017)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,490)
- 大阪魂(26,735)
- 日野自動車(47,242)
- ブランドをもっと見る
豊和
豊和のページです。豊和は、メカニカル部品/機構部品、ねじ・ボルト・釘/素材などの商品を提供しています。現在2件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

AAP膨張アンカー ブッシュ付属
豊和¥16,980税込¥18,6781箱(20セット)3日以内出荷穿孔した孔の状態に追従し、膨張するため孔壁に均等に密着し、保持力を発揮します。穿孔→清掃→挿入→取付物締結の簡単施工による施工時間の短縮と専用工具が必要ありません。施工後、ボルトの取り外しが可能な為、仮設工事等に使用でき、ボルト撤去等の後処理が不要ですので工程削減に繋がります。一つのサイズで様々な穿孔深さに対応できます。施工が容易な為、人為的ミスによる強度不足の心配がありません。必要強度に応じて自由に穿孔深さを設定できるため、高耐力の接着アンカーの代替として使用可能です。金属系では拡張が困難な超高強度コンクリートでも通常時と同様の性能を発揮できます。用途法面・斜面補強に。足場等の仮設工事に。防舷材取付に。橋脚補強に。耐震補強に。外壁養生台固定部に。トラスコ品番713-2233セット内容アンカー本体、ブッシュ材質亜鉛合金全長(mm)26ドリル径(Φmm)15埋め込み深さ(mm)50~100締付トルク(N・m)25最大引張荷重(kN)22.2(50mm時)剪断最大荷重(kN)22.1(50mm時)ねじの呼びM10外径(mm)【アンカー】14.6穿孔深さ(mm)50~100施工トルク(N・m)25
AAP膨張アンカー ブッシュ付属
豊和¥16,980~税込¥18,678~1箱(20セット)3日以内出荷穿孔した孔の状態に追従し、膨張するため孔壁に均等に密着し、保持力を発揮します。穿孔→清掃→挿入→取付物締結の簡単施工による施工時間の短縮と専用工具が必要ありません。本体を打込み拡張させる必要がありませんので振動や打撃音の発生がなく、居ながら工事等に最適です。施工後、ボルトの取り外しが可能な為、仮設工事等に使用でき、ボルト撤去等の後処理が不要ですので工程削減に繋がります。一つのサイズで様々な穿孔深さに対応できます。施工が容易な為、人為的ミスによる強度不足の心配がありません。必要強度に応じて自由に穿孔深さを設定できるため、高耐力の接着アンカーの代替として使用可能です。金属系では拡張が困難な超高強度コンクリートでも通常時と同様の性能を発揮できます。用途法面・斜面補強に。足場等の仮設工事に。防舷材取付に。橋脚補強に。耐震補強に。外壁養生台固定部に。セット内容アンカー本体、ブッシュ材質亜鉛合金