カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • シンキー
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(8)
  • 渡辺電機工業(2)
  • 相原電機(1)
  • エスコ(1)
  • ハナキゴム(1)
  • サンプラテック(1)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(1)
  • MISUGI(1)
  • 近畿容器(1)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「thinky」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】あわとり練太郎 ARE-310 シンキー

    【レンタル】あわとり練太郎 ARE-310

    シンキー
    5,598税込6,158
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    独自の冷却機構を搭載。連続使用にはEねつさまし(オプション)とセットがおすすめです。高い汎用性で、低粘度から高粘度の材料に幅広く対応します。微粒子の均一分散が可能です。撹拌と脱泡、2つのモード設定で高粘度材料の撹拌・脱泡を分単位で処理できます。数mLから250mLまでの材料処理を実現できる容器・アダプターが充実しています。オプションの耐熱アダプターや保冷アダプターで、材料に応じた撹拌・脱泡処理が可能です。自転・超音波ナノ分散機 分散ナノ太郎で前処理することでナノ分散を可能にします。
    付属品300mL容器(10個入)、150mL容器(20個入)電源(V)AC100 50/60Hz 9A本体質量(kg)約21外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)390×300×340サービス分類レンタル
  • 【レンタル】あわとり練太郎 ARV-310 シンキー

    【レンタル】あわとり練太郎 ARV-310

    シンキー
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    低粘度~高粘度材料の撹拌とサブミクロンレベルの脱泡。タッチパネルや通信機能を搭載した自転・公転真空ミキサーです。攪拌・分散とサブミクロンレベルの気泡除去を同時処理。自転公転方式+真空減圧機能により、運転中に噴きこぼれなく、短時間で高精度脱泡が可能です。0.1kPa単位の真空設定、飽和蒸気圧を考慮した処理が可能です。進捗状況や運転状態をタッチパネルへリアルタイムで表示。20件のレシピ登録が可能です。通信機能(RS-232C接続)で設定条件の選択や、運転開始・停止が可能。外部端末へ1秒ごとに処理情報を報告する機能を搭載、トレーサビリティの向上に貢献します。通信機能を使用するためのサンプルソースコード(Python)を付属。通信プロトコルを公開しているので、外部端末のソフトはお客様が自由に設計可能。
    方式真空式・自転/公転プロペラレス混和方式本体質量(kg)約 90外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×555×645安全機構ドアセンサー、振動センサー、回転センサーサービス分類レンタル