カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Shenzhen Nito Power Source Technology
  • オカムラ(岡村製作所)(30)
  • 日本理化学器械(NRK)(4)
  • NACHI(不二越)(2)
  • MKカシヤマ(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jr9c」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JOYROOM USB-Cケーブル付きACアダプター 40W 2C デュアルポート急速充電器 JR-TCF09 Shenzhen Nito Power Source TechnologyJOYROOM USB-Cケーブル付きACアダプター 40W 2C デュアルポート急速充電器 JR-TCF09Shenzhen Nito Power Source Technology
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷
40W出力、2台のデバイスを同時に急速充電します。スマートチップとデュアルポート独立配電でデバイスを保護します。PD3.0、QC3.0、サムスンAFC、ファーウェイFCP急速充電プロトコルをサポートしています。複数の保護機能により安全に充電します。
付属品1m USB-C to USB-Cケーブル、マニュアル、保証書材質PC耐火材料ブラック出力PD-1出力:5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A、20WPD-2出力:5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A、20W最大出力(W)40ケーブル長(m)1本体寸法(mm)約52.5 ×30×47本体質量(g)約86入力AC 100-240V~50/60Hz、0.8A(Max)USBポート数USB-C×2RoHS指令(10物質対応)対応