絞り込み
ブランド
- 太洋塗料
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(563,011)
- MAZDA(マツダ)(216,559)
- 三菱ふそう(209,498)
- SMC(201,262)
- トヨタ(140,047)
- ミツビシ(138,034)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,705)
- ニッサン(87,646)
- エスコ(69,218)
- スズキ(67,604)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- スバル(50,587)
- 日野自動車(47,243)
- Kawasaki(43,757)
- メディアカバーマーケット(41,439)
- いすゞ自動車(41,302)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,757)
- Panasonic(パナソニック)(29,396)
- ブランドをもっと見る
太洋塗料
太洋塗料のページです。太洋塗料は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

ハイライン用シンナー
太洋塗料¥14,980~税込¥16,478~1缶(4L)ほか6日以内出荷から7日以内出荷ハイラインの粘度調整、塗装用具の洗浄色無色危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
バッファーコートシンナー
太洋塗料¥26,980税込¥29,6781缶(16L)6日以内出荷バッファーコートの粘度調整、塗装用具の洗浄色無色危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
バッファーコート10セット
太洋塗料¥219,980税込¥241,9781缶(20kg)6日以内出荷下塗材を介さずにシリコーンゴムが直接付着することで、ゴム弾性被膜が接着界面にかかるヒートストレスを吸収し和らげ、様々な基材に対して付着性を損なうことがありません。そしてその付着性の持続が長期的な防錆性能へとつながります。金属をはじめ多くの素材に良好な付着性を発揮。超付着性と超防錆性をもつため錆の発生している素地へ直接塗布ができる上、剥離や錆の進行がありません。幅広い基材に下塗りなしで直接施工できるため、少ない工程で済みます。用途工場等の鉄板屋根 、住宅等のスレート屋根 、各鉄部の防錆、各種防水の保護、トタン・折板屋根の防水防錆コーティング 、ベランダ防水、屋上防水改修 、FRP、ウレタン、各種シート防水種別溶剤系種類うすめ液:バッファーコートシンナー乾燥時間(分)30(20度)主成分2液シリコン主な用途工場等の鉄板屋根 、住宅等のスレート屋根 、各鉄部の防錆、各種防水の保護、トタン・折板屋根の防水防錆コーティング 、ベランダ防水、屋上防水改修 、FRP、ウレタン、各種シート防水塗布方法刷毛・ローラー危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性防錆危険物の性状非水溶性塗回数2標準塗布量(kg/m2)0.5
反射ハイライン
太洋塗料¥12,980~税込¥14,278~1缶(4kg)ほか6日以内出荷から8日以内出荷乾燥が速く、塗料中に夜間反射材のガラスビーズを混入しています。路肩の縁石に駐車禁止の標示をしたり,カーブの壁面に矢印の標示をしたりする常温型反射性路面標示用塗料です。無希釈で使用可能です。用途アスファルト及びコンクリート面への塗装種別溶剤系種類うすめ液:ハイライン用シンナー乾燥時間(分)15(夏季)主成分変性アクリル塗布方法刷毛・ローラー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性塗回数2標準塗布量(g/m2)150~200
ハイライン
太洋塗料¥8,998~税込¥9,898~1缶(4kg)ほか6日以内出荷から7日以内出荷乾燥が非常に早く、10~15 分(夏季)で規制開放ができます。耐久性、耐磨耗性がよく、通常の交通量では塗膜は長期間付着しています。初心者でも容易に塗装できます。汚れがつきにくく、鮮明な白色及び黄色をいつまでも保持します。アスファルトのにじみを出来るだけ少なく抑えています。耐アルカリ性が強いので、新設コンクリートでは打設1ヶ月後で直接塗装が可能です。用途アスファルト及びコンクリート面への塗装種別溶剤系種類うすめ液:ハイライン用シンナー乾燥時間(分)15(夏季)主成分変性アクリル塗布方法刷毛・ローラー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性塗回数2標準塗布量(g/m2)150~200