カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- VEGER(ベガー)
- Anker(アンカー)(6)
- エレコム(5)
- メディアカバーマーケット(3)
- OWLTECH(オウルテック)(2)
- サンワダイレクト(2)
- サンワサプライ(1)
- HIDISC(1)
- CIO(1)
- MOTTERU(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「737 anker」の検索結果
特価

VEGER【VEGER Tank Boost】容量56000mAhで最大130W出力に対応したモバイルバッテリー
VEGER(ベガー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷5つのポートを搭載した最大130W出力の高速充電に対応した56000mAhの大容量モバイルバッテリーです。 TankBoostは、パワーデリバリーに対応した出力ポートが3つ (USB A×3 & Type-C×2) と入力ポート(Type-C×1 & Lightning×1)2つを備えています。 2つのPD Type-Cポート(100W + 30W)を搭載しており、MacBook Pro 16inchとiPad Proを同時に急速充電可能です。 モバイル ワークステーションをより効率的に充電できるパワーを備えていますので、出張などアクティブに働くビジネスマン の方の心強い味方になってくれます。セット内容本体、ケーブル(USB-AtoType-C)、取扱説明書寸法(mm)(約)159×73×54質量(g)約1040出力最大130W、USB1/2/3(QC3.0)5V-3.0A/9V-2.0A/12V-1.5A、Type-C1:5V/3.0A9V/3.0A12V/2.5A(30W-PD)、Type-C2:5V/3.0A9V/3.0A12V/3.0A15V/3.0A20V/5A(100W-PD)対応機種ノートPC、スマホ、タブレット、AirPod、AppleWatchなど入力5-20V/3.25A(Max65W-PD)、Type-C/Lightning保証期間1年バッテリー容量(mAh)56000USBポート数5ポートRoHS指令(10物質対応)対応給電端子USB A