カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
  • Pixio
  • KITZ(キッツ)(7)
  • ホンダ(7)
  • Kyser(7)
  • 大和バルブ(6)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(6)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(6)
  • ホームテイスト(5)
  • 宇佐美工業(4)
  • 昭和バルブ(3)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
  • ミヤコ(2)
  • CARLO GAVAZZI(2)
  • ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](2)
  • Jackery(ジャクリ)(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • イスカル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kge」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PX32U Wave Pastel Pink ゲーミングモニター 32インチ 144Hz 4K Fast IPSパネル 1ms(GTG) PixioPX32U Wave Pastel Pink ゲーミングモニター 32インチ 144Hz 4K Fast IPSパネル 1ms(GTG)Pixio
86,345税込94,980
1個
3日以内出荷
その他【色域】125.23%sRGBセット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/HDMI(2.1)ケーブル/電源アダプター質量(kg)5.4タイプベゼルレス表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)705×521×191(スタンド有り)機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○コントラスト比1000:1スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°解像度3840×2160p応答速度1ms(GTG)入力端子DisplayPort1.4(144Hz)×2/HDMI2.1(144Hz)×2/イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75スピーカー3W×2色(本体)パステルピンク画面サイズ31.5インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350パネル駆動方式Fast IPSブルーライトカットフリッカーフリーリフレッシュレート(Hz)144
PX275 Wave Pastel Pink ゲーミングモニター 27インチ WQHD 100Hz IPSパネル 1ms(MPRT) PixioPX275 Wave Pastel Pink ゲーミングモニター 27インチ WQHD 100Hz IPSパネル 1ms(MPRT)Pixio
31,800税込34,980
1個
3日以内出荷
その他【色域】118.72%sRGBセット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm)質量(kg)4.4タイプベゼルレス表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614.8×461.7×210.9(スタンド有り)機能【AdaptiveSync】○【HDR】○コントラスト比1000:1スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°解像度2560×1440p応答速度1ms(MPRT)入力端子DisplayPort1.4(100Hz)/HDMI2.0(100Hz)/イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3W×2色(本体)パステルピンク画面サイズ27インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350パネル駆動方式IPSブルーライトカットフリッカーフリーリフレッシュレート(Hz)100
PX246 Wave Pastel Pink ゲーミングモニター 23.8インチ FHD 120Hz IPSパネル 4ms(GTG) PixioPX246 Wave Pastel Pink ゲーミングモニター 23.8インチ FHD 120Hz IPSパネル 4ms(GTG)Pixio
17,255税込18,981
1個
3日以内出荷
その他【色域】115.44%sRGBセット内容モニター/スタンド/HDMI(2.0)ケーブル/電源アダプター質量(kg)3.1タイプベゼルレス表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)542×428×182(スタンド有り)機能【AdaptiveSync】○【HDR】○コントラスト比1000:1スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°解像度1920×1080p応答速度4ms(GTG)入力端子HDMI2.0(120Hz)/VGA(60Hz)/イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー2W×2色(本体)パステルピンク画面サイズ23.8インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300パネル駆動方式IPSブルーライトカットフリッカーフリーリフレッシュレート(Hz)120
PX279 Wave Pastel Pink ゲーミングモニター 27インチ FHD 240Hz IPSパネル 1ms(GTG) PixioPX279 Wave Pastel Pink ゲーミングモニター 27インチ FHD 240Hz IPSパネル 1ms(GTG)Pixio
42,709税込46,980
1個
3日以内出荷
その他【色域】110.26%sRGBセット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm)質量(kg)4.4タイプベゼルレス表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614.8×461.7×210.9(スタンド有り)機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○コントラスト比1000:1スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°解像度1920×1080p応答速度1ms(GTG)入力端子DisplayPort1.4(240Hz)/HDMI2.0(240Hz)×2/イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3W×2色(本体)パステルピンク画面サイズ27インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350パネル駆動方式Fast IPSブルーライトカットフリッカーフリーリフレッシュレート(Hz)240
PXC248 Wave Pastel Pink ゲーミングモニター 23.8インチ FHD 200Hz Fast VAパネル 1ms(GTG) 湾曲 PixioPXC248 Wave Pastel Pink ゲーミングモニター 23.8インチ FHD 200Hz Fast VAパネル 1ms(GTG) 湾曲Pixio
24,527税込26,980
1個
3日以内出荷
その他【色域】108.86%sRGBセット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター質量(kg)2.85タイプベゼルレス/湾曲モニター(1500R)表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)543×435×200(スタンド有り)機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○コントラスト比1000:1スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°解像度1920×1080p応答速度1ms(GTG)入力端子DisplayPort1.4(200Hz)/HDMI2.0(200Hz)/イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3W×2色(本体)パステルピンク画面サイズ23.8インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300パネル駆動方式Fast VAブルーライトカットフリッカーフリーリフレッシュレート(Hz)200