カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • Pixio
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「psw1s」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PS1S Wave モニターアーム シングル 耐荷重9kg 17~32インチ対応 Pixio

    PS1S Wave モニターアーム シングル 耐荷重9kg 17~32インチ対応

    Pixio
    8,164税込8,980
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    大人気モニターアームがスリムになって新登場!。。3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。。また、クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応しているので、場所を選ばずにスムーズに設置できます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
    用途重量1~9kg、17-32インチ、VESA規格(75mm x 75mm、100mm x 100mm)の液晶ディスプレイに対応。多角度調節が可能。3関節アームにより上向き90°、下向き45°、左右90°、回転360°、また上下左右だけなく前後にも調節可能。組立・取付簡単。クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応。机にしっかり固定することで液晶ディスプレイの転倒を防止。保証/サポート。3年保証 / 30日間の無料返品サービスタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ固定・グロメット固定耐荷重(kg)1~9(1未満のモニターは使用不可)VESAマウント(mm)75×75、100×100液晶モニター1対応インチサイズ17~32インチアームの可動方向水平垂直
  • PS1S Wave Beige モニターアーム シングル Pixio

    PS1S Wave Beige モニターアーム シングル

    Pixio
    8,164税込8,980
    1個
    3日以内出荷
    3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
    用途動画鑑賞、事務作業、ゲームその他ケーブルガイド付付属品ネジ(M4×12:4本/M4×16:4本/M5×12:4本/M5×16:4本)、ワッシャー2種×4、六角レンチ(4mm/6mm)質量(kg)2.84ベージュ取付方式クランプ/グロメット耐荷重(kg)1~9※1未満のモニターは使用不可最大伸長(mm)455VESAマウント(mm)75×75・100×100適合モニターサイズ17~32インチ調節方式ガススプリング可動範囲(°)【前後】+45~-45【回転】+180~-180【左右】+90~-90
  • PS1S Wave Mint Green モニターアーム シングル Pixio

    PS1S Wave Mint Green モニターアーム シングル

    Pixio
    8,164税込8,980
    1個
    3日以内出荷
    3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
    その他ケーブルガイド付付属品ネジ(M4×12:4本/M4×16:4本/M5×12:4本/M5×16:4本)、ワッシャー2種×4、六角レンチ(4mm/6mm)質量(kg)2.84ミントグリーン取付方式クランプ/グロメット耐荷重(kg)1~9※1未満のモニターは使用不可最大伸長(mm)455VESAマウント(mm)75×75・100×100液晶モニター1台適合モニターサイズ17~32インチ調節方式ガススプリング可動範囲(°)【前後】+45~-45【回転】+180~-180【左右】+90~-90
  • PS1S Wave Pastel Purple モニターアーム シングル Pixio

    PS1S Wave Pastel Purple モニターアーム シングル

    Pixio
    8,164税込8,980
    1個
    3日以内出荷
    3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
    その他ケーブルガイド付付属品ネジ(M4×12:4本/M4×16:4本/M5×12:4本/M5×16:4本)、ワッシャー2種×4、六角レンチ(4mm/6mm)質量(kg)2.84パステルパープル取付方式クランプ/グロメット耐荷重(kg)1~9※1未満のモニターは使用不可最大伸長(mm)455VESAマウント(mm)75×75・100×100適合モニターサイズ17~32インチ調節方式ガススプリング可動範囲(°)【前後】+45~-45【回転】+180~-180【左右】+90~-90