カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
  • Pixio
  • メディアカバーマーケット(62)
  • トリニティ(38)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「px248」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PX248 Wave ゲーミングモニター 23.8インチ 200Hz FHD Fast IPSパネル 1ms (GTG) PixioPX248 Wave ゲーミングモニター 23.8インチ 200Hz FHD Fast IPSパネル 1ms (GTG)Pixio
24,527税込26,980
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
従来のスタンダードである144Hzや165Hzから一段上の、200Hzを搭載したPX248Waveは、どのようなゲームにも使えるゲーミングモニターです。1920x1080p FHD・色彩の豊かなFast IPSパネル・スリムベゼルレス設計でスッキリとしたデザインと、ゲーム用モニターとして十分なスペックを備えた、コストパフォーマンスが高いディスプレイモニターです。Pixio Japanは国内から日本語フルサポート!ご購入後も安心してお使いいただけます。
仕様【スタンド機能】Tilt(傾斜):前5°、後15°【HDR】〇【Panel Type】Fast IPS【Adaptive Sync】AMD FreeSync Premium【色域】112.44% sRGB寸法(mm)【VESA】75×75 (付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)質量(kg)4.4表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンドあり)558.3×419.7×180コントラスト比1000:1解像度1920×1080p応答速度1ms(GTG)入力端子Display Port 1.4 (200Hz)、HDMI 2.0 (200Hz)、イヤホンジャックスピーカー3W×2画面サイズ23.8インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)200
PX248 Wave Pastel Purple ゲーミングモニター 23.8インチ 200Hz FHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) PixioPX248 Wave Pastel Purple ゲーミングモニター 23.8インチ 200Hz FHD Fast IPSパネル 1ms(GTG)Pixio
24,527税込26,980
1個
3日以内出荷
その他【色域】112.44%sRGBセット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm)質量(kg)3.17タイプベゼルレス表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)541×421.6×190.5(スタンド有り)機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○コントラスト比1000:1スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°解像度1920×1080p応答速度1ms(GTG)入力端子Display Port 1.4 (200Hz)、HDMI 2.0 (200Hz)、イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3W×2色(本体)パステルパープル画面サイズ23.8インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300パネル駆動方式IPSブルーライトカットフリッカーフリーリフレッシュレート(Hz)200
PX248 Wave Mint Green ゲーミングモニター 23.8インチ 200Hz FHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) PixioPX248 Wave Mint Green ゲーミングモニター 23.8インチ 200Hz FHD Fast IPSパネル 1ms(GTG)Pixio
24,527税込26,980
1個
3日以内出荷
その他【色域】112.44%sRGBセット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm)質量(kg)3.17タイプベゼルレス表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)541×421.6×190.5(スタンド有り)機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○コントラスト比1000:1スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°解像度1920×1080p応答速度1ms(GTG)入力端子Display Port 1.4 (200Hz)、HDMI 2.0 (200Hz)、イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3W×2色(本体)ミントグリーン画面サイズ23.8インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300パネル駆動方式IPSブルーライトカットフリッカーフリーリフレッシュレート(Hz)200
PX248 Wave ゲーミングモニター 23.8インチ 200Hz FHD Fast IPSパネル 1ms (GTG) PixioPX248 Wave ゲーミングモニター 23.8インチ 200Hz FHD Fast IPSパネル 1ms (GTG)Pixio
24,527税込26,980
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
23.8インチ 200Hz FHD FastIPS従来のスタンダードである144Hzや165Hzから一段上の、200Hzを搭載したPX248Waveは、どのようなゲームにも使えるゲーミングモニターです。1920x1080p FHD・色彩の豊かなFast IPSパネル・スリムベゼルレス設計でスッキリとしたデザインと、ゲーム用モニターとして十分なスペックを備えた、コストパフォーマンスが高いディスプレイモニターです。Pixio Japanは国内から日本語フルサポート!ご購入後も安心してお使いいただけます。
仕様●Adaptive Sync:AMD FreeSync Premium●HDR:〇●Panel Type:Fast IPS●スタンド有り寸法(WxHxD):21.98'' x 16.52'' x 7.09'' (558.3×419.7×180mm)●スタンド機能:Tilt(傾斜): 前 5°・後 15°●色域:112.44% sRGBセット内容モニター・スタンド・Display Port ケーブル・電源アダプター・VESA規格変換アダプター(100×100mm)表面処理非光沢コントラスト比1000:1解像度1920×1080p応答速度1ms (GTG)入力端子Display Port 1.4 (200Hz)、HDMI 2.0 (200Hz)、イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3W×2画面サイズ23.8インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)200
PX248 Wave Beige ゲーミングモニター 23.8インチ 200Hz FHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) PixioPX248 Wave Beige ゲーミングモニター 23.8インチ 200Hz FHD Fast IPSパネル 1ms(GTG)Pixio
24,527税込26,980
1個
3日以内出荷
その他【色域】112.44%sRGBセット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm)質量(kg)3.17タイプベゼルレス表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)541×421.6×190.5(スタンド有り)機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○コントラスト比1000:1スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°解像度1920×1080p応答速度1ms(GTG)入力端子Display Port 1.4 (200Hz)、HDMI 2.0 (200Hz)、イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3W×2色(本体)ベージュ画面サイズ23.8インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300パネル駆動方式IPSブルーライトカットフリッカーフリーリフレッシュレート(Hz)200