カテゴリ
- パソコン/周辺機器(7)
絞り込み
ブランド
- Pixio
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(31)
- スバル(28)
- YAMAHA(ヤマハ)(23)
- 五藤歯車(11)
- イチネンTASCO(10)
- シントー化学(8)
- ワルター(6)
- ニッサン(6)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- KITACO(5)
- ALBA(アルバ)(4)
- BenQ(ベンキュー)(4)
- UNION(ユニオン)(4)
- LG(4)
- エスコ(3)
- サンコー(三甲)(3)
- ホンダ(3)
- ミヤナガ(3)
- ブランドをもっと見る
「ta-27」の検索結果

PX278 WAVE ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG)
Pixio¥36,345税込¥39,9801個3日以内出荷から5日以内出荷大画面×高画質のモニターも部屋に合わせたカラーでオシャレに付属品モニター/スタンド/Display Port (1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm)表面処理非光沢本体質量(kg)4.4範囲色域:135.76% sRGB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614.8×461.7×210.9(スタンド有り)機能HDR/Adaptive Sync最大応答速度(m/sec)1 (GTG)コントラスト比1000:1スタンドTilt(傾斜):前5°、後15°解像度2560×1440p入力端子Display Port 1.4 (180Hz)/HDMI 2.0 (144Hz) ×2/イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75 (付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3W×2画面サイズ27 インチ最大輝度(cd/m2)350nitsパネル駆動方式Fast IPSリフレッシュレート(Hz)180
PX278 Wave Beige ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG)
Pixio¥36,345税込¥39,9801個3日以内出荷その他【色域】135.76%sRGBセット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm)質量(kg)4.4タイプベゼルレス表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614.8×461.7×210.9(スタンド有り)機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○コントラスト比1000:1スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°解像度2560×1440p応答速度1ms(GTG)入力端子DisplayPort1.4(180Hz)/HDMI2.0(144Hz)×2/イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3W×2色(本体)ベージュ画面サイズ27インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350パネル駆動方式Fast IPSブルーライトカット○フリッカーフリー○リフレッシュレート(Hz)180
PX278 Wave Pink Gold ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG)
Pixio¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷その他Adaptive Sync色ピンクゴールド外形寸法(mm)614.8×461.7×210.9本体質量(kg)4.4コントラスト比1000:1スタンドTilt(傾斜):前5°、後15°輝度350 nits (Max)解像度2560×1440p色再現性135.76% sRGB応答速度1ms (GTG)VESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3Wx2画面サイズ27 inchパネルFast IPSリフレッシュレート(Hz)180HDR対応○
PX278 Wave Mint Green ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG)
Pixio¥36,345税込¥39,9801個3日以内出荷その他【色域】135.76%sRGBセット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm)質量(kg)4.4タイプベゼルレス表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614.8×461.7×210.9(スタンド有り)機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○コントラスト比1000:1スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°解像度2560×1440p応答速度1ms(GTG)入力端子DisplayPort1.4(180Hz)/HDMI2.0(144Hz)×2/イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3W×2色(本体)ミントグリーン画面サイズ27インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350パネル駆動方式Fast IPSブルーライトカット○フリッカーフリー○リフレッシュレート(Hz)180
PX278 Wave Pastel Purple ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG)
Pixio¥36,345税込¥39,9801個3日以内出荷その他【色域】135.76%sRGBセット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm)質量(kg)4.4タイプベゼルレス表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614.8×461.7×210.9(スタンド有り)機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○コントラスト比1000:1スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°解像度2560×1440p応答速度1ms(GTG)入力端子DisplayPort1.4(180Hz)/HDMI2.0(144Hz)×2/イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3W×2色(本体)パステルパープル画面サイズ27インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350パネル駆動方式Fast IPSブルーライトカット○フリッカーフリー○リフレッシュレート(Hz)180
PX278 Wave Champagne Gold ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG)
Pixio¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷その他Adaptive Sync色シャンパンゴールド外形寸法(mm)614.8×461.7×210.9本体質量(kg)4.4コントラスト比1000:1スタンドTilt(傾斜):前5°、後15°輝度350 nits (Max)解像度2560×1440p色再現性135.76% sRGB応答速度1ms (GTG)VESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3Wx2画面サイズ27 inchパネルFast IPSリフレッシュレート(Hz)180HDR対応○
PX278 WAVE ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG)
Pixio¥36,345税込¥39,9801個4日以内出荷PX278 WAVEは、27インチWQHD Fast IPSパネルを搭載した高画質なゲーミングモニターです。1ms(GTG)の高応答速度と180Hzという高リフレッシュレートにより、ゲームプレイも快適に。。白色のスタイリッシュでおしゃれな本体は、お部屋のインテリアを損ねることなく馴染みます。。。Pixio Japanは国内から日本語フルサポート!。ご購入後も安心してお使いいただけます。仕様●Adaptive Sync:Adaptive Sync●HDR:〇●スタンド有り寸法(WxHxD):614.8 mm×461.7 mm×210.9 mm●スタンド機能:Tilt(傾斜): 前 5°・後 15°●色域:135.76% sRGB表面処理非光沢本体質量(kg)4.45コントラスト比1000:1解像度2560×1440p応答速度1ms (GTG)入力端子DisplayPort1.4(180Hz)/HDMI2.0(144Hz)×2/イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3W×2色(本体)ホワイト画面サイズ27インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350パネル駆動方式Fast IPSリフレッシュレート(Hz)180