カテゴリ
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- Solimar Pneumatics
- 東海キャスター(78)
- エスコ(11)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
- SMC(6)
- 水本機械製作所(5)
- イスカル(3)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(3)
- brembo(2)
- Wera(1)
- スーパーツール(1)
- JTC(1)
- セルスター(1)
- ギガ・セレクション(1)
- KSフィルター(1)
- アルファ[販促](1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- ストア・エキスプレス(1)
「3d-19l」の検索結果

フルイダイザー
Solimar Pneumatics¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷フルイダイザーは、タンク内面のシリコンディスクの周囲から圧縮エアーを流すことによりブリッジやラットホール等の粉体の排出不良を解消します。シリコンディスクはエアーOFF時、タンク内面に対して吸盤のように密着しています。エアーON時には、エアー圧力によりディスクの周囲がタンク内面より浮き上がり、その隙間よりタンク内面に沿ってエアーが流れます。また、この時ディスクが振動し、粉体の流れを確実なものとします。ミニフルイダイザーディスクは、標準フルイダイザーでは取付け出来ないきつい曲面にもフィ仕様●サイズ:約106mm●材質:ステム/ステンレス、ワッシャナット/SS、ディスク/シリコン●シリコンディスク色:白●エアー圧力(Mpa):0.15●適正風量(L/sec):8~19●I.D.:1/2"NPT(14)●O.D.:3/4"NPT(14)●取付穴(mm):Φ27●重量:310gアズワン品番65-9541-55
フルイダイザー
Solimar Pneumatics¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷フルイダイザーは、タンク内面のシリコンディスクの周囲から圧縮エアーを流すことによりブリッジやラットホール等の粉体の排出不良を解消します。シリコンディスクはエアーOFF時、タンク内面に対して吸盤のように密着しています。エアーON時には、エアー圧力によりデ仕様●サイズ:約106mm●材質:ステム/ステンレス、ワッシャナット/SS、ディスク/シリコン●シリコンディスク色:青●エアー圧力(Mpa):0.15●適正風量(L/sec):8~19●I.D.:1/2"NPT(14)●O.D.:3/4"NPT(14)●取付穴(mm):Φ27●重量:310gアズワン品番65-9541-54