カテゴリ
- 電動工具(5)
絞り込み
ブランド
- Solimar Pneumatics

ミニフルイダイザー
Solimar Pneumatics¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から9日以内出荷。フルイダイザーは、タンク内面のシリコンディスクの周囲から圧縮エアーを流すことによりブリッジやラットホール等の粉体の排出不良を解消します。シリコンディスクはエアーOFF時、タンク内面に対して吸盤のように密着しています。エアーON時には、エアー圧力によりディスクの周囲がタンク内面より浮き上がり、その隙間よりタンク内面に沿ってエアーが流れます。また、この時ディスクが振動し、粉体の流れを確実なものとします。ミニフルイダイザーディスクは、標準フルイダイザーでは取付け出来ないきつい曲面にもフィットします。R=100mmまで取付可能です。(標準フルイダイザーは、R=200mmまで取付け可能です。)
フルイダイザー
Solimar Pneumatics¥22,980~税込¥25,278~1個8日以内出荷フルイダイザーは、タンク内面のシリコンディスクの周囲から圧縮エアーを流すことによりブリッジやラットホール等の粉体の排出不良を解消します。シリコンディスクはエアーOFF時、タンク内面に対して吸盤のように密着しています。エアーON時には、エアー圧力によりディスクの周囲がタンク内面より浮き上がり、その隙間よりタンク内面に沿ってエアーが流れます。また、この時ディスクが振動し、粉体の流れを確実なものとします。ミニフルイダイザーディスクは、標準フルイダイザーでは取付け出来ないきつい曲面にもフィットします。R=100mmまで取付可能です。(標準フルイダイザーは、R=200mmまで取付け可能です。)
フルイダイザー
Solimar Pneumatics¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷フルイダイザーは、タンク内面のシリコンディスクの周囲から圧縮エアーを流すことによりブリッジやラットホール等の粉体の排出不良を解消します。シリコンディスクはエアーOFF時、タンク内面に対して吸盤のように密着しています。エアーON時には、エアー圧力によりディスクの周囲がタンク内面より浮き上がり、その隙間よりタンク内面に沿ってエアーが流れます。また、この時ディスクが振動し、粉体の流れを確実なものとします。ミニフルイダイザーディスクは、標準フルイダイザーでは取付け出来ないきつい曲面にもフィ仕様●サイズ:約106mm●材質:ステム/ステンレス、ワッシャナット/SS、ディスク/シリコン●シリコンディスク色:白●エアー圧力(Mpa):0.15●適正風量(L/sec):8~19●I.D.:1/2"NPT(14)●O.D.:3/4"NPT(14)●取付穴(mm):Φ27●重量:310gアズワン品番65-9541-55
フルイダイザー
Solimar Pneumatics¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷。フルイダイザーは、タンク内面のシリコンディスクの周囲から圧縮エアーを流すことによりブリッジやラットホール等の粉体の排出不良を解消します。シリコンディスクはエアーOFF時、タンク内面に対して吸盤のように密着しています。エアーON時には、エアー圧力によりディスクの周囲がタンク内面より浮き上がり、その隙間よりタンク内面に沿ってエアーが流れます。また、この時ディスクが振動し、粉体の流れを確実なものとします。ミニフルイダイザーディスクは、標準フルイダイザーでは取付け出来ないきつい曲面にもフィットします。R=100mmまで取付可能です。(標準フルイダイザーは、R=200mmまで取付け可能です。)仕様●サイズ:約106mm●材質:ステム/ステンレス、ワッシャナット/SUS、ディスク/シリコン●シリコンディスク色:白●エアー圧力(Mpa):0.3●適正風量(L/sec):5~12●I.D.:1/4"NPT●O.D.:2/1"NPT(14)●取付穴(mm):Φ22●重量:261.07gアズワン品番65-9541-53
フルイダイザー
Solimar Pneumatics¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷フルイダイザーは、タンク内面のシリコンディスクの周囲から圧縮エアーを流すことによりブリッジやラットホール等の粉体の排出不良を解消します。シリコンディスクはエアーOFF時、タンク内面に対して吸盤のように密着しています。エアーON時には、エアー圧力によりデ仕様●サイズ:約106mm●材質:ステム/ステンレス、ワッシャナット/SS、ディスク/シリコン●シリコンディスク色:青●エアー圧力(Mpa):0.15●適正風量(L/sec):8~19●I.D.:1/2"NPT(14)●O.D.:3/4"NPT(14)●取付穴(mm):Φ27●重量:310gアズワン品番65-9541-54
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら