カテゴリ

  • 電動工具(3)
絞り込み
ブランド
  • Solimar Pneumatics
  • G-CRAFT(3)
  • LION (ライオン事務器)(3)
  • MIYOSHI(小西製作所)(3)
  • NACHI(不二越)(3)
  • SAMTEC(6)
  • SMC(17)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • アイトス(5)
  • アルインコ(2)
  • イトーキ(2)
  • エスコ(2)
  • コノエ(2)
  • テラル(2)
  • ニッサチェイン(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • 光明理化(3)
  • 日研工作所(2)
  • 東洋技研(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-106」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フルイダイザー Solimar Pneumatics

    フルイダイザー

    Solimar Pneumatics
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    8日以内出荷
    フルイダイザーは、タンク内面のシリコンディスクの周囲から圧縮エアーを流すことによりブリッジやラットホール等の粉体の排出不良を解消します。シリコンディスクはエアーOFF時、タンク内面に対して吸盤のように密着しています。エアーON時には、エアー圧力によりディスクの周囲がタンク内面より浮き上がり、その隙間よりタンク内面に沿ってエアーが流れます。また、この時ディスクが振動し、粉体の流れを確実なものとします。ミニフルイダイザーディスクは、標準フルイダイザーでは取付け出来ないきつい曲面にもフィットします。R=100mmまで取付可能です。(標準フルイダイザーは、R=200mmまで取付け可能です。)
  • フルイダイザー Solimar Pneumatics

    フルイダイザー

    Solimar Pneumatics
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    8日以内出荷
    フルイダイザーは、タンク内面のシリコンディスクの周囲から圧縮エアーを流すことによりブリッジやラットホール等の粉体の排出不良を解消します。シリコンディスクはエアーOFF時、タンク内面に対して吸盤のように密着しています。エアーON時には、エアー圧力によりディスクの周囲がタンク内面より浮き上がり、その隙間よりタンク内面に沿ってエアーが流れます。また、この時ディスクが振動し、粉体の流れを確実なものとします。ミニフルイダイザーディスクは、標準フルイダイザーでは取付け出来ないきつい曲面にもフィ
    仕様●サイズ:約106mm●材質:ステム/ステンレス、ワッシャナット/SS、ディスク/シリコン●シリコンディスク色:白●エアー圧力(Mpa):0.15●適正風量(L/sec):8~19●I.D.:1/2"NPT(14)●O.D.:3/4"NPT(14)●取付穴(mm):Φ27●重量:310gアズワン品番65-9541-55
  • フルイダイザー Solimar Pneumatics

    フルイダイザー

    Solimar Pneumatics
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    9日以内出荷
    フルイダイザーは、タンク内面のシリコンディスクの周囲から圧縮エアーを流すことによりブリッジやラットホール等の粉体の排出不良を解消します。シリコンディスクはエアーOFF時、タンク内面に対して吸盤のように密着しています。エアーON時には、エアー圧力によりデ
    仕様●サイズ:約106mm●材質:ステム/ステンレス、ワッシャナット/SS、ディスク/シリコン●シリコンディスク色:青●エアー圧力(Mpa):0.15●適正風量(L/sec):8~19●I.D.:1/2"NPT(14)●O.D.:3/4"NPT(14)●取付穴(mm):Φ27●重量:310gアズワン品番65-9541-54
電動工具 本体カテゴリ
関連カテゴリ