カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- STL
- モノタロウ(3)
- 右下精器製造(6)
- SMC(5)
- TOKO(東洋計器興業)(3)
- 第一計器(2)
- 大阪ジャッキ製作所(1)
- 山本計器(1)
- 芝浦エレテック(1)
「pg計」の検索結果
特価

超小型精密ギヤモータ HS-GM21シリーズ
STL¥8,798税込¥9,6781個5日以内出荷超小型軽量、高トルク・省エネ・静音、高信頼性精密ギヤモータ。主な用途。各種産業用ロボット機器、精密駆動機器、医療機器、金庫、電気錠、基板調整装置他
超小型精密ギヤモータ HS-GM21シリーズ
STL¥8,798税込¥9,6781個5日以内出荷。超小型軽量、高トルク・省エネ・静音、高信頼性精密ギヤモータ。主な用途。各種産業用ロボット機器、精密駆動機器、医療機器、金庫、電気錠、基板調整装置他仕様●軸径軸長:Φ3×10mm D形状 白色カバー付き●定格トルク:450(最大2000)gcm/5V●回転数:30~100rpm、減速比1/196●外寸/重量:12×10×24mm/9g●使用電圧:DC0.7~7.4V●推奨電圧:DC1.5~6V、定格5V●消費電流:70~210mA●標準寿命:CW:ON3秒/OFF1秒、CCW:ON3秒/OFF1秒、計5万回以上●付属品:防塵カバー、ネジ●別売部品:※専用エンコーダ板:EP-1618(別売)●※専用出力ギヤ:PG12057-30M(別売)アズワン品番67-0362-22