カテゴリ

  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • STマイクロエレクトロニクス
  • イスカル(1)
  • ホンダ(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • ケニス(1)
  • 日経BPマーケティング(1)
  • ディーエーピーネットワーク(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sion3」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STM STマイクロエレクトロニクスSTMSTマイクロエレクトロニクス
4,198税込4,618
1個
当日出荷
STマイクロ社のARMプロセッサSTM32 F4シリーズの評価基板です。手頃な価格でユーザーが柔軟に新しいアイデアや、その他のSTM32マイコンを使って性能・消費電力・特長など様々な組み合わせから選択し試作機の構築を試すことができます。搭載MCUはSTM32F401REです。開発環境はmbedに対応し、I/OコネクターにはArduinoのシールドを接続できます。STM32マイコン-LQFP64パッケージ。2タイプの拡張リソース。Arduino Uno Revision3 互換。全てのSTM32 I/Oへのフルアクセスの為のSTマイクロエレクトロニクス モルフォ拡張ピンヘッダー。mbed対応。SWDコネクター付ST-LINK/V2-1 デバッガ/プログラマー搭載。ST-LINK/V2-1単体としてキットを使用するためのモード選択スイッチ搭載。フレキシブル基板の電源装置。USB VBUS または 外部電源(3.3V、5V、7~12V)。省電力装置アクセスポイント。3つのLED。USB通信(LD1)、ユーザーLED(LD2)、電源LED(LD3)。ユーザーボタン・リセットボタン。USB性能:それぞれ異なるインタフェースをサポート。仮想COMポート。マスストレージ。デバッグポート。様々なサンプルソフトを含む総合的なフリーソフトウェア「HAL lubrary」付属。IARやKeil、GCCベースを含むIDE(統合開発環境)により幅広い選択肢をサポート
アズワン品番67-0435-17
関連キーワード
理科/技術/科学工作カテゴリ