絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む

パトス

パトスのページです。パトスは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在3件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 非安定化ACアダプター DC9V/0.5A 出力プラグ切替式 パトス

    非安定化ACアダプター DC9V/0.5A 出力プラグ切替式

    パトス
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    リニアタイプ(非スイッチング)の非安定化ACアダプターです。 スイッチングを行わないのでローノイズです。極端にノイズを嫌う高精度のアナログ機器やオーディオに向きます。出力は非安定化なので出力電圧9Vは目安です。9V丁度が必要な場合は12Vなど少し高めの電圧のアダプターを使用し3端子レギュレーターなどで9Vに安定化して使います。
    備考トランス式(非安定化)コード長さ(m)1.8出力電圧(V)DC9入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力プラグ直付タイプ出力電流(mA)500極性コード先端の出力プラグは着脱式で、挿入方向により「センタープラス」または「センターマイナス」になります。機器接続前に必ず極性を確認してください。プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)DC2.1
  • ACアダプター 12V 1.0A 2.1mmプラグ パトス

    ACアダプター 12V 1.0A 2.1mmプラグ

    パトス
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    直流安定化出力タイプのACアダプター。ワールドワイド対応(入力AC90V~AC264V)のスイッチング方式ACアダプターです。出力プラグはΦ2.1mmで、先端チップの差し替えにより極性を選択できます。出荷時の設定はセンターマイナスです。入力電圧範囲は、一般的なAC100V~AC24
    仕様●入力電圧(V50/60Hz):AC90V~AC264V●出力電圧(DC):12V●出力電流:1.0A●出力プラグ形状:外径:5.5Φ、内径:2.1Φ、長さ:9.5mm●入力プラグ形状:直付タイプ●極性:センター(+)(-)付け替え可能●DCコード長:1.8m±100mm●重量:80g●寸法:L61.4×W43.2×H26.2mm●安全規格:PSE ELT●回路保護:過電圧、過電流、短絡●外部電源規制:DOE:レベル6●備考:雑音規格:FCC Part15 SubpartB●リップル:240mVp-o max●入力方式:刃形式アズワン品番67-0396-41
  • スイッチングACアダプター 1.5V 0.6A 2.1mmプラグ パトス

    スイッチングACアダプター 1.5V 0.6A 2.1mmプラグ

    パトス
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    仕様●定格入力電圧:AC100~264V●定格出力電圧:DC1.9V以下(無負荷時)、DC1.5V±10%(定格負荷時)●定格出力電流:0.6A●効率:65%(min)●規格:PSE●出力方式:出力コード式(長さ1800mm±100mm)●出力プラグ:外径5.5mm, 内径2.1mm, 長さ9.5mm(極性可変可能)●重量:約80gアズワン品番67-0405-39