カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- パトス
- コガネイ(247)
- omron(オムロン)(231)
- ParkerTAIYO(142)
- オーム電機(129)
- RS PRO(126)
- CKD(120)
- タニタ(99)
- IDEC(和泉電気)(86)
- Panasonic(パナソニック)(85)
- 三菱電機(72)
- ELPA(62)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(60)
- サンワサプライ(59)
- マリンテック(59)
- 富士電機(57)
- シュナイダーエレクトリック(53)
- マルヤス電業(52)
- 東芝(43)
- SIEMENS(42)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「DC3V」の検索結果

安定化ACアダプター DC3V/0.3A センタープラス
パトス¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷トランス使用のDC3V安定化出力ACアダプターです。 一般的なスイッチングタイプと比較すると効率が悪く大型ですがノイズが少なく高品質な出力を得ることができます。 オーディオや精密測定器など特にノイズを嫌うアナログ回路の電源に最適です。 トランスタイプは出力電圧非安定型が一般的ですが本製品はレギュレーターを内蔵しているためスイッチングタイプと同様に安定した3Vを出力します。出力電圧(V)DC3入力電圧(V)AC90~110(50/60Hz)出力電流(A)0.3入力プラグ直付タイプコード長さ(cm)180極性センター+RoHS指令(10物質対応)対応プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1