カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 日清紡マイクロデバイス
- 新日本無線(8)
- RS PRO(3)
- KOA(2)
- DiodesZetex(2)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ON SEMICONDUCTOR(1)
- VISHAY(1)
- JRC(日本無線)(1)
「njm7800」の検索結果

低電圧動作パワーアンプ
日清紡マイクロデバイス¥199税込¥2191個5日以内出荷。NJM2113は、スピーカーホンなどの電話機器向けに設計された低電源電圧動作オーディオパワーアンプです。差動出力のためスピーカーのカップリングコンデンサは不要です。電圧利得は2本の外付け抵抗で調整できます。また、CDピンによって入力信号のミュートと同時に消費電流の低減が可能です。電源電圧範囲が広い。無負荷時電流が少ない。パワーダウンとミュート兼用のCD端子。ゲイン調整が可能。バイポーラ構造仕様●パッケージ:DIP8●ピン数:8●電源電圧範囲:2V~16V●ICC:2.7mA(typ)●パワーダウン時消費電流:72μA(typ)●出力電力:250mW以上(V+=6V,RL=32Ω)●GV:0~43dB,電話音声帯域●めっき組成:Sn2Bi●質量:520mg●実装:リフロー:-、フロー:可、手はんだ:可アズワン品番67-0363-06