カテゴリ
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- 大西工業
- モノタロウ(5)
- NACHI(不二越)(97)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2)
- アサヒフードアンドヘルスケア(2)
- SPARKFUN(2)
- RS PRO(2)
- エスコ(1)
- TPT(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 富士電機(1)
- ニックス(1)
- Mate(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「nachi 3.3」の検索結果
特価

No.26 6角軸ステンレス用ドリル
大西工業(13件のレビュー)¥879~税込¥967~1本当日出荷6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、ステンレス用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが出来ます。 コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)の使用により耐磨耗性が向上しています。 X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端に切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。 ステンレスの穴あけに適した先端角(135°)になっています。 6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。用途ステンレス・鉄工の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)材質コバルトハイスドリルのシンニング形状X型シンニング加工シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応