カテゴリ
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- 大西工業
- SMC(30)
- 富士変速機(8)
- ニッサン(7)
- ノーブランド(1)
- 三菱マテリアル(1)
- KYOCERA AVX(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vx220」の検索結果

No. 1-Vx 木工用ショートビット
大西工業(2件のレビュー)¥929税込¥1,0221本当日出荷から3日以内出荷【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。用途木材の貫通穴用。RoHS指令(10物質対応)対応