カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- みんなのラボ
- モノタロウ(1)
- CKD(283)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(50)
- STMicro(12)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(11)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- 日本エレパーツ(9)
- StarTech.com(8)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(7)
- KSフィルター(6)
- omron(オムロン)(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KOITO(小糸製作所)(5)
- ZF CHERRY(5)
- DiodesZetex(5)
- ビット・トレード・ワン(4)
- Philips(4)
- 共立電気計器(3)
- サンワサプライ(3)
- ブランドをもっと見る

LCD3WIRE_BOARD(完成品・液晶オレンジ)
みんなのラボ¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷キャラクタLCDを信号線3本だけで表示可能とする変換基板とLCDのセットです。 信号線は5Vでも3.3VでもOK!※液晶表示には5Vが必要です SPIやI2C用商品と違って、好きなI/Oに接続できます。 例:Arduinoの場合D0~D13,A0~A5の好きな所3箇所から選べます。 Arduinoとmbedでライブラリが公開されています。※Arduino用ライブラリはLiquidCrystalの初期化部分のみ変更すればprint部分などはそのままで使えます! 信号線が少ないため、デバック表示時などには特に威力を発揮します!
LCD3WIRE_BOARD(完成品・液晶ブルー)
みんなのラボ¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷キャラクタLCDを信号線3本だけで表示可能とする変換基板とLCDのセットです。 信号線は5Vでも3.3VでもOK!※液晶表示には5Vが必要です SPIやI2C用商品と違って、好きなI/Oに接続できます。 例:Arduinoの場合D0~D13,A0~A5の好きな所3箇所から選べます。 Arduinoとmbedでライブラリが公開されています。※Arduino用ライブラリはLiquidCrystalの初期化部分のみ変更すればprint部分などはそのままで使えます! 信号線が少ないため、デバック表示時などには特に威力を発揮します!
LCD3WIRE_BOARD(キット・液晶グリーン)
みんなのラボ¥3,298税込¥3,6281セット3日以内出荷キャラクタLCDを信号線3本だけで表示可能とする変換基板とLCDのセットです。 信号線は5Vでも3.3VでもOK!※液晶表示には5Vが必要です SPIやI2C用商品と違って、好きなI/Oに接続できます。 例:Arduinoの場合D0~D13,A0~A5の好きな所3箇所から選べます。 Arduinoとmbedでライブラリが公開されています。※Arduino用ライブラリはLiquidCrystalの初期化部分のみ変更すればprint部分などはそのままで使えます! 信号線が少ないため、デバック表示時などには特に威力を発揮します! こちらは基板と部品のキット品です(ハンダ付けが必要です)。
LCD3WIRE_BOARD(完成品・液晶グリーン)
みんなのラボ¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷キャラクタLCDを信号線3本だけで表示可能とする変換基板とLCDのセットです。 信号線は5Vでも3.3VでもOK!※液晶表示には5Vが必要です SPIやI2C用商品と違って、好きなI/Oに接続できます。 例:Arduinoの場合D0~D13,A0~A5の好きな所3箇所から選べます。 Arduinoとmbedでライブラリが公開されています。※Arduino用ライブラリはLiquidCrystalの初期化部分のみ変更すればprint部分などはそのままで使えます! 信号線が少ないため、デバック表示時などには特に威力を発揮します!
LCD3WIRE_BOARD(キット・液晶オレンジ)
みんなのラボ¥3,298税込¥3,6281セット3日以内出荷キャラクタLCDを信号線3本だけで表示可能とする変換基板とLCDのセットです。 信号線は5Vでも3.3VでもOK!※液晶表示には5Vが必要です SPIやI2C用商品と違って、好きなI/Oに接続できます。 例:Arduinoの場合D0~D13,A0~A5の好きな所3箇所から選べます。 Arduinoとmbedでライブラリが公開されています。※Arduino用ライブラリはLiquidCrystalの初期化部分のみ変更すればprint部分などはそのままで使えます! 信号線が少ないため、デバック表示時などには特に威力を発揮します! こちらは基板と部品のキット品です(ハンダ付けが必要です)。
LCD3WIRE_BOARD(キット・液晶ブルー)
みんなのラボ¥3,298税込¥3,6281セット3日以内出荷キャラクタLCDを信号線3本だけで表示可能とする変換基板とLCDのセットです。 信号線は5Vでも3.3VでもOK!※液晶表示には5Vが必要です SPIやI2C用商品と違って、好きなI/Oに接続できます。 例:Arduinoの場合D0~D13,A0~A5の好きな所3箇所から選べます。 Arduinoとmbedでライブラリが公開されています。※Arduino用ライブラリはLiquidCrystalの初期化部分のみ変更すればprint部分などはそのままで使えます! 信号線が少ないため、デバック表示時などには特に威力を発揮します! こちらは基板と部品のキット品です(ハンダ付けが必要です)。
Universalnoキット
みんなのラボ¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷Arduinoの機能を圧縮して、空いたところをユニバーサル基板にしたキットで組み立てが必要です。Arduino UNOとして使用できます。部品名称【本体部品】BOARD:Universalno基板、JP1:1列x6ピン ピンヘッダ (長い部品を切断して使用)、ピンソケット:1列 10,8,8,6pin (長い部品を切断して使用)、【IC周辺】IC1:ATMEGA328P (Arduinoブートローダ書き込み済み)、Q1:セラロック16MHz (セラミック発振子)、C1,C2:0.1uF セミコン (セラミックコンデンサ)、R2:抵抗1MΩ程度 (バイアス抵抗)、【電源部品】IC2:5V LDO (3端子レギュレータ)、C6,C7:47uF アルミ電解 (電源用電解コンデンサ)、C4:0.1uF セラコン (電源用コンデンサ)、D1:ショットキーバリア等 (逆接防止ダイオード)、【電源部品】DCJ0202:DCジャック (コネクタ)、【おまけ】RESET:タクトスイッチ (スタンダード品)、R1:抵抗10kΩ 程度 (RESET用 プルアップ抵抗)、C3:AREF セラコン 0.1uF (A/D変換用基準電圧用セラコン)