カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • みんなのラボ
  • モノタロウ(1)
  • 関西通信電線(4)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(51)
  • KHD(2)
  • 四国電線(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • 日本エレパーツ(10)
  • SMC(497)
  • CKD(176)
  • エスコ(14)
  • TOKO(東興化学研究所)(10)
  • シュナイダーエレクトリック(10)
  • Texas Instruments(9)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • MICROCHIP(7)
  • onsemi(7)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • SIEMENS(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5d2v」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LCD3WIRE_BOARD(完成品・液晶オレンジ) みんなのラボ

    LCD3WIRE_BOARD(完成品・液晶オレンジ)

    みんなのラボ
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    キャラクタLCDを信号線3本だけで表示可能とする変換基板とLCDのセットです。 信号線は5Vでも3.3VでもOK!※液晶表示には5Vが必要です SPIやI2C用商品と違って、好きなI/Oに接続できます。 例:Arduinoの場合D0~D13,A0~A5の好きな所3箇所から選べます。 Arduinoとmbedでライブラリが公開されています。※Arduino用ライブラリはLiquidCrystalの初期化部分のみ変更すればprint部分などはそのままで使えます! 信号線が少ないため、デバック表示時などには特に威力を発揮します!
  • LCD3WIRE_BOARD(完成品・液晶ブルー) みんなのラボ

    LCD3WIRE_BOARD(完成品・液晶ブルー)

    みんなのラボ
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    キャラクタLCDを信号線3本だけで表示可能とする変換基板とLCDのセットです。 信号線は5Vでも3.3VでもOK!※液晶表示には5Vが必要です SPIやI2C用商品と違って、好きなI/Oに接続できます。 例:Arduinoの場合D0~D13,A0~A5の好きな所3箇所から選べます。 Arduinoとmbedでライブラリが公開されています。※Arduino用ライブラリはLiquidCrystalの初期化部分のみ変更すればprint部分などはそのままで使えます! 信号線が少ないため、デバック表示時などには特に威力を発揮します!
  • LCD3WIRE_BOARD(完成品・液晶グリーン) みんなのラボ

    LCD3WIRE_BOARD(完成品・液晶グリーン)

    みんなのラボ
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    キャラクタLCDを信号線3本だけで表示可能とする変換基板とLCDのセットです。 信号線は5Vでも3.3VでもOK!※液晶表示には5Vが必要です SPIやI2C用商品と違って、好きなI/Oに接続できます。 例:Arduinoの場合D0~D13,A0~A5の好きな所3箇所から選べます。 Arduinoとmbedでライブラリが公開されています。※Arduino用ライブラリはLiquidCrystalの初期化部分のみ変更すればprint部分などはそのままで使えます! 信号線が少ないため、デバック表示時などには特に威力を発揮します!
  • LCD3WIRE_BOARD(キット・液晶グリーン) みんなのラボ

    LCD3WIRE_BOARD(キット・液晶グリーン)

    みんなのラボ
    3,298税込3,628
    1セット
    3日以内出荷
    キャラクタLCDを信号線3本だけで表示可能とする変換基板とLCDのセットです。 信号線は5Vでも3.3VでもOK!※液晶表示には5Vが必要です SPIやI2C用商品と違って、好きなI/Oに接続できます。 例:Arduinoの場合D0~D13,A0~A5の好きな所3箇所から選べます。 Arduinoとmbedでライブラリが公開されています。※Arduino用ライブラリはLiquidCrystalの初期化部分のみ変更すればprint部分などはそのままで使えます! 信号線が少ないため、デバック表示時などには特に威力を発揮します! こちらは基板と部品のキット品です(ハンダ付けが必要です)。
  • LCD3WIRE_BOARD(キット・液晶オレンジ) みんなのラボ

    LCD3WIRE_BOARD(キット・液晶オレンジ)

    みんなのラボ
    3,298税込3,628
    1セット
    3日以内出荷
    キャラクタLCDを信号線3本だけで表示可能とする変換基板とLCDのセットです。 信号線は5Vでも3.3VでもOK!※液晶表示には5Vが必要です SPIやI2C用商品と違って、好きなI/Oに接続できます。 例:Arduinoの場合D0~D13,A0~A5の好きな所3箇所から選べます。 Arduinoとmbedでライブラリが公開されています。※Arduino用ライブラリはLiquidCrystalの初期化部分のみ変更すればprint部分などはそのままで使えます! 信号線が少ないため、デバック表示時などには特に威力を発揮します! こちらは基板と部品のキット品です(ハンダ付けが必要です)。
  • LCD3WIRE_BOARD(キット・液晶ブルー) みんなのラボ

    LCD3WIRE_BOARD(キット・液晶ブルー)

    みんなのラボ
    3,298税込3,628
    1セット
    3日以内出荷
    キャラクタLCDを信号線3本だけで表示可能とする変換基板とLCDのセットです。 信号線は5Vでも3.3VでもOK!※液晶表示には5Vが必要です SPIやI2C用商品と違って、好きなI/Oに接続できます。 例:Arduinoの場合D0~D13,A0~A5の好きな所3箇所から選べます。 Arduinoとmbedでライブラリが公開されています。※Arduino用ライブラリはLiquidCrystalの初期化部分のみ変更すればprint部分などはそのままで使えます! 信号線が少ないため、デバック表示時などには特に威力を発揮します! こちらは基板と部品のキット品です(ハンダ付けが必要です)。
  • Universalnoキット みんなのラボ

    Universalnoキット

    みんなのラボ
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    Arduinoの機能を圧縮して、空いたところをユニバーサル基板にしたキットで組み立てが必要です。Arduino UNOとして使用できます。
    部品名称【本体部品】BOARD:Universalno基板、JP1:1列x6ピン ピンヘッダ (長い部品を切断して使用)、ピンソケット:1列 10,8,8,6pin (長い部品を切断して使用)、【IC周辺】IC1:ATMEGA328P (Arduinoブートローダ書き込み済み)、Q1:セラロック16MHz (セラミック発振子)、C1,C2:0.1uF セミコン (セラミックコンデンサ)、R2:抵抗1MΩ程度 (バイアス抵抗)、【電源部品】IC2:5V LDO (3端子レギュレータ)、C6,C7:47uF アルミ電解 (電源用電解コンデンサ)、C4:0.1uF セラコン (電源用コンデンサ)、D1:ショットキーバリア等 (逆接防止ダイオード)、【電源部品】DCJ0202:DCジャック (コネクタ)、【おまけ】RESET:タクトスイッチ (スタンダード品)、R1:抵抗10kΩ 程度 (RESET用 プルアップ抵抗)、C3:AREF セラコン 0.1uF (A/D変換用基準電圧用セラコン)
85d26r特集