カテゴリ

  • 制御機器(13)
    • 機構部品(電子部品)その他関連用品(3)
    • ユニバーサル基板(1)
  • 学童・教育用品(2)
    • プログラミング/ロボティクス(2)
絞り込み
ブランド
  • みんなのラボ
  • Arduino(11)
  • テクノアルタエンジン(1)
  • 共立プロダクツ(3)
  • ビット・トレード・ワン(1)
  • SPARKFUN(25)
  • サンハヤト(3)
  • Seeed Studio(3)
  • K&H(1)
  • STMicro(1)
  • Elephant Robotics(1)
  • STマイクロエレクトロニクス(1)
  • Terasic(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「arduino nano」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパワーUSB‐シリアル変換基板(組み立てキット版) みんなのラボハイパワーUSB‐シリアル変換基板(組み立てキット版)みんなのラボ
849税込934
1セット
5日以内出荷
多くの電流を必要とするWi-Fiモジュールなどの書き込みやデバッグのための電流を、多く取り出せるハイパワーUSB‐シリアル変換基板です。 3.3Vの3端子レギュレータ1117を搭載しているので800mAという大電流を供給することができ、ジャンパーピンにより電源電圧をハイパワー3.3VとUSB直結の5Vを選択することができます。 また、このUSBシリアル変換ではArduino Pro Miniなどの書き込み時に必要なDTR, CTS端子を標準で用意しています。 背面の切り替えジャンパーによって、ESP8266やESP32モジュールの書き込み時に、自動リセットができるよう、CTS端子をRTS端子に切り替えることも可能です。
ハイパワーUSB-シリアル変換基板(完成品) みんなのラボハイパワーUSB-シリアル変換基板(完成品)みんなのラボ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
ArduinoやWROOM-02 ESPシリーズなどに使える書き込み機 多くの電流を必要とするWi-Fiモジュールなどの書き込みやデバッグのための電流を、多く取り出せるハイパワーUSB‐シリアル変換基板です。 3.3Vの3端子レギュレータ1117を搭載しているので800mAという大電流を供給することができ、ジャンパーピンにより電源電圧をハイパワー3.3VとUSB直結の5Vを選択することができます。 また、このUSBシリアル変換ではArduino Pro Miniなどの書き込み時に必要なDTR, CTS端子を標準で用意しています。 背面の切り替えジャンパーによって、ESP8266やESP32モジュールの書き込み時に、自動リセットができるよう、CTS端子をRTS端子に切り替えることも可能です。
LCD3WIRE_BOARD(完成品・液晶グリーン) みんなのラボLCD3WIRE_BOARD(完成品・液晶グリーン)みんなのラボ
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
キャラクタLCDを信号線3本だけで表示可能とする変換基板とLCDのセットです。 信号線は5Vでも3.3VでもOK!※液晶表示には5Vが必要です SPIやI2C用商品と違って、好きなI/Oに接続できます。 例:Arduinoの場合D0~D13,A0~A5の好きな所3箇所から選べます。 Arduinoとmbedでライブラリが公開されています。※Arduino用ライブラリはLiquidCrystalの初期化部分のみ変更すればprint部分などはそのままで使えます! 信号線が少ないため、デバック表示時などには特に威力を発揮します!
LCD3WIRE_BOARD(キット・液晶ブルー) みんなのラボLCD3WIRE_BOARD(キット・液晶ブルー)みんなのラボ
3,298税込3,628
1セット
5日以内出荷
キャラクタLCDを信号線3本だけで表示可能とする変換基板とLCDのセットです。 信号線は5Vでも3.3VでもOK!※液晶表示には5Vが必要です SPIやI2C用商品と違って、好きなI/Oに接続できます。 例:Arduinoの場合D0~D13,A0~A5の好きな所3箇所から選べます。 Arduinoとmbedでライブラリが公開されています。※Arduino用ライブラリはLiquidCrystalの初期化部分のみ変更すればprint部分などはそのままで使えます! 信号線が少ないため、デバック表示時などには特に威力を発揮します! こちらは基板と部品のキット品です(ハンダ付けが必要です)。
14seg8桁LEDボード 14SEG-LED-BOARDシリーズ みんなのラボ14seg8桁LEDボード 14SEG-LED-BOARDシリーズみんなのラボ
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
14セグメント8桁LED表示器(キット)ちょっとレトロな感じのSPIを使ったシリアル転送で表示ができる14セグメント8桁の表示器です。Arduinoやmbedのライブラリが用意されているので、アルファベットや記号を簡単に表示することができます。シリアルIN、シリアルO
仕様●シリーズ名:(汎用品)●種別:キット、部品セット●主機能:LEDアズワン品番67-0371-17
メモリ液晶ブレークアウト基板 みんなのラボメモリ液晶ブレークアウト基板みんなのラボ
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
「メモリ液晶」(シャープ製 LS027B4DH01)を搭載できる基板です。 「メモリ液晶」本体は同梱されていません。 別途こちらよりご購入ください。 バッファメモリ用のSRAM(256Kbit)が搭載されています。 400 x 240の高解像度液晶をmbedやArduinoなどの マイコンボード からコントロールできます。 コントロールには2本の汎用I/OポートとSPIバス(3本)を使います。 アクリルケースとネジはセットに入っています。
LCD3WIRE_BOARD(完成品・液晶ブルー) みんなのラボLCD3WIRE_BOARD(完成品・液晶ブルー)みんなのラボ
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
キャラクタLCDを信号線3本だけで表示可能とする変換基板とLCDのセットです。 信号線は5Vでも3.3VでもOK!※液晶表示には5Vが必要です SPIやI2C用商品と違って、好きなI/Oに接続できます。 例:Arduinoの場合D0~D13,A0~A5の好きな所3箇所から選べます。 Arduinoとmbedでライブラリが公開されています。※Arduino用ライブラリはLiquidCrystalの初期化部分のみ変更すればprint部分などはそのままで使えます! 信号線が少ないため、デバック表示時などには特に威力を発揮します!
LCD3WIRE_BOARD(キット・液晶オレンジ) みんなのラボLCD3WIRE_BOARD(キット・液晶オレンジ)みんなのラボ
3,298税込3,628
1セット
5日以内出荷
キャラクタLCDを信号線3本だけで表示可能とする変換基板とLCDのセットです。 信号線は5Vでも3.3VでもOK!※液晶表示には5Vが必要です SPIやI2C用商品と違って、好きなI/Oに接続できます。 例:Arduinoの場合D0~D13,A0~A5の好きな所3箇所から選べます。 Arduinoとmbedでライブラリが公開されています。※Arduino用ライブラリはLiquidCrystalの初期化部分のみ変更すればprint部分などはそのままで使えます! 信号線が少ないため、デバック表示時などには特に威力を発揮します! こちらは基板と部品のキット品です(ハンダ付けが必要です)。
14seg8桁LEDボード 14SEG-LED-BOARDシリーズ みんなのラボ14seg8桁LEDボード 14SEG-LED-BOARDシリーズみんなのラボ
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
14セグメント8桁LED表示器(キット)ちょっとレトロな感じのSPIを使ったシリアル転送で表示ができる14セグメント8桁の表示器です。Arduinoやmbedのライブラリが用意されているので、アルファベットや記号を簡単に表示することができます。シリアルIN、シリアルOUTがあるため、複数台のカスケード接続も可能です。Arduinoとmbedのライブラリはこちらを参照してください。本商品は、面実装部品も含んだ組み立てキットです。面実装部品を実装済みの半完成品も用意されています。
仕様●シリーズ名:(汎用品)●種別:キット、部品セット●主機能:LEDアズワン品番67-0371-18
GROVE対応ブレッドボード版・USB-I2CブリッジボードV2 みんなのラボGROVE対応ブレッドボード版・USB-I2CブリッジボードV2みんなのラボ
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
パソコンを使ってGROVEデバイス等の制御が簡単にできるボードです! ArduinoやRaspberryPiのようなワンボードマイコンを介して制御するGROVEデバイスを、本品を使用することでパソコン上のアプリケーションから直接制御することができます。 Microchip社のインターフェースICであるMCP2221Aを使って、手軽にブレッドボード上で実験ができます。 パソコンからはHIDデバイスとして認識され、C#やPythonを使って直接GROVEデバイス制御できます。 ブレッドボードで実験することに特化した最小形状となっています。サイズは約15×30mmでブレッドボード上でも邪魔になりません。ブレッドボード用の電源としても使用可能です。 変換ケーブル(下記参照)を別途用意することでブレッドボードからGROVEデバイスの接続もできます。 [事前準備としてご用意いただくもの] microUSBケーブル(通信用)で接続すれば認識され(Windows7/10で動作確認済み) USBコネクタ搭載のWindowsパソコン(Windows7,10にて動作確認済み) GROVEデバイスを接続する場合は変換ケーブル(別売)等を御用意下さい 搭載インターフェース:GPIO×4(デジタルIn/Out、アナログIn/Out)、I2C(マスター)、UART(Tx/Rx) ジャンパーワイヤー、ブレッドボード(適宜) 本品に対応したGROVEデバイス(特殊プロトコルを使用するGROVEデバイスは除く) 1.Digital In/Outデバイス 2.Analog Inデバイス 3.I2Cデバイス 4.UARTデバイス
寸法(mm)約15×30電源3.3Vと5V(USB電圧に依存)を切り替えて利用可能
LCD3WIRE_BOARD(完成品・液晶オレンジ) みんなのラボLCD3WIRE_BOARD(完成品・液晶オレンジ)みんなのラボ
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
キャラクタLCDを信号線3本だけで表示可能とする変換基板とLCDのセットです。 信号線は5Vでも3.3VでもOK!※液晶表示には5Vが必要です SPIやI2C用商品と違って、好きなI/Oに接続できます。 例:Arduinoの場合D0~D13,A0~A5の好きな所3箇所から選べます。 Arduinoとmbedでライブラリが公開されています。※Arduino用ライブラリはLiquidCrystalの初期化部分のみ変更すればprint部分などはそのままで使えます! 信号線が少ないため、デバック表示時などには特に威力を発揮します!
GROVE対応USBドングル・USB-I2CブリッジボードV2 みんなのラボGROVE対応USBドングル・USB-I2CブリッジボードV2みんなのラボ
2,198税込2,418
1袋
5日以内出荷
パソコンを使ってGROVEデバイス等の制御が簡単にできるUSBメモリサイズのコントローラーです! ArduinoやRaspberryPiのようなワンボードマイコンを介して制御するGROVEデバイスを、本品を使用することでパソコン上のアプリケーションから直接制御することができます。 Microchip社のインターフェースICであるMCP2221Aを使って、手軽に実験ができます。 パソコンからはHIDデバイスとして認識され、C#やPythonを使って直接GROVEデバイス制御できます。 USBメモリサイズなので場所も取らずコンパクトに実験ができます。GROVEコネクタ1個を搭載しており、GPIOまたはI2C制御のGROVEデバイス1個を接続することができます。 ブレッドボードへ接続するケーブルを添付していますので、ブレッドボード上でブレークアウト基板等の接続も可能です。 内部でGPIO-0/1にはLEDが接続されていますのでLチカの実験もすぐに出来ます。 USBコネクタ搭載のWindowsパソコン(Windows7, 10にて動作確認済み) 搭載インターフェース:GPIO-2/3(デジタルIn/Out、アナログIn/Out)またはI2C(マスター)の切り替え ブレッドボード等への接続ケーブルが付属 ジャンパーワイヤー、ブレッドボード(適宜) 本品に対応したGROVEデバイス(特殊プロトコルを使用するGROVEデバイスは除く) 1. Digital In/Outデバイス 2. Analog Inデバイス 3. I2Cデバイス
電源3.3Vと5V(USB電源に依存)を切り替えて利用可能
Universalnoキット みんなのラボUniversalnoキットみんなのラボ
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
Arduinoの機能を圧縮して、空いたところをユニバーサル基板にしたキットで組み立てが必要です。Arduino UNOとして使用できます。
部品名称【本体部品】BOARD:Universalno基板、JP1:1列x6ピン ピンヘッダ (長い部品を切断して使用)、ピンソケット:1列 10,8,8,6pin (長い部品を切断して使用)、【IC周辺】IC1:ATMEGA328P (Arduinoブートローダ書き込み済み)、Q1:セラロック16MHz (セラミック発振子)、C1,C2:0.1uF セミコン (セラミックコンデンサ)、R2:抵抗1MΩ程度 (バイアス抵抗)、【電源部品】IC2:5V LDO (3端子レギュレータ)、C6,C7:47uF アルミ電解 (電源用電解コンデンサ)、C4:0.1uF セラコン (電源用コンデンサ)、D1:ショットキーバリア等 (逆接防止ダイオード)、【電源部品】DCJ0202:DCジャック (コネクタ)、【おまけ】RESET:タクトスイッチ (スタンダード品)、R1:抵抗10kΩ 程度 (RESET用 プルアップ抵抗)、C3:AREF セラコン 0.1uF (A/D変換用基準電圧用セラコン)
LCD3WIRE_BOARD(キット・液晶グリーン) みんなのラボLCD3WIRE_BOARD(キット・液晶グリーン)みんなのラボ
3,298税込3,628
1セット
5日以内出荷
キャラクタLCDを信号線3本だけで表示可能とする変換基板とLCDのセットです。 信号線は5Vでも3.3VでもOK!※液晶表示には5Vが必要です SPIやI2C用商品と違って、好きなI/Oに接続できます。 例:Arduinoの場合D0~D13,A0~A5の好きな所3箇所から選べます。 Arduinoとmbedでライブラリが公開されています。※Arduino用ライブラリはLiquidCrystalの初期化部分のみ変更すればprint部分などはそのままで使えます! 信号線が少ないため、デバック表示時などには特に威力を発揮します! こちらは基板と部品のキット品です(ハンダ付けが必要です)。
GROVE対応ボード・USB-I2CブリッジボードV2 みんなのラボGROVE対応ボード・USB-I2CブリッジボードV2みんなのラボ
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
パソコンを使ってGROVEデバイス等の制御が簡単にできるボードです! ArduinoやRaspberryPiのようなワンボードマイコンを介して制御するGROVEデバイスを、本品を使用することでパソコン上のアプリケーションから直接制御することができます。 Microchip社のインターフェースICであるMCP2221Aを使って、手軽に実験ができます。 本品はパソコンからはHIDデバイスとして認識され、C#やPythonを使って直接GROVEデバイス制御できます。 GROVEコネクタを多数搭載しているので、複数のGROVEデバイスを接続可能です。信号をピンソケットから取り出せるので、ブレッドボードへの接続も可能です。 ジャンパピンによりGPIOの接続割り当てやI2Cプルアップ設定が可能です。 【事前準備としてご用意いただくもの】 microUSBケーブル ※「通信対応」のみ。「充電のみ」では動作しません。 USBコネクタ搭載のWindowsパソコン(Windows7, 10にて動作確認済み) ジャンパーワイヤー、ブレッドボード(適宜) 搭載インターフェース:GPIOX4コネクタ(デジタルIn/Out、アナログIn/Out)、I2C(マスター)X3コネクタ、UART(Tx/Rx) 本品に対応したGROVEデバイス(特殊プロトコルを使用するGROVEデバイスは除く) 1. Digital In/Outデバイス 2. Analog Inデバイス 3. I2Cデバイス 4. UARTデバイス
電源3.3Vと5V(USB電圧に依存)を切り替えて利用可能