カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- みんなのラボ
- M5Stack(26)
- Seeed Studio(13)
- SPARKFUN(11)
- DIGILENT(6)
- 技術評論社(5)
- 翔泳社(5)
- Adafruit(4)
- BASLER(バスラー)(4)
- コロナ社[事務用品](4)
- Raspberry Pi(4)
- Arduino(3)
- ビット・トレード・ワン(3)
- オーム社(3)
- マイナビ出版(3)
- Texas Instruments(2)
- ナリカ(2)
- 共立出版(2)
- Elephant Robotics(2)
- ブランドをもっと見る
「python」の検索結果
特価

USB2GPIO(ブレッドボード版)
みんなのラボ¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷MCP2200のブレークアウトボード Microchip社製のMCP2200を使いやすくしたブレークアウトボードです。MCP2200は、UARTインターフェースをUSBに変換するUSB-UARTシリアルコンバーターです。MCP2200には、256バイトのEEPROM、8つの汎用入出力ピンがあります。本ボードにより、8ポート(8ビット)のデジタルGPIOとUARTが使えるようになります。 ライブラリや解説書などの詳しい情報はこちらをご参照ください。PythonとC#での活用例を説明しています。
USB2GPIO(USBドングル版)
みんなのラボ¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷MCP2200のUSBドングル USBドングルの形状にして、Microchip社製のMCP2200を使いやすくしました。MCP2200は、UARTインターフェースをUSBに変換するUSB-UARTシリアルコンバーターです。MCP2200には、256バイトのEEPROM、8つの汎用入出力ピンがあります。本ドングルにより、8ポート(8ビット)のデジタルGPIOが使えるようになります。 ライブラリや解説書などの詳しい情報はこちらをご参照ください。PythonとC#での活用例を説明しています。
GROVE対応ボード・USB-I2CブリッジボードV2
みんなのラボ¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷パソコンを使ってGROVEデバイス等の制御が簡単にできるボードです! ArduinoやRaspberryPiのようなワンボードマイコンを介して制御するGROVEデバイスを、本品を使用することでパソコン上のアプリケーションから直接制御することができます。 Microchip社のインターフェースICであるMCP2221Aを使って、手軽に実験ができます。 本品はパソコンからはHIDデバイスとして認識され、C#やPythonを使って直接GROVEデバイス制御できます。 GROVEコネクタを多数搭載しているので、複数のGROVEデバイスを接続可能です。信号をピンソケットから取り出せるので、ブレッドボードへの接続も可能です。 ジャンパピンによりGPIOの接続割り当てやI2Cプルアップ設定が可能です。 【事前準備としてご用意いただくもの】 microUSBケーブル ※「通信対応」のみ。「充電のみ」では動作しません。 USBコネクタ搭載のWindowsパソコン(Windows7, 10にて動作確認済み) ジャンパーワイヤー、ブレッドボード(適宜) 搭載インターフェース:GPIOX4コネクタ(デジタルIn/Out、アナログIn/Out)、I2C(マスター)X3コネクタ、UART(Tx/Rx) 本品に対応したGROVEデバイス(特殊プロトコルを使用するGROVEデバイスは除く) 1. Digital In/Outデバイス 2. Analog Inデバイス 3. I2Cデバイス 4. UARTデバイス電源3.3Vと5V(USB電圧に依存)を切り替えて利用可能
GROVE対応USBドングル・USB-I2CブリッジボードV2
みんなのラボ¥2,198税込¥2,4181袋3日以内出荷パソコンを使ってGROVEデバイス等の制御が簡単にできるUSBメモリサイズのコントローラーです! ArduinoやRaspberryPiのようなワンボードマイコンを介して制御するGROVEデバイスを、本品を使用することでパソコン上のアプリケーションから直接制御することができます。 Microchip社のインターフェースICであるMCP2221Aを使って、手軽に実験ができます。 パソコンからはHIDデバイスとして認識され、C#やPythonを使って直接GROVEデバイス制御できます。 USBメモリサイズなので場所も取らずコンパクトに実験ができます。GROVEコネクタ1個を搭載しており、GPIOまたはI2C制御のGROVEデバイス1個を接続することができます。 ブレッドボードへ接続するケーブルを添付していますので、ブレッドボード上でブレークアウト基板等の接続も可能です。 内部でGPIO-0/1にはLEDが接続されていますのでLチカの実験もすぐに出来ます。 USBコネクタ搭載のWindowsパソコン(Windows7, 10にて動作確認済み) 搭載インターフェース:GPIO-2/3(デジタルIn/Out、アナログIn/Out)またはI2C(マスター)の切り替え ブレッドボード等への接続ケーブルが付属 ジャンパーワイヤー、ブレッドボード(適宜) 本品に対応したGROVEデバイス(特殊プロトコルを使用するGROVEデバイスは除く) 1. Digital In/Outデバイス 2. Analog Inデバイス 3. I2Cデバイス電源3.3Vと5V(USB電源に依存)を切り替えて利用可能
GROVE対応ブレッドボード版・USB-I2CブリッジボードV2
みんなのラボ¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷パソコンを使ってGROVEデバイス等の制御が簡単にできるボードです! ArduinoやRaspberryPiのようなワンボードマイコンを介して制御するGROVEデバイスを、本品を使用することでパソコン上のアプリケーションから直接制御することができます。 Microchip社のインターフェースICであるMCP2221Aを使って、手軽にブレッドボード上で実験ができます。 パソコンからはHIDデバイスとして認識され、C#やPythonを使って直接GROVEデバイス制御できます。 ブレッドボードで実験することに特化した最小形状となっています。サイズは約15×30mmでブレッドボード上でも邪魔になりません。ブレッドボード用の電源としても使用可能です。 変換ケーブル(下記参照)を別途用意することでブレッドボードからGROVEデバイスの接続もできます。 [事前準備としてご用意いただくもの] microUSBケーブル(通信用)で接続すれば認識され(Windows7/10で動作確認済み) USBコネクタ搭載のWindowsパソコン(Windows7,10にて動作確認済み) GROVEデバイスを接続する場合は変換ケーブル(別売)等を御用意下さい 搭載インターフェース:GPIO×4(デジタルIn/Out、アナログIn/Out)、I2C(マスター)、UART(Tx/Rx) ジャンパーワイヤー、ブレッドボード(適宜) 本品に対応したGROVEデバイス(特殊プロトコルを使用するGROVEデバイスは除く) 1.Digital In/Outデバイス 2.Analog Inデバイス 3.I2Cデバイス 4.UARTデバイス寸法(mm)約15×30電源3.3Vと5V(USB電圧に依存)を切り替えて利用可能